ASHCROFT เครื่องวัดสูญญากาศแรงดันดิจิตอลพร้อมเครื่องส่ง เครื่องวัดสูญญากาศแบบดิจิตอลและชุดเครื่องส่งสัญญาณที่ออกแบบมาสำหรับการวัดค่าความดันตั้งแต่ 0 ถึง 3000 psi สามารถแสดงค่าเป็นหน่วย psi, Bar, kg / cm2, kPa และ MPa
เครื่องวัดสูญญากาศแบบดิจิตอลและชุดเครื่องส่งสัญญาณที่ออกแบบมาสำหรับการวัดค่าความดันตั้งแต่ 0 ถึง 3000 psi สามารถแสดงค่าเป็นหน่วย psi, Bar, kg / cm2, kPa และ MPa
สไตล์ | รุ่น | หน่วยแสดงผล | ขับเคลื่อนด้วย | พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 302174SD02LXBLBK300 # | ฿37,393 | ||||
A | 302174SD02LXBLBK600 # | ฿37,393 | ||||
A | 302174SD02LXBLBK30 # | ฿37,393 | ||||
A | 302174SD02LXBLBKVAC / 60 | ฿37,393 | ||||
A | 302174SD02LXBLBK100 # | ฿37,393 | ||||
A | 302174SD02LXBLBK3000 # | ฿37,393 | ||||
A | 302174SD02LXBLBK1000 # | ฿37,393 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- วงขัดและม้วน
- benders
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- ที่เก็บความปลอดภัย
- ขากรรไกรแม่เหล็ก
- ขั้วต่อปลายสาย
- ชุดม้วนขัด
- อุปกรณ์เสริม Food Station
- เม็ดมีดล็อคตัวเอง
- TAPECASE เทปตีเส้นพื้นม้วน
- NORTH BY HONEYWELL แว่นตานิรภัย OTG รุ่น V-Maxx
- NORDFAB ท่อลด 8 นิ้ว
- RENEWABLE LUBRICANTS ถังน้ำมันไฮดรอลิกเหลือง 5 แกลลอน
- LEESON มอเตอร์ Washguard เป็ดขาว, สามเฟส, TENV และ TEFC, C Face Less Base
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 Unions 2000, SR Fipt x SR Fipt FKM O-Ring SS Collar
- TURNSTILE หมุน
- SMC VALVES ตัวควบคุมนักบิน
- VESTIL ห่วงจอดรถสำหรับงานหนักซีรีส์ PARK-PS
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 50