ผู้ให้บริการกลอง | Raptor Supplies ประเทศไทย

ผู้ให้บริการกลอง

ตัวกรอง

MORSE DRUM -

ผู้ให้บริการกลองมือถือ / เครื่องจ่าย

ผู้ให้บริการ / เครื่องจ่ายกลองแบบเคลื่อนที่ของ Morse เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกและเทถังเหล็ก ไฟเบอร์ หรือพลาสติกขนาด 55 แกลลอน ช่วยให้หมุนดรัมได้สูงสุด 360 องศาและการกำหนดค่าการล็อคในตำแหน่งเอียง ผู้ให้บริการดรัมเหล่านี้มีล้อแบริ่งลูกกลิ้งโพลีโอเลฟิน MORTUF และล้อหมุนเพื่อให้เคลื่อนที่ได้ง่ายรอบไซต์งาน เลือกจากผู้ให้บริการดรัมเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 - 23 นิ้วและ 22.5 - 24 นิ้ว Raptor Supplies.

สไตล์รุ่นกลอง Diaความสูงของกลองราคา
A80C21 "ถึง 23"-฿50,882
A80A22.5 "36 "฿47,739
A80AM22.5 "36 "-
RFQ
A8022.5 "-฿51,864
B80i-เอสเอส22.5 "-฿196,000
A80APS22.5 "ถึง 24"34 "ถึง 36"฿52,570
VESTIL -

HDC-305 Series ผู้ให้บริการดรัมไฮดรอลิกแบบพกพา/ตัวหมุน/บูม

สไตล์รุ่นความกว้างความสูงความยาวความสูงในการยกสูงสุดมอเตอร์ HPแหล่งพลังงานประเภทการหมุนแรงดันไฟฟ้าราคา
AHDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-ด้วยมือดึงโซ่-฿153,592
BHDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3/4 แรงม้าสายไฟฟ้าดึงโซ่AC 115V฿213,428
CHDC-305-72-ดีซี39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "ฮิตแรงม้าไฟฟ้าไร้สายดึงโซ่12V ซี฿213,428
DHDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3/4 แรงม้าสายไฟฟ้ามือหมุนAC 115V฿207,599
EHDC-305-60-ดีซี46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "ฮิตแรงม้าไฟฟ้าไร้สายมือหมุน12V ซี฿207,599
FHDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-ด้วยมือมือหมุน-฿147,599
GHDC-305-96-ดีซี49.19 "118 "104.13 "97.56 "ฮิตแรงม้าไฟฟ้าไร้สายดึงโซ่12V ซี฿231,046
HHDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-ด้วยมือดึงโซ่-฿164,285
IHDC-305-84-ดีซี49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "ฮิตแรงม้าไฟฟ้าไร้สายดึงโซ่12V ซี฿224,067
JHDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-ด้วยมือดึงโซ่-฿171,264
KHDC-305-84-AC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3/4 แรงม้าสายไฟฟ้าดึงโซ่AC 115V฿224,067
LHDC-305-96-AC49.19 "118 "104.13 "97.56 "3/4 แรงม้าสายไฟฟ้าดึงโซ่AC 115V฿231,046
APPROVED VENDOR -

ตะแกรงใส่ถัง 1 ถัง 55 แกลลอน 800 ปอนด์

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
21VG 48เอบี6เคทีเอ็น฿32,018
WESCO -

ผู้ให้บริการกลองและเครื่องจ่ายมูลค่าความจุ 800 ปอนด์ตำแหน่งล็อคคู่

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
272404AG7HGJ฿30,266
DAYTON -

กระเป๋าใส่ถัง 880 Lb.

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
29PH16AB8VUM฿55,435
GRAINGER -

ที่วางถังบรรจุ 55 แกลลอน 800 ปอนด์มือถือ

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
80I 55 / 30-19เอเจทูเคเจเอ็กซ์฿60,433

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?