RANCO การควบคุมแรงดันคู่ รวมฟังก์ชั่นของการควบคุมทั้งแรงดันสูงและแรงดันต่ำและเหมาะสำหรับใช้กับสารทำความเย็น R-12, R-22, R-134A และ R-502 มีสวิตช์ SPST และมีรหัสสีเพื่อให้ระบุเส้นแรงกดได้ง่าย
รวมฟังก์ชั่นของการควบคุมทั้งแรงดันสูงและแรงดันต่ำและเหมาะสำหรับใช้กับสารทำความเย็น R-12, R-22, R-134A และ R-502 มีสวิตช์ SPST และมีรหัสสีเพื่อให้ระบุเส้นแรงกดได้ง่าย
ตัวควบคุมแรงดันคู่ขนาดกะทัดรัด SPST, 24 / 240V
ตัวควบคุมแรงดันคู่ของ Ranco ควบคุมคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงพร้อมกับรอบแรงดันต่ำหรือฟังก์ชั่นความปลอดภัยในระบบ HVAC หน่วยเหล่านี้ติดตั้งสวิตช์ประเภท SPST (ขั้วเดียวแบบ single-throw) ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 24 / 240V สำหรับการสตาร์ทหรือหยุดคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นและพัดลมบนคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีโครง NEMA 1 ที่มีฝาปิดพลาสติกที่ไม่นำไฟฟ้าที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก และสกรูฝาครอบแบบจับเพื่อให้ติดตั้งง่าย ตัวควบคุมแรงดันขนาดกะทัดรัดเหล่านี้ยังช่วยให้สามารถติดตั้งได้แบบสากล และมีให้เลือกในตัวเลือกค่าความต่างแรงดัน 50 และ 70 (คงที่) psi
ตัวควบคุมแรงดันคู่ของ Ranco ควบคุมคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงพร้อมกับรอบแรงดันต่ำหรือฟังก์ชั่นความปลอดภัยในระบบ HVAC หน่วยเหล่านี้ติดตั้งสวิตช์ประเภท SPST (ขั้วเดียวแบบ single-throw) ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 24 / 240V สำหรับการสตาร์ทหรือหยุดคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นและพัดลมบนคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีโครง NEMA 1 ที่มีฝาปิดพลาสติกที่ไม่นำไฟฟ้าที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก และสกรูฝาครอบแบบจับเพื่อให้ติดตั้งง่าย ตัวควบคุมแรงดันขนาดกะทัดรัดเหล่านี้ยังช่วยให้สามารถติดตั้งได้แบบสากล และมีให้เลือกในตัวเลือกค่าความต่างแรงดัน 50 และ 70 (คงที่) psi
ควบคุมแรงดันสูง / ต่ำ 120 / 240v
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
ส12-1594 | AA4QLM | ฿9,176 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ขั้วต่อสายไฟ
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- ฟิตติ้ง
- สปริงส์
- ถังเชื่อม
- พัดลมห้องน้ำ
- อุปกรณ์พัดลมดับเพลิงและกู้ภัย
- แผ่นขัดผิวแบบเรเดียล
- เซ็นเซอร์ระดับการสัมผัส
- 3M ชายที่หุ้มฉนวนไนลอน
- APPROVED VENDOR ฐานด้านหน้าตู้เก็บของ
- PANDUIT ร่องน้ำ
- DYNAFORM I-beam Isofr Grey
- MARCOM ดีวีดีความปลอดภัยในการเชื่อม
- VULCAN HART มอเตอร์ 208V
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกรีเทิร์นไลน์ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, Buna Seal
- PLAST-O-MATIC RVD ซีรี่ส์ วาล์วระบายแรงดัน
- DAKE CORPORATION เครื่องกดโต๊ะแบบเคลื่อนย้ายได้
- VESTIL เครื่องช่วยยกน้ำหนักเหนือศีรษะรุ่น OLF