เครื่องบันทึกข้อมูลคุณสมบัติทางไฟฟ้า
จอภาพซีรีส์ 130035
สไตล์ | รุ่น | |
---|---|---|
A | 1300350012 | RFQ |
B | 1300350007 | RFQ |
C | 1300350008 | RFQ |
เครื่องบันทึกข้อมูล 4 ช่อง
สไตล์ | รุ่น | |
---|---|---|
A | HM-5320.3F | RFQ |
B | HM-5330.3F | RFQ |
AC แรงดันไฟฟ้า / เครื่องบันทึกข้อมูลปัจจุบัน, อินพุตคู่, True RMS
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
R5003 | CD4DFH | ฿16,498 |
Ac แรงดันไฟฟ้า / เครื่องบันทึกข้อมูลปัจจุบัน
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
DL150 | AE4MRJ | ฿18,683 |
Dual Input Ac แรงดันไฟฟ้า / เครื่องบันทึกข้อมูลปัจจุบัน
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
DL160 | AE4MRK | ฿22,572 |
เครื่องบันทึกข้อมูลแรงดันไฟฟ้า, 0 ถึง 30V DC, แชนเนล 1 โวลต์, 0 ถึง 30V DC, เฟสเดียว, USB
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
เอล-ยูเอสบี-3 | CV4QEK | ฿5,348 |
เครื่องบันทึกความชื้น/อุณหภูมิ USB
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
rht30 | CP4VRU | ฿8,838 |
AC แรงดันไฟฟ้า / เครื่องบันทึกข้อมูลปัจจุบันอินพุตคู่ True RMS ได้รับการรับรอง NIST
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
R5003-นสท | ซีดีโฟร์ดีเอฟเจ | ฿23,825 |
สายไฟอัจฉริยะ 30 A, 120 - 208 VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HBLRG302121 | CE6ULH | - | RFQ |
สายไฟอัจฉริยะ 20 A, 120 VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HLSG20L5L5 | CE6ULL | - | RFQ |
สายไฟอัจฉริยะ 32 A, 240 - 415 VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HBLRG32532W | CE6ULJ | - | RFQ |
พาเนลมอนิเตอร์ 120 A 240 V ขนาด 16 มม
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HBLPG010D00016MM | CE6UJU | - | RFQ |
พาเนลมอนิเตอร์ 63 A 240 V ขนาด 10 มม
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HBLPG006S00010MM | CE6UJT | - | RFQ |
สายไฟอัจฉริยะ 50 A, 240 VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HBLRG508365 | CE6ULK | - | RFQ |
Panel Monitor, 480A, 240 V, ขนาด 36 มม
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HBLPG040D00036MM | CE6UJW | - | RFQ |
Panel Monitor, 38 A, 480 VAC, ขนาด 10 มม
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HBLPG003Y0H010 มม | CE6UJR | - | RFQ |
สายไฟอัจฉริยะ 30 A, 240 VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HLSG30L6L6 | CE6ULN | - | RFQ |
จอภาพสภาพแวดล้อม 240 V, 6 อุณหภูมิ
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HBLE306H000 | CE6UJX | - | RFQ |
Panel Monitor, 240 A, 240 - 415 V, ขนาด 24 มม
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HBLPG020Y00024MM | CE6UJV | - | RFQ |
พาเนลมอนิเตอร์ 38 A 240 V ขนาด 10 มม
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HBLPG003S00010MM | CE6UJQ | - | RFQ |
สายไฟอัจฉริยะ 20 A, 240 VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HLSG20L6L6 | CE6ULM | - | RFQ |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- ผ้ากันฝน
- อุปกรณ์ประปา
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- กระเป๋าน้ำแข็ง
- คลาส CC ฟิวส์
- ไขควง Bits และ Nutsetters
- ถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- เครื่องมือกลึงและเซาะร่อง
- HAM-LET ขั้วต่อหญิง
- DEWALT เครื่องมือรื้อถอน Spline Drive
- MAGLITE เลนส์และตัวยึด
- 3M ท่อหดความร้อนแบบบาง
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ ADL Series
- COOPER B-LINE ตัวแทรกความปลอดภัยสำหรับแผงควบคุมชนิดที่ 1
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5/16-18 Unc Lh
- UEI TEST INSTRUMENTS เครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้
- ELVEX เสื้อกั๊กกันน้ำ Provest II
- PORTER CABLE Clamps