ตัวจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า
จับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด การตั้งเวลา | แอมป์ | รูปแบบการติดต่อ | นาที. การตั้งเวลา | ติด | คะแนน NEMA | จำนวนเสา | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WHAVQ7 | - | RFQ | ||||||||
B | ทีโฟร์อาร์ | ฿14,170 | |||||||||
C | ทีโฟร์อาร์ | ฿16,024 | |||||||||
D | T7801BC | - | RFQ | ||||||||
D | T7401BC | ฿51,104 | |||||||||
D | T7801B | ฿16,990 | |||||||||
D | T7401B | ฿17,287 | |||||||||
E | T2005 | ฿13,952 | |||||||||
F | T104 | ฿7,528 | |||||||||
G | T101 | ฿6,251 | |||||||||
F | T171 | ฿9,177 | |||||||||
H | T103PCD82 | ฿8,137 | |||||||||
F | T103 | ฿7,762 | |||||||||
I | T104P | ฿10,746 | |||||||||
H | T101PCD82 | ฿6,960 | |||||||||
F | T103P | ฿10,980 | |||||||||
J | ทีโฟร์อาร์ | ฿10,963 | |||||||||
K | ทีโฟร์อาร์ | ฿9,306 | |||||||||
H | T104PCD82 | ฿8,543 | |||||||||
L | ทีโฟร์อาร์ | ฿10,115 | |||||||||
M | T105 | ฿9,823 | |||||||||
K | ที1471บีอาร์ | ฿20,504 | |||||||||
F | T174 | ฿10,988 | |||||||||
F | T173 | ฿12,146 | |||||||||
K | ที1472บีอาร์ | ฿17,771 |
สไตล์ | รุ่น | ประเภทของอุปกรณ์ | สูงสุด การตั้งเวลา | นาที. การตั้งเวลา | คะแนน NEMA | อุณหภูมิในการใช้งาน | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GMXST-I-120 | - | RFQ | |||||||
A | GMXST-I-240 | ฿6,104 | ||||||||
A | GMXSW-I-120 | ฿9,647 | ||||||||
A | GMXST-O-24 | ฿3,134 | ||||||||
A | GMXQT-O-120 | - | RFQ | |||||||
A | GMXST-O-120 | ฿6,767 |
โมดูลตั้งเวลาติดตั้งบนแผงควบคุม FM1 ซีรี่ส์
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด การตั้งเวลา | นาที. การตั้งเวลา | อุณหภูมิในการใช้งาน | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM1QWUZ-240 | - | RFQ | |||||
B | FM1QWUZH-BW-24U | ฿15,464 | ||||||
C | FM1SWUZ-120U | ฿7,652 | ||||||
D | FM1QTUZH-120U | ฿9,333 | ||||||
D | FM1QTUZH-24U | ฿10,094 | ||||||
E | FM1STUZH-240U | ฿4,559 | ||||||
E | FM1STUZH-24U | ฿4,640 | ||||||
F | FM1QTUZ-120U | ฿7,573 | ||||||
F | FM1QTUZ-24U | ฿9,047 | ||||||
G | FM1STUZ-120U | ฿3,579 |
สวิตช์เวลา MIL72 Series
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความลึก | ความสูง | สูงสุด การตั้งเวลา | นาที. การตั้งเวลา | ติด | อุณหภูมิในการใช้งาน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIL72AQTUZH-24 | - | RFQ | ||||||||
B | MIL72EQTUZ-24 | ฿10,488 | |||||||||
C | MIL72EQWUZH-24 | - | RFQ | ||||||||
D | MIL72ESTUZ-24 | ฿4,929 | |||||||||
A | MIL72ASTUZH-24 | ฿5,845 | |||||||||
A | MIL72ASTUZ-120 | - | RFQ | ||||||||
E | MIL72ASTUZH-120 | - | RFQ | ||||||||
E | MIL72AQWUZH-120 | - | RFQ | ||||||||
E | MIL72ASWUZ-120 | ฿3,787 | |||||||||
F | MIL72ESWUZH-120 | ฿10,077 | |||||||||
G | MIL72ESTUZH-120 | ฿5,849 | |||||||||
E | MIL72ASWUZH-120 | ฿10,009 | |||||||||
A | MIL72AQTUZ-240 | ฿10,392 | |||||||||
A | MIL72ASTUZH-240 | ฿5,766 | |||||||||
H | MIL72ASWUZH-240 | - | RFQ |
ตัวจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | จำนวนเสา | แอมป์ | รูปแบบการติดต่อ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7209A | ฿15,288 | |||||||||
B | 1109A-O | ฿8,484 | |||||||||
C | 7302 | ฿26,116 | |||||||||
D | 8001U | ฿19,178 | |||||||||
E | ดับเบิลยูเอชทูบี | ฿7,856 |
จับเวลาสระว่ายน้ำ
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | รูปแบบการติดต่อ | ความกว้าง | ความลึก | ประเภทของอุปกรณ์ | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ทีโฟร์อาร์ | ฿23,053 | |||||||||
B | ที104พี201 | ฿11,861 | |||||||||
A | ทีโฟร์อาร์ | ฿20,828 | |||||||||
C | ทีโฟร์อาร์ | ฿23,840 |
นาฬิกาจับเวลาแบบกลไกและเครื่องทำน้ำอุ่นแบบดิจิตอล
ตัวจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า
Electromechanical Timer 120v Spdt-no / nc
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
8601 | AF9ZZN | ฿14,419 |
ตัวตั้งเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้าแรงดัน 208 ถึง 277 VAC Max. ตั้งเวลา 24 ชม.
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
8009A | ซีดีทูเคเอซี | ฿11,424 |
จับเวลา, พลาสติก ในร่ม/กลางแจ้ง, 10A
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
XB5DTB22 | CE9DJL | ฿5,188 |
จับเวลา 14 วัน 2 HP
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
R8806R108C | AB8WHH | ฿13,191 |
เครื่องทำน้ำอุ่นตั้งเวลา
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
EH40 | AE2ENX | ฿9,923 |
เครื่องจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า กำหนด 24 ชม
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
TM1S/3/120VAC/60เฮิร์ต | CU7CMZ | ฿3,138 |
ตัวจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า
ตัวจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในการสตาร์ทหรือหยุดเครื่อง (อุปกรณ์ HVAC การติดตั้งระบบแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า) ในช่วงเวลาปกติ มีทั้งส่วนประกอบไฟฟ้าและเครื่องกลและทำงานกับอินพุตไฟฟ้าเพื่อสร้างเอาต์พุตทางกลเช่นล้อหมุน ตัวจับเวลาที่ตั้งโปรแกรมได้ง่ายเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อใช้งานไฟเตาอบเชิงพาณิชย์สระว่ายน้ำความร้อนและสปา
Raptor Supplies มีตัวจับเวลาแบบ 7 และ 24 ชั่วโมงที่หลากหลายจาก Intermatic, Power First, Tork และ DIEHL บางรุ่นมีสวิตช์ควบคุมเปิด/ปิดอัตโนมัติ ในขณะที่รุ่นอื่นมีปุ่มควบคุมด้วยตนเอง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เต้ารับและภาชนะ
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- ตัวดึงและตัวแยก
- ที่เก็บความปลอดภัย
- Spacers และ Standoffs
- สลับสลักเกลียว
- ถุงมือกันความร้อน
- ปิ๊นปิ๊น
- เทปกาวท่อ
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- KLEIN TOOLS เข็มขัดเครื่องมือ
- FLUORAMICS ตัวป้องกันสนิม
- SOLBERG ตัวกรอง
- ARLINGTON จุกนมตรงข้ามสังกะสี
- AKRO-MILS 30282 อะโครบินส์ ถังขยะขนาดใหญ่
- BATTERY DOCTOR ตัวยึดฟิวส์ในสาย
- HOFFMAN รางยึดแร็คแบบปรับได้ Proline G2 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน CPVC True Union 2000, ซ็อกเก็ต JIS, FKM, เมตริก
- MARTIN SPROCKET ประแจบ๊อกซ์หน้าตัดเมตริกออฟเซ็ต พื้นผิวสีดำด้านอุตสาหกรรม
- MARTIN SPROCKET บุชชิ่ง QD ซีรีส์ W