PROTO ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาสำหรับการขันน็อตและสลักเกลียวที่แรงบิดที่แม่นยำสำหรับการสอบเทียบยานยนต์เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ไฮดรอลิก จอแสดงผลดิจิตอลพร้อมการแจ้งเตือนด้วยภาพและเสียงกริ่งเพื่อส่งมอบแรงบิดที่แม่นยำ มีให้เลือกรุ่น 0.01, 0.1 และ 1 Nm
ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาสำหรับการขันน็อตและสลักเกลียวที่แรงบิดที่แม่นยำสำหรับการสอบเทียบยานยนต์เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ไฮดรอลิก จอแสดงผลดิจิตอลพร้อมการแจ้งเตือนด้วยภาพและเสียงกริ่งเพื่อส่งมอบแรงบิดที่แม่นยำ มีให้เลือกรุ่น 0.01, 0.1 และ 1 Nm
ประแจแรงบิดหน้าปัดอิเล็กทรอนิกส์
ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
ประแจทอร์ค Proto แบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับปรับน็อตและสลักเกลียวรวมทั้งให้แรงงัดเพิ่มเติมเพื่อขันชิ้นส่วนที่ยากและเข้าถึงยาก ประแจแรงบิดเหล่านี้มีหน้าจอ LCD ที่อ่านง่ายพร้อมตัวเลขขนาดใหญ่ที่มีโหมดการทำงานสามโหมด ได้แก่ Track Mode, Peak Hold และ Auto Clear พวกเขาได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยเสียงกริ่งซึ่งช่วยในการระบุว่าเมื่อใดที่โซนเป้าหมายแรงบิดที่ต้องการใกล้เข้ามาหรือพบ เลือกจากประแจเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในขนาดความยาวโดยรวม 14 นิ้ว 16.5 นิ้วและ 20 นิ้ว Raptor Supplies.
ประแจทอร์ค Proto แบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับปรับน็อตและสลักเกลียวรวมทั้งให้แรงงัดเพิ่มเติมเพื่อขันชิ้นส่วนที่ยากและเข้าถึงยาก ประแจแรงบิดเหล่านี้มีหน้าจอ LCD ที่อ่านง่ายพร้อมตัวเลขขนาดใหญ่ที่มีโหมดการทำงานสามโหมด ได้แก่ Track Mode, Peak Hold และ Auto Clear พวกเขาได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยเสียงกริ่งซึ่งช่วยในการระบุว่าเมื่อใดที่โซนเป้าหมายแรงบิดที่ต้องการใกล้เข้ามาหรือพบ เลือกจากประแจเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในขนาดความยาวโดยรวม 14 นิ้ว 16.5 นิ้วและ 20 นิ้ว Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- ช่วงการทำงานที่ขยายออกไปจะแสดงบนหน้าจอ LCD ด้วยตัวเลขขนาดใหญ่และอ่านง่าย การอ่านค่าจะวัดเป็นหน่วย ft-lb และ Nm
- ให้ความแม่นยำ +/- 1% ทั้งสองทิศทาง ความแม่นยำของบางรุ่นขยายไปถึง +/- 2%
- ความแม่นยำมีตั้งแต่ 10 ถึง 100% ของขนาดเต็ม
- หน่วยเหล่านี้มีกรอบแบบหมุนที่จดสิทธิบัตรซึ่งช่วยให้ LCD และปุ่มกดหมุนได้ 360 องศาเพื่อการดูที่ง่ายดาย
- โซนเป้าหมายแรงบิดซึ่งปรับได้ตั้งแต่ 1% ถึง 10% จะแสดงเมื่อใกล้ถึงขีดจำกัดแรงบิดที่ต้องการ
- มีการแจ้งเตือนด้วยภาพและเสียง โดยไฟ 'สีเหลือง' ระบุจุดต่ำสุดของโซน ไฟ 'สีเขียว' และเสียงออดระบุว่าถึงเป้าหมายแล้ว และไฟ 'สีแดง' พร้อมเสียงกริ่งเป็นระยะซึ่งบ่งชี้ถึงแรงบิดที่มากเกินไป
- ผู้ใช้สามารถกำหนดเป้าหมายการตั้งค่าแรงบิดด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
- ประแจเหล่านี้มีเทคโนโลยีเกจแรงบิดของไดรฟ์บิดเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- เพื่อปกป้องจอแสดงผล หน้าปัดแบบหมุนล้อมรอบด้วยผนังโลหะ
- หน่วยเหล่านี้มีอัตราการสุ่มตัวอย่างที่รวดเร็วเพื่อรักษาความแม่นยำสูง
กลไกการทำงาน
- หน่วยเหล่านี้มีหน้าจออ่านข้อมูลดิจิตอลซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมขีดจำกัดแรงบิดได้
- สเตรนเกจที่ติดอยู่กับแท่งทอร์ชันจะส่งสัญญาณไปยังทรานสดิวเซอร์ ซึ่งจะกำหนดแรงของแรงบิดต่อหน่วยและแสดงบนหน้าจอ
- ไฟ LED และสัญญาณเสียงเตือนจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อถึงการตั้งค่าแรงบิดที่ต้องการใกล้เข้ามาแล้ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASME B107.28
- ISO.6789
คำถามที่พบบ่อย
คุณสามารถสอบเทียบประแจแรงบิดด้วยตัวเองได้หรือไม่?
ในการปรับเทียบประแจแรงบิดด้วยตัวเอง ให้กำหนดอัตราส่วนการสอบเทียบแล้วคูณด้วยแรงบิดของสลักที่ต้องการ
คุณจะตั้งค่าแรงบิดของประแจแรงบิดได้อย่างไร?
- หมุนปุ่มที่ปลายด้ามประแจตามเข็มนาฬิกา
- ซึ่งจะทำให้ประแจขันแน่นขึ้นและตั้งค่าระดับแรงบิดของประแจ
- หากคุณต้องการปรับแรงบิดใหม่ ให้คลายลูกบิดแล้วหมุนที่จับไปยังแรงบิดที่ต้องการ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- ฮาร์ดแวร์
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- ฟิวส์คลาส G
- มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม
- สื่อกรองม้วน
- ตัวออกกำลังกายวาล์วไฮดรอลิก
- ทดสอบปลั๊กอุปกรณ์เสริม
- DYNALON บีกเกอร์พร้อมที่จับ
- SCHNEIDER ELECTRIC โมดูลหลอดไฟ LED ปุ่มกด 16 มม
- VALLEY CRAFT รถลากพาเลท EZY-Tilt
- WATTS LFDPTG-3 Series Center Back Entry เครื่องวัดความดัน/อุณหภูมิรวม
- TIMKEN ประแจ
- BROWNING ชุดบุชชิ่ง TorqTaper Plus Series ขนาด 307SMTP
- CONDOR ถุงมือใช้แล้วทิ้งเกรดอาหาร
- FRIGIDAIRE ตัวเก็บประจุ