แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน
แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน
แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอแอลบี 4814N | ฿3,764 | |||||
B | ELB0701N | ฿4,974 |
แบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมที่ได้รับการรับรอง Dual-Lite
แบตเตอรี่ Hubbell Dual-Lite Nickel Cadmium (Ni-Cd) ได้รับการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน UL 924 สำหรับใช้กับ Dual-Lite CV3, CVD, LE, LN4X, LX & SE และ Hubbell Lighting DMX, GC & NV3 Series แบตเตอรี่เหล่านี้ให้พิกัดกระแสสูงสุด 600 mA และทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 45 องศาเซลเซียส
แบตเตอรี่ Hubbell Dual-Lite Nickel Cadmium (Ni-Cd) ได้รับการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน UL 924 สำหรับใช้กับ Dual-Lite CV3, CVD, LE, LN4X, LX & SE และ Hubbell Lighting DMX, GC & NV3 Series แบตเตอรี่เหล่านี้ให้พิกัดกระแสสูงสุด 600 mA และทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 45 องศาเซลเซียส
แบตเตอรี่ตะกั่วกรดปิดผนึก 6V 4.5A / ชั่วโมง
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
0120255 | เอเอช9เคเอฟยู | ฿1,154 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- การฝึกอบรม
- การทดสอบคอนกรีต
- ผ้าลวด
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- Push to Connect Tube Fitting อุปกรณ์เสริม
- ปลอกกันบาด
- เฟืองคนขี้เกียจ
- เครื่องดูดควันครัวเชิงพาณิชย์
- ARC ABRASIVES สายพานขัดเกรดปานกลาง
- ACCUFORM SIGNS ป้ายคำเตือน 5-3 / 4 x 3-1 / 4
- DIXON ค้อนลมภาคพื้นดิน
- GENERAL PIPE CLEANERS กำลังดึงเครื่องมือ
- GENERAL PIPE CLEANERS กราวด์ฟอลต์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- COOPER B-LINE B671 Series ที่หนีบขอบท่อ
- DORMONT S1675 Series ขั้วต่อแก๊สอยู่กับที่
- EATON SVX9000 Series โมดูลไดโอด/ไทริสเตอร์
- BROWNING ประเภท Q1 บูชเทเปอร์แบบแยกส่วน
- FEIN POWER TOOLS เครื่องดูดฝุ่นซิลิกาอเนกประสงค์แบบมีสาย