HUBBELL แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม (Ni-Cd) ที่ได้รับการรับรองแบบ Dual-Lite ผลิตด้วยส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงสุด ให้ความจุสำรองฉุกเฉิน 4.8 V และ 600 mAh
แบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม (Ni-Cd) ที่ได้รับการรับรองแบบ Dual-Lite ผลิตด้วยส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงสุด ให้ความจุสำรองฉุกเฉิน 4.8 V และ 600 mAh
แบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมที่ได้รับการรับรอง Dual-Lite
แบตเตอรี่ Hubbell Dual-Lite Nickel Cadmium (Ni-Cd) ได้รับการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน UL 924 สำหรับใช้กับ Dual-Lite CV3, CVD, LE, LN4X, LX & SE และ Hubbell Lighting DMX, GC & NV3 Series แบตเตอรี่เหล่านี้ให้พิกัดกระแสสูงสุด 600 mA และทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 45 องศาเซลเซียส
แบตเตอรี่ Hubbell Dual-Lite Nickel Cadmium (Ni-Cd) ได้รับการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน UL 924 สำหรับใช้กับ Dual-Lite CV3, CVD, LE, LN4X, LX & SE และ Hubbell Lighting DMX, GC & NV3 Series แบตเตอรี่เหล่านี้ให้พิกัดกระแสสูงสุด 600 mA และทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 45 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- การฝึกอบรม
- การทดสอบคอนกรีต
- ผ้าลวด
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- Push to Connect Tube Fitting อุปกรณ์เสริม
- ปลอกกันบาด
- เฟืองคนขี้เกียจ
- เครื่องดูดควันครัวเชิงพาณิชย์
- ARC ABRASIVES สายพานขัดเกรดปานกลาง
- ACCUFORM SIGNS ป้ายคำเตือน 5-3 / 4 x 3-1 / 4
- DIXON ค้อนลมภาคพื้นดิน
- GENERAL PIPE CLEANERS กำลังดึงเครื่องมือ
- GENERAL PIPE CLEANERS กราวด์ฟอลต์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- COOPER B-LINE B671 Series ที่หนีบขอบท่อ
- DORMONT S1675 Series ขั้วต่อแก๊สอยู่กับที่
- EATON SVX9000 Series โมดูลไดโอด/ไทริสเตอร์
- BROWNING ประเภท Q1 บูชเทเปอร์แบบแยกส่วน
- FEIN POWER TOOLS เครื่องดูดฝุ่นซิลิกาอเนกประสงค์แบบมีสาย