YELLOW JACKET เครื่องมือวูบวาบและ Swaging เครื่องมือตอกและบานท่อและชุดรวมที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อท่อแก๊สและท่อทองแดงอ่อน/อบอ่อน มีอะแดปเตอร์เหล็กโลหะผสมชุบแข็งและชุบแข็ง 6 ชิ้นสำหรับการแปลงขนาด และด้ามจับหุ้ม/เหล็กเพื่อการยึดเกาะที่สะดวกสบาย
เครื่องมือตอกและบานท่อและชุดรวมที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อท่อแก๊สและท่อทองแดงอ่อน/อบอ่อน มีอะแดปเตอร์เหล็กโลหะผสมชุบแข็งและชุบแข็ง 6 ชิ้นสำหรับการแปลงขนาด และด้ามจับหุ้ม/เหล็กเพื่อการยึดเกาะที่สะดวกสบาย
ชุด Expander Tube
เครื่องมือ Swaging สไตล์ Punch
เครื่องมือพันท่อ Yellow Jacket เหมาะสำหรับการขยายปลายท่อด้านหนึ่งเพื่อสอดท่ออีกอันหนึ่งและสร้างการเชื่อมต่อแบบประสานถาวร หน่วยเหล่านี้ทำจากเหล็กโลหะผสมที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนพร้อมการออกแบบหมัดสำหรับเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อทองแดงและประดิษฐ์ด้วยท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ บางรุ่นมีจำหน่ายเป็นชุด 4 ชิ้นสำหรับท่อทองแดงแบบพันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4, 3/8, 1/2 และ 5/8 นิ้ว บน Raptor Supplies.
เครื่องมือพันท่อ Yellow Jacket เหมาะสำหรับการขยายปลายท่อด้านหนึ่งเพื่อสอดท่ออีกอันหนึ่งและสร้างการเชื่อมต่อแบบประสานถาวร หน่วยเหล่านี้ทำจากเหล็กโลหะผสมที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนพร้อมการออกแบบหมัดสำหรับเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อทองแดงและประดิษฐ์ด้วยท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ บางรุ่นมีจำหน่ายเป็นชุด 4 ชิ้นสำหรับท่อทองแดงแบบพันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4, 3/8, 1/2 และ 5/8 นิ้ว บน Raptor Supplies.
เครื่องมือวูบวาบ
เครื่องมือบานเกล็ด Yellow Jacket ได้รับการออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อท่อสารทำความเย็นและท่อก๊าซโดยใช้แรงดันเพื่อสร้างข้อต่อเชิงกลที่แข็งแรงสำหรับการปิดผนึกที่ดี เครื่องมือเหล็กเหล่านี้มีด้ามจับบุกันกระแทกเพื่อการจับที่สะดวกสบาย และกรวยปั่นเงาแบบหลายเหลี่ยมเพชรพลอยให้แสงแฟลร์ 45 องศาในหนึ่งรอบ เพื่อสร้างการกลิ้งที่ราบรื่นโดยไม่มีการเสียดสีหรือเสียดสีกับท่อทองแดงหรืออลูมิเนียม มีตัวหยุดความสูงในตัว (เกจวัดความสูงอัตโนมัติ) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดความสูงของท่อที่ถูกต้อง รุ่น 60295 มาพร้อมกับตัวปลดคลัตช์ในตัวเพื่อป้องกันการบิดตัวมากเกินไป เลือกจากเครื่องมือบานท่อที่หลากหลายซึ่งมีจำหน่ายในช่วง OD 3/16 - 3/4 นิ้ว บน Raptor Supplies.
เครื่องมือบานเกล็ด Yellow Jacket ได้รับการออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อท่อสารทำความเย็นและท่อก๊าซโดยใช้แรงดันเพื่อสร้างข้อต่อเชิงกลที่แข็งแรงสำหรับการปิดผนึกที่ดี เครื่องมือเหล็กเหล่านี้มีด้ามจับบุกันกระแทกเพื่อการจับที่สะดวกสบาย และกรวยปั่นเงาแบบหลายเหลี่ยมเพชรพลอยให้แสงแฟลร์ 45 องศาในหนึ่งรอบ เพื่อสร้างการกลิ้งที่ราบรื่นโดยไม่มีการเสียดสีหรือเสียดสีกับท่อทองแดงหรืออลูมิเนียม มีตัวหยุดความสูงในตัว (เกจวัดความสูงอัตโนมัติ) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดความสูงของท่อที่ถูกต้อง รุ่น 60295 มาพร้อมกับตัวปลดคลัตช์ในตัวเพื่อป้องกันการบิดตัวมากเกินไป เลือกจากเครื่องมือบานท่อที่หลากหลายซึ่งมีจำหน่ายในช่วง OD 3/16 - 3/4 นิ้ว บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การป้องกันใบหน้า
- รถบรรทุกมือ
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- ยกฮาร์ดแวร์
- มู่เล่ย์สายพาน V
- อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต
- อุปกรณ์เสริม Dampers แบบใช้มอเตอร์
- ลวดเชื่อม MIG
- ยามหมุนเวียนอากาศ
- ASHCROFT เครื่องวัดความดัน
- WIDIA Double Cut Carbide Bur, ทรงกระบอกบอลทรงกระบอก
- WARING COMMERCIAL แผ่นรองขวดรุ่น TBB
- MERSEN FERRAZ ตัวยึดฟิวส์ Class T 300V
- PLAST-O-MATIC แว่นสายตาและไฟบอกระดับ GY ซีรี่ส์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2105
- AMERICAN TORCH TIP วาล์ว
- MORSE DRUM ป้ายกำกับ
- MORSE DRUM รถยกแบบถังแนวตั้ง MORSPEED
- ZURN ตรวจสอบการป้องกันการไหลย้อนกลับอีกครั้ง