เครื่องบดพื้น
เครื่องเจียรพื้น Husqvarna ได้รับการออกแบบสำหรับการขัด การซ่อมแซม และการเจียรพื้นคอนกรีตเปียกและแห้ง เครื่องมือบดพื้นคอนกรีตเหล่านี้มีพื้นที่ผิวในการบดที่กว้างกว่าเครื่องบดคอนกรีตและอิฐแบบพกพา
เครื่องบดคอนกรีต
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | พีจี 690 480V | ฿1,666,588 | |
B | พีจี 830 480V | ฿1,910,571 | |
C | PG 530 | ฿1,160,005 |
สไตล์ | รุ่น | HP | แม็กซ์ RPM | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | พีจี 280 เอสเอฟ | ฿252,426 | ||||
A | พีจี 280 เอสเอฟ | ฿269,123 |
เครื่องเจียรพื้น Planetary Drive 2 Hp 110v
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
PG450 | AG3RCU | ฿366,344 |
เครื่องบดพื้น
Husqvarna ผลิตเครื่องเจียรพื้นเกรดอุตสาหกรรมสำหรับซ่อมแซมขัดและเจียรพื้นคอนกรีตเปียกและแห้ง เครื่องเจียรเหล่านี้ประกอบด้วยหัวของดาวเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์สำหรับการเปิดหัวเจียรและฝาปิดแบบลอยตัวที่ปรับได้เองเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าสู่สภาพแวดล้อมการทำงาน รุ่นที่เลือกได้รับการออกแบบตามเทคโนโลยี Dual Drive ที่ได้รับสิทธิบัตรของแบรนด์ซึ่งให้การควบคุมอิสระทั้งหัวเจียรของดาวเคราะห์และดาวเทียมตามความเร็วและทิศทางการหมุน หากต้องการเปลี่ยนเครื่องมือเพชรในทันทีเครื่องเจียรพื้น Husqvarna PG-530 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากมาพร้อมกับระบบการเปลี่ยนเครื่องมือ RediLock ที่มีระบบล็อคแบบขันสกรูที่ทำให้เพชรยึดติดกับแผ่นดิสก์อย่างถาวรโดยไม่สูญเสียส่วนใด ๆ เครื่องบดพื้นเหล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความเร็วมอเตอร์ที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
คำถามที่พบบ่อย
จะควบคุมความลึกของการตัดและความดุดันของกระบวนการเจียระไนได้อย่างไร?
ปรับน้ำหนัก ตำแหน่ง และความเร็วของเครื่องเจียรและจานขัดเพื่อควบคุมความลึกของการตัดและความดุดันของกระบวนการเจียร
วิธีการดูแลรักษาเครื่องขัดพื้นคอนกรีต?
การบำรุงรักษาเครื่องเจียรพื้นเป็นประจำ ได้แก่ การทำความสะอาดเครื่องหลังการใช้งานแต่ละครั้ง การตรวจสอบการสึกหรอของแผ่นขัด และการตรวจสอบสภาพของระบบดูดฝุ่น
จะปรับความเร็วของเครื่องบดพื้นได้อย่างไร?
โดยทั่วไปความเร็วของเครื่องบดจะถูกปรับโดยการควบคุมการไหลของน้ำไปยังมอเตอร์โดยใช้วาล์วควบคุมน้ำ/การไหล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- อะไหล่
- ไขควงและ Nutdrivers
- การประสาน
- ผ้าลวด
- หัววัดอุณหภูมิ
- อุปกรณ์เสริมแม่แรงพ่วง
- หัวไมโครมิเตอร์
- อุปกรณ์กั้นเชือก
- ชุดหน้าแปลนแยก
- DAYTON ปั๊มจุ่มใต้น้ำ
- CREE ไฟท้าย LED 23-7 / 10 "
- DAYTON พัดลมจ่ายหน้าที่มาตรฐาน มอเตอร์ 3 เฟส TENV Enclosure
- NORDFAB หัวนมปรับได้
- PYRAMEX แว่นอ่านหนังสือ Plus Diopter
- EATON ชุดขับความถี่ H-Max, FS6
- JOHNSON CONTROLS ตัวป้องกันอุณหภูมิ
- KIMBERLY-CLARK แผ่นกระดาษเช็ดมือ
- STRONG HOLD ตู้ชั้นวางเครื่องเขียน Clearview
- GENIE สร้อยข้อมือลูกประคำ