เครื่องตัดปะเก็น
เครื่องตัดปะเก็นและชุดอุปกรณ์ของ Allpax ได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตปะเก็นหน้าแปลนและข้อต่อวงกลมที่แม่นยำ ตัดวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น ทองเหลือง เหล็ก โครเมียม หนัง ไม้ก๊อก...อ่านเพิ่มเติม
ชุดเครื่องตัดปะเก็นสำหรับงานขนาดกลาง 4000 ซีรี่ส์
ชุดเครื่องตัดปะเก็นขนาดกะทัดรัดรุ่น 2000
ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานเบาซีรีส์ 3000
SM4 เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่แบบติดตั้งบนม้านั่ง เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 3 ถึง 28 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
AX7001 | เอจีทูวายบีเค | ฿117,938 |
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการติดตั้งเครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่?
- เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนของ Allpax สามารถติดตั้ง / ยึดในตำแหน่งตั้งตรงบนคีมจับหรือยึดกับโต๊ะโดยใช้สลักเกลียว 1/4 นิ้ว
- ควรถอดเทปป้องกันที่ครอบจานตัดออกก่อนใช้งาน ในทำนองเดียวกัน ให้ระวังขอบที่คมกริบด้วย
- หน่วยที่ใช้เครื่องยนต์ M3 ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนของพวกมันอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป แผ่นตัดควรลับให้คมโดยใช้หินลับมีด
- ขอแนะนำให้ทำความสะอาดและหล่อลื่นเฟืองของเครื่องตัดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นประจำโดยใช้น้ำมันเครื่องน้ำหนักเบา
จะเลือกเครื่องตัดปะเก็นไฟฟ้า Allpax ที่เหมาะสมได้อย่างไร?
ปัจจัยในการตัดสินใจอย่างแรกคือหากคุณต้องการให้ชุดประกอบอยู่กับที่หรือพกพาได้ โดยทั่วไป หัวกัดปะเก็นแบบขยายนั้นพกพาสะดวกและน้ำหนักเบา และใช้กันอย่างแพร่หลายในการประดิษฐ์วัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่แข็ง ในขณะที่หัวกัดปะเก็นแบบหมุนจะหนักกว่าและจำเป็นต้องติดตั้งหรือใช้สลักเกลียวบนคีมจับหรือโต๊ะทำงานสำหรับการตัดปะเก็นตำแหน่งคงที่ หน่วยเหล่านี้เหมาะที่สุดสำหรับวัสดุปะเก็นโลหะหรือแข็ง เช่นเดียวกับการตัดปะเก็นที่มีรูปร่างผิดปกติ แม้ว่าเครื่องตัดปะเก็นส่วนใหญ่จะทำงานแบบแมนนวล แต่เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนก็มีจำหน่ายในรุ่นที่ใช้มอเตอร์เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
ความแตกต่างระหว่างเครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่และเครื่องตัดปะเก็นแบบขยายคืออะไร?
เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารีใช้ในงานที่มีข้อจำกัดในการติดตั้งถาวร ในขณะที่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องตัดปะเก็นแบบต่อขยายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดายสำหรับการตัดปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ หัวกัดแบบต่อขยายจำเป็นต้องวางวัสดุปะเก็นให้เรียบบนโต๊ะทำงานหรือโต๊ะผลิตปะเก็นโดยเฉพาะ
หัวกัดปะเก็นไฟฟ้าแบบหมุนของ Allpax ทำงานอย่างไร
ออลแพคเหล่านี้ เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุน มีจานหมุนและมอเตอร์ไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่ซึ่งจะเคลื่อนและตัดวัสดุปะเก็นโดยอัตโนมัติ วิธีใช้งาน ให้เจาะรูเล็กๆ ตรงกลางวัสดุปะเก็นที่จะตัดหลังจากตั้งค่าสเกลบาร์เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ที่ต้องการ เปิดเครื่องตัด วางวัสดุลงบนแกนหมุนของแท่งมาตราส่วน และขันน็อตที่มีลายให้แน่น ลดจานตัดลงและใช้แรงกดด้วยมือข้างหนึ่ง ขณะที่ใช้อีกมือหนึ่งเพื่อขยับขาจาน ตัดเป็นวงกลมอีกครั้งรอบๆ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ที่ต้องการ หลังจากนำวัสดุพิเศษใดๆ ออกแล้ว และปรับสเกลบาร์ให้เป็น ID ที่ต้องการ ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่เสร็จสมบูรณ์ออกครั้งสุดท้าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไวนิล
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- สปริงส์
- เครื่องดึง
- สวิตช์กุญแจ
- แท็กทดแทน
- ส่วนพลาสติก C
- เครื่องอัดยางมะตอย
- CHAINFLEX ถาดเคเบิ้ล 13 แอมป์สูงสุด
- YSI หัววัด pH เกรดห้องปฏิบัติการ
- GRAINGER ชายลูเออร์ 1 / 4-28
- APPROVED VENDOR แหวนลูกสูบ 4 นิ้ว
- RENEWABLE LUBRICANTS การแทรกลานจอดที่ไม่ทำงานฟรี
- DIXON วงดนตรีและหัวเข็มขัด
- NUPLA เสาเข็มยูทิลิตี้ Nuplaglas คลาสสิก
- SALISBURY ชุดถุงมือไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีเหลือง
- CALBOND ดุมสำหรับท่อโลหะเคลือบพีวีซี
- LW SCIENTIFIC กล้องจุลทรรศน์อีพิฟลูออเรสเซนซ์