การ์ดเรล
รางป้องกันสตาร์ทสูงคู่
ระบบรางป้องกัน
ราง Slotted มาตรฐาน ซีรีส์ 10
GR-H2R Series Highway Guard Rails แบบโค้ง
สไตล์ | รุ่น | จำนวนเสายึด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | รัศมี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-H2R-CRV-BO-8-HDG | ฿24,379 | RFQ | |||
B | GR-H2R-CRV-BO-6-HDG | ฿20,229 | RFQ | |||
C | GR-H2R-CRV-BO-4-HDG | ฿16,251 | RFQ | |||
D | GR-H2R-CRV-BO-10-HDG | ฿26,938 | RFQ | |||
E | GR-H2R-CRV-BO-12-HDG | ฿29,722 | RFQ |
เอนด์การ์ด
รางกั้นโครงสร้างซีรีส์ GR-F2R กัลวาไนซ์ แบบโบลท์ออน
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-F2R-BO-10-HDG | ฿16,198 | RFQ | |||||
B | GR-F2R-BO-8-HDG | ฿14,829 | RFQ | |||||
C | GR-F2R-BO-4-HDG | ฿10,578 | RFQ | |||||
D | GR-F2R-BO-6-HDG | ฿12,925 | RFQ | |||||
E | GR-F2R-BO-TP18-HDG | ฿8,882 | RFQ | |||||
F | GR-F2R-BO-TP42-HDG | ฿11,615 | RFQ |
การ์ดป้องกันเครื่องจักรโปรไฟล์ต่ำซีรีส์ LPRO
สไตล์ | รุ่น | ความยาวโคมไฟสนาม | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวแผ่นยึด | ความกว้างของแผ่นยึด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | แอลโปร-36-9-4 | ฿8,776 | ||||||||
B | แอลโปร-36-16-4 | ฿9,926 | ||||||||
C | แอลโปร-36-9-2 | ฿5,289 | ||||||||
D | แอลโปร-36-16-2 | ฿6,815 | ||||||||
E | แอลโปร-48-16-4 | ฿11,122 | ||||||||
F | แอลโปร-48-9-4 | ฿9,869 | ||||||||
G | แอลโปร-48-16-2 | ฿7,743 | ||||||||
H | แอลโปร-48-9-2 | ฿6,538 | ||||||||
I | แอลโปร-60-9-4 | ฿14,992 | ||||||||
J | แอลโปร-72-9-4 | ฿18,158 | RFQ | |||||||
K | แอลโปร-92-9-4 | ฿26,016 | RFQ | |||||||
L | แอลโปร-144-9-4 | ฿26,773 | RFQ |
รางกั้นสำหรับงานหนักซีรีส์ HDGR
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | |
---|---|---|---|---|
A | HDGR-8-27 | RFQ | ||
B | HDGR-6-27 | RFQ | ||
C | HDGR-4-27 | RFQ | ||
D | HDGR-10-27 | RFQ | ||
E | HDGR-12-27 | RFQ | ||
F | HDGR-4-36 | RFQ | ||
G | HDGR-12-36 | RFQ | ||
H | HDGR-6-36 | RFQ | ||
I | HDGR-8-36 | RFQ | ||
J | HDGR-10-36 | RFQ | ||
K | HDGR-12-42 | RFQ | ||
L | HDGR-6-42 | RFQ | ||
M | HDGR-10-42 | RFQ | ||
N | HDGR-4-42 | RFQ | ||
O | HDGR-8-42 | RFQ |
ซีรีส์ 45 ราง Slotted ตัว T แบบเบา
รางเลื่อนรูปตัว T มาตรฐาน ซีรีส์ 40
การ์ดเรล
รางกั้นโครงสร้างซีรีส์ GR-F3R สีส้ม แบบดรอปอิน
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นฐาน | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-F3R-DI-4-OR | ฿13,142 | RFQ | |||||
B | GR-F3R-DI-8-OR | ฿19,356 | RFQ | |||||
C | GR-F3R-DI-10-OR | ฿22,034 | RFQ | |||||
D | GR-F3R-DI-6-OR | ฿16,852 | RFQ | |||||
E | GR-F3R-DI-TP18-OR | ฿7,955 | RFQ | |||||
F | GR-F3R-DI-TP42-OR | ฿10,906 | RFQ |
ตัวป้องกันเครื่องจักรรายละเอียดสูง
ตัวป้องกันเครื่องรายละเอียดต่ำ
ระบบรางป้องกัน
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | มอก.-30-36-2 | ฿18,404 | ||
B | มอก.-24-42-2 | ฿18,592 | ||
C | ทีอีจี-24-42-4 | ฿20,596 | ||
D | SGR-2-072-42-ป | ฿37,432 | ||
E | SGR-2-048-42-ป | ฿31,488 | ||
F | HGR-1-48-14 3/4-P | ฿23,182 | ||
G | HGR-1-072-14 3/4-P | ฿29,492 | ||
H | SGR-2-120-42-ป | ฿47,959 |
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | ยราแฮนด์เรล30 | ฿222,960 | |
A | ยราแฮนด์เรล36L | ฿291,061 |
ส่วนราวบันได MG Series
รางกั้นโครงสร้างซีรีส์ GR-F3R, สีเหลือง, แบบดรอปอิน
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-F3R-DI-10-YL | ฿22,034 | RFQ | ||||
B | GR-F3R-DI-4-YL | ฿13,142 | RFQ | ||||
C | GR-F3R-DI-6-YL | ฿16,852 | RFQ | ||||
D | GR-F3R-DI-8-YL | ฿19,356 | RFQ | ||||
E | GR-F3R-DI-3-YL | ฿11,778 | RFQ | ||||
F | GR-F3R-DI-5-YL | ฿14,776 | RFQ | ||||
G | GR-F3R-DI-7-YL | ฿18,650 | RFQ | ||||
H | GR-F3R-DI-9-YL | ฿20,228 | RFQ | ||||
I | GR-F3R-DI-TP42-YL | ฿10,906 | RFQ | ||||
J | GR-F3R-DI-TP72-YL | ฿17,780 | RFQ | ||||
K | GR-F3R-DI-TP18-YL | ฿7,955 | RFQ | ||||
L | GR-F3R-DI-TP60-YL | ฿15,648 | RFQ |
GR-F3R Series รางกั้นโครงสร้าง กัลวาไนซ์ แบบดรอปอิน
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-F3R-DI-4-HDG | ฿14,397 | RFQ | |||
B | GR-F3R-DI-10-HDG | ฿24,489 | RFQ | |||
C | GR-F3R-DI-8-HDG | ฿21,592 | RFQ | |||
D | GR-F3R-DI-6-HDG | ฿17,997 | RFQ | |||
E | GR-F3R-DI-TP42-HDG | ฿11,615 | RFQ | |||
F | GR-F3R-DI-TP18-HDG | ฿8,882 | RFQ |
รางกั้นโครงสร้างซีรีส์ GR-F3R, สีส้ม, สลักเกลียว
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นฐาน | สี | ชิ้น | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-F3R-BO-4-OR | ฿9,815 | RFQ | |||||||
B | GR-F3R-BO-5-OR | ฿11,558 | RFQ | |||||||
C | GR-F3R-BO-6-OR | ฿13,416 | RFQ | |||||||
D | GR-F3R-BO-7-OR | ฿14,668 | RFQ | |||||||
E | GR-F3R-BO-8-OR | ฿16,083 | RFQ | |||||||
F | GR-F3R-BO-9-OR | ฿16,573 | RFQ | |||||||
G | GR-F3R-BO-TP60-OR | ฿15,648 | RFQ | |||||||
H | GR-F3R-BO-10-OR | ฿17,998 | RFQ | |||||||
I | GR-F3R-BO-3-OR | ฿8,233 | RFQ | |||||||
J | GR-F3R-BO-TP18-OR | ฿7,955 | RFQ | |||||||
K | GR-F3R-BO-TP72-OR | ฿17,780 | RFQ | |||||||
L | GR-F3R-BO-TP42-OR | ฿10,906 | RFQ |
ซีรีส์ 15 ราง Slotted ตัว T แบบเบา
การ์ดเรล
รางป้องกันช่วยชีวิตและป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยการป้องกันการเข้าถึงบุคลากรและอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตไปยังพื้นที่อันตราย Raptor Supplies มีราวกันตก ฝาครอบ เสา ตัวยึด ระบบราง และตัวป้องกันชั้นวางจาก เกรนเจอร์, Vestil, อีเกิล, บลัฟฟ์, ไอดีล ชิลด์ และเมทัลเทค ระบบราวกันตกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องมุมและขอบโดยลดแรงกระแทก มีรูสำหรับติดตั้งรางสำหรับติดตั้งและวางตำแหน่งได้ง่าย ตัวป้องกันชั้นวางพร้อมแผ่นกันกระแทกยางป้องกันเสาชั้นวางพาเลทจากการกระแทกที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยการดูดซับแรงกระแทก บางรุ่นมีการออกแบบ 2 หรือ 3 ซี่สำหรับการป้องกันขอบ เลือกจากราวกันตกที่หลากหลาย มีให้เลือกทั้งเหล็ก เหล็กกัลวาไนซ์ สแตนเลส HDPE โพลีสไตรีน และเทอร์โมพลาสติกโพลีเอทิลีน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ปั๊มไดอะแฟรม
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- ไฟสปอร์ตไลท์ LED
- พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ
- ช่องระบายอากาศ
- ความชื้น
- Radial Blade Blower, ไดเร็คไดรฟ์
- WEATHERHEAD ชายข้อศอก 1 / 8-27 นิ้ว
- REELCRAFT ท่อน้ำมันปิโตรเลียม 3000 Psi
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ด้ามจับเกลียว และด้ามจับแบบหนีบปล่อยด่วน
- DBI-SALA ระบบทางเข้าพื้นที่อับอากาศ
- TB WOODS ชุดดิสก์แพ็ค
- AMERICAN IRON WORKS สายรัดนิรภัยของท่อ
- SCS แอร์ไอออไนเซอร์
- WERMA EvoSIGNAL Maxi TwinLIGHT Series บีคอนสัญญาณอุตสาหกรรม LED
- MI-T-M อะแดปเตอร์ชาย
- CARRIER TRANSICOLD ชุดมอเตอร์