สัญญาณไฟแสดงตำแหน่งอันตราย
การติดตั้งไฟเขียว Xenon กะพริบ
อุปกรณ์ติดตั้งไฟกะพริบสีเขียว Killark Xenon ใช้สำหรับการส่งสัญญาณและการเตือนการใช้งานในสถานที่อันตราย อุปกรณ์เหล่านี้มีตัวเรือนเสริมไฟเบอร์กลาสและเลนส์โพลีคาร์บอเนตพร้อมเทคโนโลยี Xenon เพื่อสร้างอัตราชีพจรแฟลชที่สั้น แต่รุนแรงมาก (60 - 80 แฟลช / นาที) และมีอายุการใช้งาน 10000 ชั่วโมง สามารถติดผนังได้ทุกแนว เลือกแล้ว โคมไฟเรืองแสง มีให้เลือกในตัวเลือกการติดตั้งจี้ผนังและเพดาน
อุปกรณ์ติดตั้งไฟกะพริบสีเขียว Killark Xenon ใช้สำหรับการส่งสัญญาณและการเตือนการใช้งานในสถานที่อันตราย อุปกรณ์เหล่านี้มีตัวเรือนเสริมไฟเบอร์กลาสและเลนส์โพลีคาร์บอเนตพร้อมเทคโนโลยี Xenon เพื่อสร้างอัตราชีพจรแฟลชที่สั้น แต่รุนแรงมาก (60 - 80 แฟลช / นาที) และมีอายุการใช้งาน 10000 ชั่วโมง สามารถติดผนังได้ทุกแนว เลือกแล้ว โคมไฟเรืองแสง มีให้เลือกในตัวเลือกการติดตั้งจี้ผนังและเพดาน
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26GBG | ฿28,709 | ||
B | NVSZMFG01GBG | ฿28,709 |
การติดตั้งไฟซีนอนสีแดงกะพริบ
ชุดติดตั้งไฟซีนอนแบบกะพริบของ Killark NV Series เหมาะสำหรับการใช้งานการเตือนและการส่งสัญญาณ อุปกรณ์ติดตั้งเหล่านี้มีตัวเรือนโพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซ็ตที่มีความแข็งแรงสูงและเลนส์โพลีคาร์บอเนตที่ทนทานต่ออุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง -40 ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ หน่วยซีนอนที่ได้รับการรับรองจาก CSA เหล่านี้รวมเข้ากับลูกโลกสีแดงเพื่อความทนทานและให้แสงวาบ 60 ถึง 80 ครั้งต่อนาทีเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน . เลือกแล้ว
ชุดติดตั้งไฟซีนอนแบบกะพริบของ Killark NV Series เหมาะสำหรับการใช้งานการเตือนและการส่งสัญญาณ อุปกรณ์ติดตั้งเหล่านี้มีตัวเรือนโพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซ็ตที่มีความแข็งแรงสูงและเลนส์โพลีคาร์บอเนตที่ทนทานต่ออุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง -40 ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ หน่วยซีนอนที่ได้รับการรับรองจาก CSA เหล่านี้รวมเข้ากับลูกโลกสีแดงเพื่อความทนทานและให้แสงวาบ 60 ถึง 80 ครั้งต่อนาทีเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน . เลือกแล้ว
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26RBG | ฿28,709 | ||
B | NVSZMFG01RBG | ฿28,709 |
ไฟกะพริบ Xenon Amber, 60 ถึง 80 กะพริบ / นาที
ชุดติดตั้งไฟซีนอนแบบกะพริบของ Killark NV2 Series ใช้สำหรับเตือนและส่งสัญญาณด้วยไฟกะพริบ 60 - 80 ครั้งต่อนาที ผลิตจากตัวเรือนโพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซ็ตที่มีความแข็งแรงสูง อุปกรณ์ติดตั้งเหล่านี้ผ่านการรับรอง NVSL & NVSP CSA และมาพร้อมกับเลนส์โพลีคาร์บอเนตสำหรับต้านทานสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน และตัวทำละลาย หน่วยเหล่านี้ประกอบด้วยไฟแฟลชซีนอนที่มีอายุการใช้งาน 10000 ชั่วโมง และสามารถติดตั้งบนผนังได้ทุกตำแหน่ง รวมถึงเลนส์ในทิศทางขึ้นและด้านข้าง รุ่นที่เลือก (สัญญาณไฟแสดงตำแหน่งอันตราย) มีการออกแบบกรวยคว่ำเพื่อให้ครอบคลุม 360 องศาเพื่อการส่องสว่างสูงสุด
ชุดติดตั้งไฟซีนอนแบบกะพริบของ Killark NV2 Series ใช้สำหรับเตือนและส่งสัญญาณด้วยไฟกะพริบ 60 - 80 ครั้งต่อนาที ผลิตจากตัวเรือนโพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซ็ตที่มีความแข็งแรงสูง อุปกรณ์ติดตั้งเหล่านี้ผ่านการรับรอง NVSL & NVSP CSA และมาพร้อมกับเลนส์โพลีคาร์บอเนตสำหรับต้านทานสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน และตัวทำละลาย หน่วยเหล่านี้ประกอบด้วยไฟแฟลชซีนอนที่มีอายุการใช้งาน 10000 ชั่วโมง และสามารถติดตั้งบนผนังได้ทุกตำแหน่ง รวมถึงเลนส์ในทิศทางขึ้นและด้านข้าง รุ่นที่เลือก (สัญญาณไฟแสดงตำแหน่งอันตราย) มีการออกแบบกรวยคว่ำเพื่อให้ครอบคลุม 360 องศาเพื่อการส่องสว่างสูงสุด
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26ABG | ฿28,709 | ||
B | NVSZMFG01ABG | ฿28,709 |
ไฟสัญญาณบอกตำแหน่งอันตราย 120 ถึง 240VAC
โคมไฟสัญญาณ Killark เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งสัญญาณหรือเตือนในสถานที่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นอันตราย หน่วยเหล่านี้ทำจากเทอร์โมเซ็ตโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมเลนส์ Lexan เพื่อทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -40 ถึง 40 องศาเซลเซียสรุ่น NVSL (หลอด LED) มีการออกแบบกรวยคว่ำเพื่อให้ครอบคลุม 360 องศาโดยให้ 420 ไมโครกะพริบต่อนาทีเพื่อการฉายภาพที่กว้างขึ้นและเพิ่มความคมชัดของภาพ สามารถติดตั้งในทิศทางใดก็ได้โดยให้ตำแหน่งเลนส์อยู่ในทิศทางขึ้นหรือด้านข้าง เลือกจากอุปกรณ์ติดตั้ง LED และ Xenon ที่ได้รับการจดทะเบียนใน UL ที่มีให้เลือกมากมายซึ่งมีให้เลือกทั้งสีเขียวสีเหลืองอำพันและสีแดง Raptor Supplies ยังมี Killark อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด ด้วยการออกแบบโซลิดสเตทเพื่อความต้านทานต่อความเสียหายจากการสั่นสะเทือน
โคมไฟสัญญาณ Killark เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งสัญญาณหรือเตือนในสถานที่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นอันตราย หน่วยเหล่านี้ทำจากเทอร์โมเซ็ตโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมเลนส์ Lexan เพื่อทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -40 ถึง 40 องศาเซลเซียสรุ่น NVSL (หลอด LED) มีการออกแบบกรวยคว่ำเพื่อให้ครอบคลุม 360 องศาโดยให้ 420 ไมโครกะพริบต่อนาทีเพื่อการฉายภาพที่กว้างขึ้นและเพิ่มความคมชัดของภาพ สามารถติดตั้งในทิศทางใดก็ได้โดยให้ตำแหน่งเลนส์อยู่ในทิศทางขึ้นหรือด้านข้าง เลือกจากอุปกรณ์ติดตั้ง LED และ Xenon ที่ได้รับการจดทะเบียนใน UL ที่มีให้เลือกมากมายซึ่งมีให้เลือกทั้งสีเขียวสีเหลืองอำพันและสีแดง Raptor Supplies ยังมี Killark อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด ด้วยการออกแบบโซลิดสเตทเพื่อความต้านทานต่อความเสียหายจากการสั่นสะเทือน
สไตล์ | รุ่น | ประเภทหลอดไฟ | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | สี | ความยาว | การติด | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NVSLCFG25GAG | ฿23,301 | |||||||||
A | NVSLCFG25RAG | ฿23,301 | |||||||||
B | NVSLCFG25RBG | ฿27,175 | |||||||||
C | NVSLCFG26AAG | ฿23,301 | |||||||||
D | NVSLCFG26ABG | ฿27,175 | |||||||||
E | NVSLCFG26GBG | ฿27,175 | |||||||||
F | NVSLCFG25GBG | ฿27,175 | |||||||||
G | NVSLCFG26RBG | ฿27,175 | |||||||||
H | NVSLCFG25AAG | ฿23,301 | |||||||||
I | NVSLCFG26GAG | ฿23,301 | |||||||||
J | NVSLCFG26RAG | ฿23,301 | |||||||||
K | NVSLCFG26RXG | ฿23,933 | |||||||||
L | NVSLCFG26AXG | ฿23,933 | |||||||||
M | NVSLCFG25GXG | ฿23,933 | |||||||||
N | NVSLCFG25RXG | ฿23,933 | |||||||||
O | NVSLCFG25AXG | ฿23,933 | |||||||||
P | NVSLCFG26GXG | ฿23,933 | |||||||||
Q | NVSLCFG25ABG | ฿27,175 | |||||||||
R | NVSZMFG26RXG | ฿25,467 | |||||||||
S | NVSZMFG01AAG | ฿24,835 | |||||||||
T | NVSZMFG01GXG | ฿25,467 | |||||||||
U | NVSZMFG01AXG | ฿25,467 | |||||||||
V | NVSZMFG26AAG | ฿24,835 | |||||||||
W | NVSZMFG01GAG | ฿24,835 | |||||||||
X | NVSZMFG26RAG | ฿24,835 |
ไฟสัญญาณจราจรแนวตั้ง
ไฟสัญญาณ
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
ซีเอฟเอส-A03 | CE8HVA | ฿15,979 |
ไฟสัญญาณ กว้าง 10 มม. ลึก 10 มม. สูง 10 มม
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
KIB-A06 | CE8KJV | ฿24,226 |
ไฟสัญญาณจราจรแนวนอน พลาสติก
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
143467 | CH6HVC | ฿37,393 | ดูรายละเอียด |
อุปกรณ์เสริมโฆษณาไฟสัญญาณภายนอก Tri Color
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
A210-120TC | BX6UNX | ฿104,756 | ดูรายละเอียด |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- การป้องกันใบหน้า
- เครื่องมือตกแต่ง
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- อลูมิเนียม
- ผู้สมัครอีพ็อกซี่
- การติดตั้งฟลูออเรสเซนต์ตำแหน่งเปียก
- ออกจากอุปกรณ์
- สวิทช์เท้า
- ท่อ PFA Fluoropolymer
- ARLINGTON จุกนมตรงข้ามสังกะสี
- ERICO Tvss คอมแพ็ค 200ka Nema 4
- NOTRAX De-Flex Ramp Nitrile Mattings พื้นที่แห้ง
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP3B ซีรี่ส์
- BENCHMARK SCIENTIFIC ชั้นวางหลอดทดลองสำหรับ MyBath Series Digital Water Bath
- GRUVLOK สไลด์ล๊อคข้อต่อประเก็น
- ANVIL ขายึดคานเหล็กเกลียว
- SPEARS VALVES CPVC Premium วาล์วไดอะแฟรมนิวเมติกกระตุ้น, หน้าแปลน, โอริง EPDM
- TRICO น้ำมันไส้ตะเกียง Vari-Feed
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริก Simplex Taper Bush, หมายเลขโซ่ 06B-1