A | P266SNR-1C | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 508 PSI | - | ฿9,927 | |
A | P266SNR-2C | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 754 PSI | - | ฿10,579 | |
B | P499RAP-101C | 0 ถึง 100 Psig | Packard เชื่อมต่อ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9 - ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม A, B, C และ D | 0.5 ถึง 4.5 VDC | VDC 5 | - | 1/8 "-27 NPT เธรดภายนอก | ฿11,991 | |
B | P499RAP-101K | 0 ถึง 100 Psig | Packard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 - ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม A, B, C และ D | 0.5 ถึง 4.5 VDC | VDC 5 | - | 1/8 "-27 NPT เธรดภายนอก | ฿12,804 | |
C | P499ACP-105K | 0 ถึง 500 Psig | Packard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7 - ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม A, B, C และ D | 4 ถึง 20mA | 12 ถึง 30 VDC | - | 1/4 "SAE Flare Internal Thread | ฿12,723 | |
C | P499VCP-107K | 0 ถึง 750 Psig | Packard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 13 - ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม A, B, C และ D | 0 ถึง 10 VDC | 12 ถึง 30 VDC | - | 1/4 "SAE Flare Internal Thread | ฿12,858 | |
C | P499RCP-107K | 0 ถึง 750 Psig | Packard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 - ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม A, B, C และ D | 0.5 ถึง 4.5 VDC | VDC 5 | - | 1/4 "SAE Flare Internal Thread | ฿14,916 | |
C | P499ACP-107C | 0 ถึง 750 Psig | Packard เชื่อมต่อ | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8 - ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม A, B, C และ D | 4 ถึง 20mA | 9 30-VDC | - | 1/4 "SAE Flare Internal Thread | ฿12,026 | |
B | P499RAP-107C | 0 ถึง 750 Psig | Packard เชื่อมต่อ | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 11 - ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม A, B, C และ D | 0.5 ถึง 4.5 VDC | VDC 5 | - | 1/8 "-27 NPT เธรดภายนอก | ฿10,740 | |