RANCO ปั๊มความร้อนโซลินอยด์คอยส์ ขดลวดโซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบใช้งานต่อเนื่อง LDK ซีรี่ส์ที่ใช้ในการสั่งงานวาล์วนักบินที่ควบคุมวาล์วถอยหลังเพิ่มเติม มาพร้อมกับตะกั่ว 48 นิ้วและมีกำลังไฟที่แตกต่างกันที่ 50/60 เฮิร์ตซ์
ขดลวดโซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบใช้งานต่อเนื่อง LDK ซีรี่ส์ที่ใช้ในการสั่งงานวาล์วนักบินที่ควบคุมวาล์วถอยหลังเพิ่มเติม มาพร้อมกับตะกั่ว 48 นิ้วและมีกำลังไฟที่แตกต่างกันที่ 50/60 เฮิร์ตซ์
ปั๊มความร้อนโซลินอยด์คอยส์
โซลินอยด์คอยล์ปั๊มความร้อน Ranco ใช้กับวาล์วถอยหลังเพื่อสลับหน่วยจากตัวทำความเย็นไปเป็นฮีตเตอร์และในทางกลับกัน เช่นเดียวกับการเปลี่ยนเส้นทางของสารทำความเย็นในการใช้งานแบบรวม ชนิดหน้าต่าง และแบบแยกส่วน โดดเด่นด้วยโครงสร้างวัสดุอีพ็อกซี่รหัสสีเพื่อความทนทานต่อความชื้นและรอบการทำงานที่ต่อเนื่องเพื่อให้พลังงานคงที่แก่อุปกรณ์โดยไม่ต้องหยุดทำงาน เลือกจากคอยส์เหล่านี้ได้หลากหลาย มีแรงดันไฟฟ้า 24V, 208V และ 240V Raptor Supplies ยังมี Ranco วาล์วย้อนกลับของปั๊มความร้อนแบบสไลด์ สำหรับใช้กับโซลินอยด์คอยล์เหล่านี้
โซลินอยด์คอยล์ปั๊มความร้อน Ranco ใช้กับวาล์วถอยหลังเพื่อสลับหน่วยจากตัวทำความเย็นไปเป็นฮีตเตอร์และในทางกลับกัน เช่นเดียวกับการเปลี่ยนเส้นทางของสารทำความเย็นในการใช้งานแบบรวม ชนิดหน้าต่าง และแบบแยกส่วน โดดเด่นด้วยโครงสร้างวัสดุอีพ็อกซี่รหัสสีเพื่อความทนทานต่อความชื้นและรอบการทำงานที่ต่อเนื่องเพื่อให้พลังงานคงที่แก่อุปกรณ์โดยไม่ต้องหยุดทำงาน เลือกจากคอยส์เหล่านี้ได้หลากหลาย มีแรงดันไฟฟ้า 24V, 208V และ 240V Raptor Supplies ยังมี Ranco วาล์วย้อนกลับของปั๊มความร้อนแบบสไลด์ สำหรับใช้กับโซลินอยด์คอยล์เหล่านี้
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | แอลดีเค-110000-070 | ฿2,876 | ||
B | แอลดีเค-410000-070 | ฿2,936 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วปิด
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- อากาศบำบัด
- ฟิวส์
- Pins
- คีมจมูกยาวและเข็ม
- มอเตอร์หมุนเวียนน้ำ
- แท่งเชื่อม TIG
- ตัวกระตุ้นวาล์วโซน
- ควบคุมอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์
- ERGODYNE อุปกรณ์ลากน้ำแข็งแบบปรับได้
- SALSBURY INDUSTRIES โพสต์กล่องจดหมายคลาสสิก
- WEARWELL 502 ซีรีส์เสื่อป้องกันการล้า
- HOFFMAN ฉากยึดผนังเสริม Quick Tray Pro Series
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 5/16-12 Un
- ANVIL ข้อต่อท่อเหล็กหนักพิเศษ
- ANVIL ตัวบ่งชี้โพสต์วาล์วปรับได้
- SPEARS VALVES PVC Class 63 IPS ประดิษฐ์ 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON เซ็นเซอร์ซีรี่ส์ E58 สำหรับงานหนัก
- ALL MATERIAL HANDLING Walk E Dog Series รอกสลิงลวด