DAYMARK ถุงมือกันความร้อน
ถุงมือกันความร้อนเป็นอุปกรณ์นิรภัยที่จำเป็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมและในบ้านเรือนต่างๆ เพื่อปกป้องมือและข้อมือจากความร้อนจัด เปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน และการหลอมเหลว...อ่านเพิ่มเติม
ถุงมือกันไอน้ำ
ถุงมือกันไอน้ำ DayMark 921 Series ได้รับการออกแบบให้ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 225 องศา F ป้องกันไอน้ำร้อนลวก น้ำร้อน และพื้นผิวที่ร้อน เครื่องมือป้องกันมือแบบพิเศษเหล่านี้มีความโดดเด่นในด้านการผลิต การแปรรูปอาหารและโรงงานที่ใช้พลังไอน้ำซึ่งมีการสัมผัสความร้อนและไอน้ำ SteamGloves เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจับหม้อไฟ กระทะ และของเหลวที่กำลังเดือดได้อย่างปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาไม่เพียงลดความเสี่ยงของการไหม้และการบาดเจ็บ แต่ยังช่วยเพิ่มผลผลิตอีกด้วย
ถุงมือกันไอน้ำ DayMark 921 Series ได้รับการออกแบบให้ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 225 องศา F ป้องกันไอน้ำร้อนลวก น้ำร้อน และพื้นผิวที่ร้อน เครื่องมือป้องกันมือแบบพิเศษเหล่านี้มีความโดดเด่นในด้านการผลิต การแปรรูปอาหารและโรงงานที่ใช้พลังไอน้ำซึ่งมีการสัมผัสความร้อนและไอน้ำ SteamGloves เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจับหม้อไฟ กระทะ และของเหลวที่กำลังเดือดได้อย่างปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาไม่เพียงลดความเสี่ยงของการไหม้และการบาดเจ็บ แต่ยังช่วยเพิ่มผลผลิตอีกด้วย
ถุงมือกันไอน้ำ
ถุงมือกันไอน้ำ DayMark 922 Series ปกป้องผู้ใช้จากความร้อนเมื่อหยิบจับวัตถุร้อนหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำ ถุงมือที่ได้รับการรับรองจาก FDA 21 CFR เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานีบริการอาหาร ห้องครัวเชิงพาณิชย์ และการตั้งค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
ถุงมือกันไอน้ำ DayMark 922 Series ปกป้องผู้ใช้จากความร้อนเมื่อหยิบจับวัตถุร้อนหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำ ถุงมือที่ได้รับการรับรองจาก FDA 21 CFR เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานีบริการอาหาร ห้องครัวเชิงพาณิชย์ และการตั้งค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การตรวจสอบกระบวนการ
- การทดสอบโดยรวม
- ลวดและสายเคเบิล
- อลูมิเนียม
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- ไฟล์มือและ Rasps
- อุปกรณ์ไฟฉาย
- อะแดปเตอร์ Vent
- เครื่องทำความร้อนในพื้นที่อับอากาศ
- กำแพงกั้นแบบพับเก็บได้แบบติดผนัง
- SQUARE D PJP ซีรีส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- CHECKERS ไรเดอร์ง่าย, จุดจอดรถ
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series ช่องเปิดเต้ารับเดียว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1/2-28 Unef
- EATON เลนส์ไพล็อตไลท์ 10250T
- MARTIN SPROCKET 3V Series Taper Busched 1 Groove Hi-Cap มัดฟางสต็อกด้วยลิ่ม
- SIGNODE จมูก
- DAYTON แผ่นเบี่ยงอากาศ
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-R, ขนาด 842, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman
- ARIES FILTERWORKS วัสดุสิ้นเปลืองระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์