สลิงเกอร์ความร้อน
สลิงเกอร์ความร้อน
Dayton heat slingers เหมาะอย่างยิ่งในการเพิ่มอุณหภูมิอากาศเข้าสำหรับเครื่องเป่าลมโดยเฉพาะเป็น 450 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 500 องศาฟาเรนไฮต์ ติดตั้งอย่างสะดวกสบายบนเพลาของพัดลมแนวรัศมีเพื่อให้เครื่องเป่าลมสามารถจัดการอุณหภูมิขาเข้าที่สูงขึ้นได้ โบลเวอร์เหล่านี้สามารถจัดการกับวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้น วัสดุที่เป็นเม็ดเล็ก ขี้เลื่อย เมล็ดพืช และอากาศที่เต็มไปด้วยอนุภาคของก๊าซที่ไม่ระเบิด
Dayton heat slingers เหมาะอย่างยิ่งในการเพิ่มอุณหภูมิอากาศเข้าสำหรับเครื่องเป่าลมโดยเฉพาะเป็น 450 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 500 องศาฟาเรนไฮต์ ติดตั้งอย่างสะดวกสบายบนเพลาของพัดลมแนวรัศมีเพื่อให้เครื่องเป่าลมสามารถจัดการอุณหภูมิขาเข้าที่สูงขึ้นได้ โบลเวอร์เหล่านี้สามารถจัดการกับวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้น วัสดุที่เป็นเม็ดเล็ก ขี้เลื่อย เมล็ดพืช และอากาศที่เต็มไปด้วยอนุภาคของก๊าซที่ไม่ระเบิด
สไตล์ | รุ่น | ใช้สำหรับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 650-06-6016-5 | ฿11,433 | RFQ | |
A | 650-06-6014-5 | ฿11,433 | RFQ | |
B | 4C790 | ฿10,697 | ||
B | 4C792 | ฿12,608 | ||
B | 4C784 | ฿10,454 | ||
B | 4C791 | ฿12,555 | ||
B | 4DKK9 | ฿20,193 | ||
B | 4ดีเคแอล1 | ฿21,240 |
สลิงเกอร์ความร้อน
Heat Slingers ใช้สำหรับป้องกันตลับลูกปืนจากความร้อนที่มากเกินไป เดย์ตัน สลิงเกอร์ระบายความร้อนจะกระจายความร้อนจากเพลาก่อนถึงตลับลูกปืน และเพิ่มการไหลเวียนของอากาศทั่วตลับลูกปืนด้านใน ออกแบบมาเพื่อใช้กับเพลาโบลเวอร์แบบรัศมีและยังช่วยให้โบลเวอร์จัดการกับอุณหภูมิขาเข้าที่สูงขึ้น สลิงเกอร์เหล่านี้สามารถจัดการกับวัสดุบาง ขี้เลื่อย วัสดุที่เป็นเม็ดเล็ก และก๊าซที่ไม่ระเบิดได้ เลือกจากฮีทสลิงเกอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 และ 8 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- หินลับมีดขัด
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- Generator Transfer Switches- อัตโนมัติ
- นิวเมติกอุปกรณ์วาล์วกระตุ้น
- รถเข็นทางการแพทย์
- ตัวกระตุ้นเชิงกล
- น้ำยาล็อคเกลียว
- DAYTON หัวโยกเยก สติ๊ก แอคชูเอเตอร์ ลิมิตสวิตช์
- VESTIL โพสต์ตารางลิฟท์
- COPE ถาดบันได
- VERMONT GAGE Plus Steel Class ZZ เกจพินมาตรฐาน, ชุดนิ้ว
- EATON ซีรีส์ HLDB เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟรม L
- WEG มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์
- CONDOR แผ่นรองถุงมือเอนกประสงค์
- VESTIL ROTO Series แม่เหล็กตัวจับ Roto Roto
- SIMPLE GREEN สารป้องกันการกระเด็น
- WESTWARD ประแจท้ายกล่อง