ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ลากสาย | เครื่องวัดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SW185M3050 | ฿8,401 | ||||
A | SW168M3050 | ฿9,636 |
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | R800-0518-0-50 | ฿6,243 | |||
A | R800-1018-0-50 | ฿6,847 | |||
A | R800-2518-0-50 | ฿7,864 |
ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 14 AWG
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ประเภทสายเคเบิ้ล | วัสดุตัวนำ | ระวิงยาว | Spool / Coil ความยาว (Ft.) | ลากสาย | แรงดันไฟฟ้า | ฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LDWR-1051 | ฿12,364 | |||||||||
B | LDWR-1056 | ฿11,688 | |||||||||
C | LDWR-1061 | ฿10,821 | |||||||||
A | LDWR-1066 | ฿26,080 | |||||||||
B | LDWR-1071 | ฿26,626 | |||||||||
C | LDWR-1076 | ฿24,703 | |||||||||
D | LDWR-1022 | ฿6,850 | |||||||||
D | LDWR-1048 | ฿15,651 | |||||||||
D | LDWR-1013 | ฿9,295 | |||||||||
D | LDWR-1043 | ฿26,534 |
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | R800-2516-0-50 | ฿8,622 | |||
A | R800-0516-0-50 | ฿6,943 | |||
A | R800-1016-0-50 | ฿7,512 |
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | R800-0520-0-50 | ฿5,328 | |||
A | R800-1020-0-50 | ฿5,646 | |||
A | R800-2520-0-50 | ฿7,354 |
ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 AWG
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ประเภทสายเคเบิ้ล | วัสดุตัวนำ | ระวิงยาว | Spool / Coil ความยาว (Ft.) | ลากสาย | แรงดันไฟฟ้า | ฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LDWR-1057 | ฿9,233 | |||||||||
B | LDWR-1062 | ฿9,241 | |||||||||
C | LDWR-1052 | ฿9,145 | |||||||||
C | LDWR-1067 | ฿21,173 | |||||||||
A | LDWR-1072 | ฿20,928 | |||||||||
B | LDWR-1077 | ฿20,928 | |||||||||
D | LDWR-1021 | ฿5,630 | |||||||||
D | LDWR-1047 | ฿12,977 | |||||||||
D | LDWR-1012 | ฿8,851 | |||||||||
D | LDWR-1042 | ฿20,317 |
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | R800-1022-0-50 | ฿5,167 | |||
A | R800-2522-0-50 | ฿6,310 |
ลวดอุณหภูมิสูง 22 AWG
ลวดอุณหภูมิสูง 20 AWG
ลวดอุณหภูมิสูง 18 AWG
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ประเภทสายเคเบิ้ล | วัสดุตัวนำ | ระวิงยาว | Spool / Coil ความยาว (Ft.) | ลากสาย | แรงดันไฟฟ้า | ฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LDWR-1058 | ฿6,335 | |||||||||
B | LDWR-1053 | ฿6,302 | |||||||||
C | LDWR-1063 | ฿6,211 | |||||||||
B | LDWR-1068 | ฿17,750 | |||||||||
A | LDWR-1073 | ฿18,569 | |||||||||
C | LDWR-1078 | ฿17,995 | |||||||||
D | LDWR-1020 | ฿4,886 | |||||||||
D | LDWR-1046 | ฿10,835 | |||||||||
D | LDWR-1011 | ฿7,672 | |||||||||
D | LDWR-1041 | ฿16,399 |
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | R800-0514-0-50 | ฿7,702 | |||
A | R800-1014-0-50 | ฿8,211 | |||
A | R800-2514-0-50 | ฿9,413 |
ลวดตะกั่วซิลิโคน Hv 22 Awg 5kvdc 50 ฟุต
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
R800-0522-0-50 | AC4WZM | ฿4,534 |
การประกอบสายไฟ
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
00-428133-000 ก 1 | AP4BAV | ฿23,101 | ดูรายละเอียด |
ลวดจุดระเบิดประกายไฟ
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
00-425472-00001 | เอพีโฟร์เอเจแอล | ฿7,253 | ดูรายละเอียด |
ลวดจุดระเบิด High Vage ซ้ายมือ ขนาด 4.65 x 5.4 x 1.35 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
00-423813-00001 | AP3ZYR | ฿3,758 | ดูรายละเอียด |
ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
สายนำที่มีอุณหภูมิสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการขัดถูและความร้อนแรงดันไฟฟ้าสูงทนต่อความจุและความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องทำความร้อนเตาเผาโคมไฟและอุปกรณ์จ่ายไฟ Raptor Supplies นำเสนอลวดตะกั่วอุณหภูมิสูงเหล่านี้จาก Tempco และ Rowe ที่หลากหลาย สายไฟเหล่านี้มีโครงสร้างทองแดงที่นำไฟฟ้าได้สูง ซึ่งชุบด้วยนิกเกิล ดีบุก หรือเงินเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความแข็งและความเหนียว เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลได้สูงสุด 75 แอมแปร์ที่ 104 องศาฟาเรนไฮต์ สายไฟเหล่านี้จึงมาพร้อมกับปลอกฉนวนไมกาและแก้ว / เทฟลอนและแก้ว / ซิลิกา สายไฟที่ระบุไว้ใน UL เหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 842 องศาฟาเรนไฮต์ และมีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและสีที่แตกต่างกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือตกแต่ง
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- หลังคา
- เครื่องตัดคาร์ไบด์
- Router Bits
- หมัดมือถือ
- ลิงค์ฟิลเตอร์
- เครื่องตัดท่อไฮดรอลิก
- FROST KING ร่างตรา
- ULTRATECH พาเลทบรรจุถังรั่วที่มีฝาปิด
- MAYHEW TOOLS บาร์ Ladyfoot Pry
- ARLINGTON INDUSTRIES ฐานยึดพลาสติก
- SPEARS VALVES รางคู่บรรจุ PVC ตาราง 80 x PVC ตาราง 40 Clear
- WRIGHT TOOL ประแจเลื่อน สีดำด้านอุตสาหกรรม
- INGERSOLL-RAND คันโยก
- GRAINGER เครื่องซักผ้าแรงขับ
- ERICKSON ที่หนีบ
- RUBBERMAID แผงด้านหลัง