ตัวป้องกันเสริม General Electric Iec | Raptor Supplies ประเทศไทย

GENERAL ELECTRIC ตัวป้องกันเสริมของ IEC

ตัวกรอง

GENERAL ELECTRIC -

EP60 ซีรี่ส์เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก

ตัวป้องกันเสริม IEC ของ General Electric ให้การลัดวงจรและการป้องกันการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อนในสวิตช์บอร์ด แผงหน้าปัด ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ และการใช้งานบัสเวย์ ตัวป้องกันเสริม IEC เหล่านี้มีอัตราที่ 277VAC หรือ 480VAC มีกลไกการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้แน่ใจว่าการป้องกันการจำกัดกระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและทันทีทันใด อนุญาตให้ติดตั้งราง DIN เพื่อรองรับสายอลูมิเนียม / ทองแดงขนาดตั้งแต่ 4 และ 8 AWG และมาพร้อมกับขั้วต่อแคลมป์สกรูสำหรับการเชื่อมต่อกันการสั่นสะเทือนกับแผงควบคุม ตัวป้องกันเสริม IEC ที่ได้รับการรับรองจาก CSA และ UL นี้มีจำหน่ายในรุ่น 1, 2 และ 3 ขั้วบน Raptor Supplies.

สไตล์รุ่นความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกชิ้นสูงสุด ขนาดสายไฟจำนวนเสาราคา
AEP61ULD 2018mm277 VAC20VDC 5076mmตัวป้องกันเสริม4 AWG1฿878
BEP63ULD 3054mm277 / 480 VAC30VDC 11076.0mmตัวป้องกันเสริม IEC8 AWG3฿7,747
GENERAL ELECTRIC -

อุปกรณ์เสริมกันรอย 63a 3p 480vac

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
EP103ULB63AA2HWE฿21,074
GENERAL ELECTRIC -

อุปกรณ์เสริมกันรอย 30a 3p 480vac

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
EP63ULC30AA4WDK฿5,009
GENERAL ELECTRIC -

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 480vac 110vdc

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
EP103ULD 15AF9LQW฿6,566

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?