PARKER ตัวกรองแบบอินไลน์และที รวมเข้ากับเบาะนั่งที่ทนทานต่อการขึ้นรูปและเป่าออกมาเองพร้อมก้านกันกระแทกด้านหลังเพื่อลดความเครียดของสปริง ผ่านการทดสอบจากโรงงาน 100% สำหรับความสามารถในการแตกร้าวและการติดตั้งใหม่ มีให้เลือกทั้งชายและหญิง NPT, CPI, A-LOK, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE และ Seal-Lok
รวมเข้ากับเบาะนั่งที่ทนทานต่อการขึ้นรูปและเป่าออกมาเองพร้อมก้านกันกระแทกด้านหลังเพื่อลดความเครียดของสปริง ผ่านการทดสอบจากโรงงาน 100% สำหรับความสามารถในการแตกร้าวและการติดตั้งใหม่ มีให้เลือกทั้งชายและหญิง NPT, CPI, A-LOK, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE และ Seal-Lok
ตัวกรองแบบอินไลน์
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาด Hex | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6A-F6L-10-เอสเอส | ฿14,663 | ||||||
A | 4A-F4L-10-เอสเอส | ฿9,345 | ||||||
A | 8A-F8L-10-เอสเอส | ฿17,917 | ||||||
B | 4A-F4L-10-B | ฿5,414 |
สไตล์ | รุ่น | ขนาด Hex | ความยาว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6A-FT8-10-เอสเอส | ฿20,779 | ||||
A | 4A-FT4-10-เอสเอส | ฿13,910 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- Strainers
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- ปั๊มโรตารี่
- รถปิคอัพแม่เหล็ก
- ชุดตะกั่วทดสอบ
- เมาท์ปรับระดับ
- การวัดล้อ
- สต็อกท่ออลูมิเนียมสแควร์
- MOON AMERICAN อะแดปเตอร์บูช Hex ท่อดับเพลิง
- IDEAL ชาย / หญิงอับเฉา
- APPROVED VENDOR 8" Tri Clover Compatible Fittings Gaskets
- DESTACO 247, 267 Series แคลมป์จับแนวตั้ง
- COOPER B-LINE B558 Series มุมสี่รูมุม
- NIBCO อแดปเตอร์ตัวเมีย พีวีซี
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ใบมีดคัตเตอร์สำหรับงานปานกลาง/งานเบา
- DEWALT สว่านโรตารี่แบบมีสาย
- REED INSTRUMENTS เครื่องวัดวามเร็ว