ท่อสายฉนวน
ท่อต่อปลายสาย
ท่อปลายสายเชื่อมต่อของ Salisbury ทำจาก Type II SALCOR สีส้มและเป็นไปตามข้อกำหนด ASTM D1050 สำหรับการปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบ RIB GRIP ที่มีปากล็อคในตัวช่วยให้จับได้แน่นขึ้นผ่านการบีบอัด เลือกจากท่อปลายสายเชื่อมต่อที่หลากหลายซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบความยาว 4 และ 6.5 นิ้ว Raptor Supplies.
ท่อปลายสายเชื่อมต่อของ Salisbury ทำจาก Type II SALCOR สีส้มและเป็นไปตามข้อกำหนด ASTM D1050 สำหรับการปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบ RIB GRIP ที่มีปากล็อคในตัวช่วยให้จับได้แน่นขึ้นผ่านการบีบอัด เลือกจากท่อปลายสายเชื่อมต่อที่หลากหลายซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบความยาว 4 และ 6.5 นิ้ว Raptor Supplies.
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | หรือ 150-45C | ฿20,802 | |||
A | หรือ 150-6C | ฿23,253 | RFQ |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- ความปลอดภัยในการจราจร
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- ฟิวส์คลาส RK5
- ถังขยะและ Grabbers
- มัดเล็บ
- เครื่องวัดอัตราการไหลล้ำ
- การรวมซอฟต์สตาร์ท
- BINKS ถังสีพร้อมปืนฉีด
- CROWN BOILER CO. หม้อต้มน้ำร้อน Three Pass
- APPROVED VENDOR ปะเก็นแผ่น 24 นิ้ว Ptfe สีขาว
- WESTWARD หัวฉีด Blaster
- ALLEGRO SAFETY แกนโบลเวอร์
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน EPDM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8-1/4 นิ้ว สีดำ
- ZURN หยุดจ่ายมุม โครเมียม ชนิดช่องระบายเหงื่อ
- PASS AND SEYMOUR Turnlock Power Interrupting ขั้วต่อล็อค
- SPEARS VALVES วาล์วประตูพีวีซี ปลายมีปีก FKM
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้