ห้องปฏิบัติการจัดเก็บ
ชั้นวางถังอากาศ
ชั้นวางขวดและที่ใส่ขวด พร้อมเกจหนักและตะขอสแน็ป
ชั้นวางและที่วางขวดของ Air Systems International เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกและยึดถังลมหลายใบได้อย่างง่ายดายถึง 6 ขวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย มีโซ่ขนาดใหญ่ที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของกระบอกสูบและตะขอเกี่ยวเพื่อการติดที่รวดเร็วซึ่งมีอยู่ในกระบอกสูบแต่ละแถว ระบบเหล่านี้สามารถจ่ายให้กับกระบอกสูบที่แรงดันสูงถึง 6000 psi และสามารถออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบเลื่อนในยานพาหนะได้ สามารถติดตั้งบนพื้นหรือติดผนังได้ และมีจำหน่ายแบบชั้นวางแนวตั้งและแนวนอน
Raptor Supplies ยังมีบริการแอร์ซิสเต็มส์อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้นวางหลอดทดลองและที่ยึด สำหรับวางหลอดทดลองอย่างปลอดภัย เมื่อใดก็ตามที่ไม่สามารถสัมผัสได้
ชั้นวางและที่วางขวดของ Air Systems International เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกและยึดถังลมหลายใบได้อย่างง่ายดายถึง 6 ขวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย มีโซ่ขนาดใหญ่ที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของกระบอกสูบและตะขอเกี่ยวเพื่อการติดที่รวดเร็วซึ่งมีอยู่ในกระบอกสูบแต่ละแถว ระบบเหล่านี้สามารถจ่ายให้กับกระบอกสูบที่แรงดันสูงถึง 6000 psi และสามารถออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบเลื่อนในยานพาหนะได้ สามารถติดตั้งบนพื้นหรือติดผนังได้ และมีจำหน่ายแบบชั้นวางแนวตั้งและแนวนอน
Raptor Supplies ยังมีบริการแอร์ซิสเต็มส์อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้นวางหลอดทดลองและที่ยึด สำหรับวางหลอดทดลองอย่างปลอดภัย เมื่อใดก็ตามที่ไม่สามารถสัมผัสได้
เปลี่ยนหลอด
ที่ใส่ขวด
ชั้นวาง
บัตรดัชนี
ชั้นวาง Microtube
ชั้นวาง
ตู้เซฟกัดกร่อน
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | GRJTP185-24GG | ฿127,331 | ||
B | GRJTP188-36GG | ฿149,138 | ||
C | GRJTP188-48GG | ฿160,653 |
ชั้นวางหลอดทดลองสำหรับ MyBath Series Digital Water Bath
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | B2000-4-T150 | ฿4,912 | |
B | B2000-4-T1520 | ฿4,278 | |
C | B2000-4-T5 | ฿4,579 | |
D | B2000-4-T500 | ฿4,912 | |
C | B2000-8-T150 | ฿9,874 | |
C | B2000-8-T500 | ฿9,874 |
ผู้ให้บริการยูทิลิตี้
ชั้นวาง
ชั้นวางหลอดทดลอง
ผงซักฟอก
ตะแกรงลวด
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | H16765-0000 | ฿5,978 | |||
B | H16767-0000 | ฿7,115 |
ชั้นวาง
สไตล์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | จำนวนช่อง | ความกว้าง | ราคา | กก. จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F18747-0001 | ฿1,504 | 1 | |||||||
B | F18747-0004 | ฿1,547 | 1 | |||||||
C | F18747-0002 | ฿1,546 | 1 | |||||||
D | F18985-0100 | ฿9,960 | 1 | |||||||
E | F18746-0004 | ฿1,556 | 1 | |||||||
F | F18746-0001 | ฿1,546 | 1 | |||||||
G | F18746-0002 | ฿1,546 | 1 | |||||||
H | F18795-0000 | ฿2,610 | 5 | |||||||
I | F18514-0016 | ฿1,648 | 1 | |||||||
J | F18514-0020 | ฿1,669 | 1 | |||||||
K | F18520-0000 | ฿1,682 | 1 | |||||||
L | F18745-0000 | ฿1,546 | 1 | |||||||
M | F18745-0004 | ฿1,532 | 1 | |||||||
N | F18745-0001 | ฿1,532 | 1 | |||||||
O | F18745-0023 | ฿3,176 | 1 |
ชั้นวางหลอดทดลอง
สไตล์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F18747-0000 | ฿1,597 | ||||||
B | F18747-0003 | ฿1,639 | ||||||
C | F18754-0001 | ฿2,945 | ||||||
D | F18788-1600 | ฿2,356 | ||||||
E | F18788-2000 | ฿2,497 | ||||||
F | F18746-0003 | ฿1,625 | ||||||
G | F18745-0003 | ฿1,620 | ||||||
H | F18860-1013 | ฿3,446 | ||||||
I | F18860-1620 | ฿3,308 |
ชั้นวางหลอดทดลอง
สไตล์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | จำนวนช่อง | ความกว้าง | ราคา | กก. จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HS27551B | ฿6,083 | 8 | |||||||
B | 120759 | ฿1,656 | 1 | |||||||
C | HS120085 | ฿988 | 1 | |||||||
D | HS27504B | ฿8,357 | 8 | |||||||
D | HS27505B | ฿8,283 | 8 | |||||||
A | HS27515B | ฿10,484 | 8 | |||||||
E | HS120086 | ฿1,834 | 1 | |||||||
F | HS27512B | ฿9,637 | 8 | |||||||
G | HS120088 | ฿2,010 | 1 | |||||||
D | HS27501B | ฿7,353 | 8 | |||||||
D | HS27502B | ฿7,821 | 8 | |||||||
H | HS120112 | ฿4,526 | 1 | |||||||
D | HS27503B | ฿8,761 | 8 | |||||||
I | HS120091 | ฿3,105 | 1 | |||||||
F | HS27513B | ฿11,403 | 8 | |||||||
J | HS120114 | ฿4,511 | 1 | |||||||
K | HS120089 | ฿1,648 | 1 | |||||||
F | HS27511B | ฿9,249 | 8 | |||||||
F | HS27514B | ฿10,294 | 8 | |||||||
L | HS120087 | ฿988 | 1 | |||||||
D | HS27503C | ฿8,254 | 8 | |||||||
D | HS27502C | ฿7,860 | 8 | |||||||
A | HS27552C | ฿6,125 | 8 | |||||||
A | HS27515C | ฿10,557 | 8 | |||||||
D | HS27504C | ฿8,459 | 8 |
ชั้นวาง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- การป้องกันใบหน้า
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ลิฟท์วัสดุ
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- รถยืน
- โคมไฟเรืองแสงรูปตัวยู
- กลองบุงและประแจเสียบ
- เครื่องปรับอากาศในสถานที่อันตราย
- รถเข็น
- POWER FIRST ตัดการเชื่อมต่อชายที่หุ้มด้วยไวนิล
- DAYTON สว่านขับเคลื่อนปั๊ม
- DAYTON มอเตอร์โครงเสาสีเทา C, 230V
- TSUBAKI สเตอร์ 3.940 ด้านนอก # 40
- OSG 359 เพชรต๊าป
- DIXON วาล์วควบคุมการไหลในบรรทัด
- SOUTHWIRE COMPANY Telcoflex Series สายไฟโทรคมนาคม
- PASS AND SEYMOUR Interlocks เครื่องกลหลอมได้
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF ข้อต่อสวิง เสริมพิเศษ 90 องศา Elbows Outlet, FBT x SR Fipt
- JESCRAFT ถังขยะข้ามคอนเทนเนอร์