INTERMATIC Photocontrols แสงสว่าง PCB เคลือบตามรูปแบบเหมาะสำหรับการติดตั้ง LED มีรีเลย์ DC พร้อมวงจรข้ามศูนย์เพื่อยืดอายุการใช้งาน สามารถเปิด / ปิดได้เกิน 10000 รอบและมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 105 ถึง 480 VAC และกำลังขับสูงสุด 7200 W
PCB เคลือบตามรูปแบบเหมาะสำหรับการติดตั้ง LED มีรีเลย์ DC พร้อมวงจรข้ามศูนย์เพื่อยืดอายุการใช้งาน สามารถเปิด / ปิดได้เกิน 10000 รอบและมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 105 ถึง 480 VAC และกำลังขับสูงสุด 7200 W
โฟโต้คอนโทรล
โฟโตคอนโทรล, การติดตั้งเกลียวท่อตัวผู้ 1/2 "
Photocontrol, Stem และ Swivel Mounting
โฟโตคอนโทรลล็อคการติดตั้ง
สไตล์ | รุ่น | สี | แม็กซ์ วัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LC4536LAC | ฿1,634 | ||||
B | แอลซี4536ซี | ฿1,834 | ||||
B | แอลซี4521ซี | ฿979 |
Photocontrol, การติดตั้งแบบถาวร
Photocontrol, การติดตั้ง Stem
Photocontrol, การติดตั้ง Turn-Lock
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- เครื่องมือไฟฟ้า
- การแช่เย็น
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- ปืนความร้อน
- กับดักไอน้ำ
- ท่อระบายน้ำ
- เครื่องวัด RH พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ IR
- ตู้ม่านแอร์
- PROTO คีมปากจิ้งจก
- AKG ตัวแปลงสัญญาณอุณหภูมิ 40 ถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์
- POWER FIRST ขั้วต่อวงแหวน AWG 6 เส้น
- REELCRAFT ม้วนท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ซีรีส์ F80000
- SPEEDAIRE กระบอกสูบอากาศ NFPA แบบ Double Acting, แท่นยึดน็อตแบบเกลียว / แขน
- VULCAN HART ชุดเทอร์โมสตรัท
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม CPVC, ปลายจุก, ไดอะแฟรมไฟเบอร์รองรับ FKM
- EATON ด้ามปืนด้านหน้าภายนอก
- BROWNING NSS ซีรีส์สต็อกเหล็กสำเร็จรูป Bore Spur Gears, 8 Pitch
- KM SYSTEMS หัวจับไฮดรอลิก