RANCO สายเทอร์โมสตรัทแรงดันไฟฟ้า Line Voltage Mechanical and Electrical Thermostats ออกแบบมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิของอาคารสูงที่มีการไหลของอากาศเย็นและการควบคุมไอเสียอากาศร้อนพร้อมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพัดลมระบายอากาศพัดลมและแดมป์ใต้หลังคา มีช่วงการควบคุม -30 ถึง 220 องศา F
Line Voltage Mechanical and Electrical Thermostats ออกแบบมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิของอาคารสูงที่มีการไหลของอากาศเย็นและการควบคุมไอเสียอากาศร้อนพร้อมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพัดลมระบายอากาศพัดลมและแดมป์ใต้หลังคา มีช่วงการควบคุม -30 ถึง 220 องศา F
Line Voltage Thermostats, จอ LCD, สีเทา
เทอร์โมสแตทแรงดันไฟฟ้าของสาย Ranco ETC Series ให้การควบคุมการเปิด/ปิด และเสนอการเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์จัดการอุณหภูมิเครื่องกลไฟฟ้าในการทำความร้อนเชิงพาณิชย์ เครื่องปรับอากาศ การทำความเย็น และเครื่องทำความเย็น ให้ความยืดหยุ่นเนื่องจากช่วงอุณหภูมิกว้าง โหมดทำความร้อน/ทำความเย็นที่เลือกได้ ความสามารถแบบหนึ่งและสองขั้นตอน และ/หรืออินพุตหลายแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 240 VAC นอกจากนี้ เทอร์โมสแตทเหล่านี้ยังรวมเข้ากับจอ LCD ที่อ่านค่าได้สำหรับอุณหภูมิที่ตรวจจับ สถานะรีเลย์ & การตั้งค่าการควบคุม และมีการล็อคปุ่มกดเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของผู้ใช้ปลายทาง นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ระดับ IP67 สำหรับการกันฝุ่นและน้ำ และติดตั้งหน่วยความจำ EEPROM เพื่อคงการตั้งค่าการควบคุมไว้ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ มีสวิตช์ SPST (เสาเดี่ยวขั้วเดียว) หรือสวิตช์ SPDT (ขั้วเดี่ยวสองขั้ว) เพื่อปรับการตั้งค่าอุณหภูมิและมีให้ในเปลือกหุ้ม NEMA 1 และ NEMA 4X จึงมั่นใจได้ถึงการป้องกันจากความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำเข้า
เทอร์โมสแตทแรงดันไฟฟ้าของสาย Ranco ETC Series ให้การควบคุมการเปิด/ปิด และเสนอการเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์จัดการอุณหภูมิเครื่องกลไฟฟ้าในการทำความร้อนเชิงพาณิชย์ เครื่องปรับอากาศ การทำความเย็น และเครื่องทำความเย็น ให้ความยืดหยุ่นเนื่องจากช่วงอุณหภูมิกว้าง โหมดทำความร้อน/ทำความเย็นที่เลือกได้ ความสามารถแบบหนึ่งและสองขั้นตอน และ/หรืออินพุตหลายแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 240 VAC นอกจากนี้ เทอร์โมสแตทเหล่านี้ยังรวมเข้ากับจอ LCD ที่อ่านค่าได้สำหรับอุณหภูมิที่ตรวจจับ สถานะรีเลย์ & การตั้งค่าการควบคุม และมีการล็อคปุ่มกดเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของผู้ใช้ปลายทาง นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ระดับ IP67 สำหรับการกันฝุ่นและน้ำ และติดตั้งหน่วยความจำ EEPROM เพื่อคงการตั้งค่าการควบคุมไว้ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ มีสวิตช์ SPST (เสาเดี่ยวขั้วเดียว) หรือสวิตช์ SPDT (ขั้วเดี่ยวสองขั้ว) เพื่อปรับการตั้งค่าอุณหภูมิและมีให้ในเปลือกหุ้ม NEMA 1 และ NEMA 4X จึงมั่นใจได้ถึงการป้องกันจากความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำเข้า
สไตล์ | รุ่น | ประเภทของอุปกรณ์ | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | จำนวนสเตจ | ประเภทสวิทช์ | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฯลฯ112-100-000 | ฿4,919 | |||||||
A | ฯลฯ211-000-000 | ฿6,549 | |||||||
A | ฯลฯ111-100-000 | ฿5,098 | |||||||
A | ฯลฯ212-000-000 | ฿6,046 | |||||||
A | ฯลฯ -112000-000 | ฿4,571 | |||||||
A | ฯลฯ212-100-000 | ฿7,929 | |||||||
A | ฯลฯ -111000-000 | ฿4,663 | |||||||
A | ฯลฯ211-100-000 | ฿7,999 | |||||||
B | ฯลฯ -241000-000 | ฿7,935 | |||||||
B | ฯลฯ -141000-000 | ฿6,415 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ของเหลวในเครื่องจักร
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- การระบายอากาศ
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- อุปกรณ์เครื่องมือลม
- ไฟหน้าและไฟแฮนด์ฟรี
- สัญญาณเตือนประตูทางออกฉุกเฉิน
- อุปกรณ์ปั๊มสว่าน
- อุปกรณ์เสริม SCBA
- APPROVED VENDOR ซ็อกเก็ตเชื่อมหน้าแปลนชั้น 150 เหล็กดำ
- LYON ชุดวางบนลาดเอียงกว้าง 3 เฟรม
- WALTER TOOLS เงินไทเกอร์รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเชิงลบเม็ดมีดคาร์ไบด์
- OETIKER HIP 1000 Series, ก้ามปูสำหรับติดตั้งด้วยมือ
- ENERPAC ข้อต่อไฮดรอลิคไหลสูงซีรีย์ C
- VESTIL CST-ALEH-NY Series ลูกล้อไนล่อนคุณภาพสูง
- KUNKLE ซีรีส์ 330 วาล์วระบายความปลอดภัย
- MILWAUKEE ประแจท้ายกล่อง
- BLACK & DECKER ฝาท้าย
- BROAN NUTONE ภาชนะ