Knipex Linesman คีม | Raptor Supplies ประเทศไทย

KNIPEX คีม Linesman

ใช้โดยช่างไฟฟ้าและพ่อค้าสำหรับการจับดัดตัดและบิดสายไฟและสายเคเบิลต่างๆ มีโซนจับแบบหยักแบบไขว้สำหรับดึงและที่จับที่มีฉนวน

ตัวกรอง

KNIPEX -

คีมปลอกฉนวน

คีมหุ้มฉนวน Knipex ได้รับการออกแบบด้วยหัวตัดเหล็กกล้าเครื่องมือคุณภาพสูงที่หลอมและชุบแข็งด้วยน้ำมัน เพื่อให้ใช้แรงด้วยมือน้อยลง 35% เมื่อเทียบกับคีมผสมทั่วไป คีมของผู้กำกับเส้นเหล่านี้มีขอบตัดที่ยาวและโซนจับสำหรับการจัดการสายเคเบิลที่หนาขึ้นและพื้นผิวเรียบหรือกลมตามลำดับ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเลเวอเรจที่ปรับให้เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถขจัดขอบที่หยาบของท่อโลหะได้ เลือกคีมสำหรับไลน์แมนที่มีฉนวนหุ้มได้หลากหลายแบบ โดยมีขนาดความยาวขากรรไกร 1.5, 1-11/16, 1.375 และ 1.625 นิ้ว Raptor Supplies.

สไตล์รุ่นประเภทการจัดการความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
A02 08 SBAกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™1.5 "1 1 / 64 "เหล็กกล้าคาร์บอนสูง9"฿3,335
B09 08 SBAกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™1.5 "1.25 "เหล็กกล้าคาร์บอนสูง9.125 "฿4,196
C02 08 SBAฉนวนกันความร้อน1.5 "1.25 "เหล็ก8"฿2,816
D02 08 USฉนวนกันความร้อน1 11 / 16 "1.5 "เหล็ก9"฿2,997
E03 08 SBAฉนวนกันความร้อน1.375 "1.437 "เหล็ก6.25 "฿2,064
F03 08 SBAฉนวนกันความร้อน1.625 "1.5 "เหล็ก8"฿2,931
KNIPEX -

Linemans คีม

สไตล์รุ่นประเภทการจัดการความยาวกรามความกว้างของขากรรไกร¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
A9O 21-410 สพฐจุ่ม1.5 "1 1 / 16 "7.5 "฿2,284
B09 12 SBAกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™1 9 / 16 "1.625 "9.5 "฿4,489

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?