LEESON มอเตอร์สามเฟสเมตริก ทำงานกับไฟฟ้ากระแสสลับและใช้เป็นมอเตอร์ทดแทนสำหรับเครื่องมือกลที่มีขนาดเมตริก นำเสนอระบบฉนวนกันความร้อนที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Leeson สำหรับการป้องกันจากแรงดันไฟฟ้าและฝาครอบพัดลมเหล็กและพัดลมที่มีเสียงรบกวนต่ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศ แรงดันไฟฟ้าระหว่าง 12 ถึง 575 โวลต์
ทำงานกับไฟฟ้ากระแสสลับและใช้เป็นมอเตอร์ทดแทนสำหรับเครื่องมือกลที่มีขนาดเมตริก นำเสนอระบบฉนวนกันความร้อนที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Leeson สำหรับการป้องกันจากแรงดันไฟฟ้าและฝาครอบพัดลมเหล็กและพัดลมที่มีเสียงรบกวนต่ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศ แรงดันไฟฟ้าระหว่าง 12 ถึง 575 โวลต์
มอเตอร์แบบเมตริกสามเฟสให้กำลังทางกลที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนปั๊ม คอมเพรสเซอร์ ระบบสายพานลำเลียง พัดลม และเครื่องจักรในการผลิต ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม เหมืองแร่ และการก่อสร้าง
B3 หน้าแปลน 575V IEC มอเตอร์เมตริก AC, สามเฟส, TEFC, ฐานแข็ง
B14 หน้าแปลน IEC มอเตอร์เมตริก DC แบบปิดทั้งหมด
สไตล์ | รุ่น | แรงบิด | แอมป์ | การชุมนุม | ชนิดภาพเขียน | กรอบ | ชั้นฉนวนกันความร้อน | kW | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1130141.00 | ฿24,280 | |||||||||
B | M1130142.00 | ฿24,449 | |||||||||
C | M1130143.00 | ฿27,088 | |||||||||
D | M1130139.00 | ฿28,434 |
มอเตอร์เมตริก DC ของ IEC ตัวกลม แบบปิดทั้งหมด
มอเตอร์ AC 5 เฟส การ์ดกันเป็ดพรีเมี่ยม XNUMX เฟส หน้าแปลน IEC BXNUMX TENV/TEFC
T12902034AA มอเตอร์เมตริก
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
193388.60 | AJ2TXB | ฿112,945 |
CIM34D30FD1 เมตริกมอเตอร์
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M1130153.00 | เอเจ2WWW | ฿27,088 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ป้องกันศีรษะ
- การกระจาย
- น้ำมันหล่อลื่น
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- ตู้ลิ้นชัก
- รถเข็นและฝารถบรรทุก
- อุปกรณ์เครื่องมือเบ็ดเตล็ดคอนกรีต
- มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก
- เครื่องมือพิเศษ
- BATTALION คว้าจับ
- APPROVED VENDOR ราวบันไดนิรภัย
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Lan-Trak Raceway Fittings & Accessories
- DAYTON Upblast Vent 24-1 / 2 นิ้ว
- VIBCO SPRT Series เครื่องสั่นไฟฟ้า
- SUPER-STRUT เต้ารับ M117 ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3/8-16 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC Electro Actuated Compact 2000 บอลวาล์ว หน้าแปลน FKM
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้