Carling Technologies สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย

CARLING TECHNOLOGIES สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก

สวิตช์ปุ่มกดแบบขั้วเดียว / สองขั้วเหมาะสำหรับใช้กับแผงวงจรพิมพ์และอุปกรณ์ยึดแผงอื่น ๆ ออกแบบตามการรับรอง UL & CSA มีรุ่นปิดผนึกและไม่ปิดผนึกที่ไม่ส่องสว่างให้เลือก  

ตัวกรอง

CARLING TECHNOLOGIES -

สวิตช์ปุ่มเปิด / ปิดขนาดเล็ก

สไตล์รุ่นคะแนนการติดต่อ ACอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยก้าน Dia และขนาดเกลียวราคา
A110-สพป6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC32 องศาถึง 185 องศา F0.524 x 15/32-32UNS-2A฿400
BPA30420A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0 องศาถึง 85 องศา F0.317" x 15/32-32UNS-2A฿530
CARLING TECHNOLOGIES -

เปิด / ปิดสวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็กชั่วขณะ

ปุ่มกดแบบ single-pole single-throw (SPST) โดย Carling Technologies มีกลไกการสัมผัสที่ช้าและแตกช้าเพื่อลดการกระเด้งและการรบกวนระหว่างองค์ประกอบหน้าสัมผัส สวิตช์ Carling เหล่านี้มีพิกัด AC สูงสุด 15 แอมป์ที่ 125VAC และพิกัด AC ขั้นต่ำ 3 แอมป์ที่ 250VAC มีขั้วต่อสายไฟ / สกรูและรูยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว สวิตช์ของ Carling Technologies มีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 32 - 185 องศาฟาเรนไฮต์

สไตล์รุ่นคะแนนการติดต่อ ACการใช้งานที่แนะนำก้าน Dia และขนาดเกลียวลำต้นยาวขั้วราคา
AP267T-1D-RND มทร6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACเพื่อควบคุมอุปกรณ์เตือนภัยหรืออุปกรณ์เตือนเช่นเดียวกับอุปกรณ์ทดสอบและตรวจวัด0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "ลวดตะกั่ว฿331
B17015A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACแอปพลิเคชั่นแผงด้านหลังแบบตื้น0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "สกรู฿380
CARLING TECHNOLOGIES -

ปิด / ชั่วขณะบนสวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก

สไตล์รุ่นคะแนนการติดต่อ ACการใช้งานที่แนะนำก้าน Dia และขนาดเกลียวลำต้นยาวขั้วราคา
AP267F-D-RND มทร6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACเพื่อควบคุมอุปกรณ์เตือนภัยหรืออุปกรณ์เตือนเช่นเดียวกับอุปกรณ์ทดสอบและตรวจวัด0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "ลวดตะกั่ว฿331
B17215A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACแอปพลิเคชั่นแผงด้านหลังแบบตื้น0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "สกรู฿380

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?