GENERAL ELECTRIC คอนแทคแม่เหล็ก NEMA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการสลับโหลดวงจรตัวเก็บประจุและตัวต้านทานความร้อนรวมถึงการควบคุมมอเตอร์ AC ที่ต้องมีการป้องกันการโอเวอร์โหลดแยกต่างหาก ติดตั้งกล่องหุ้มแบบเปิด / NEMA 1 เพื่อป้องกันความร้อนของชิ้นส่วนมอเตอร์ ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 480 VAC
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการสลับโหลดวงจรตัวเก็บประจุและตัวต้านทานความร้อนรวมถึงการควบคุมมอเตอร์ AC ที่ต้องมีการป้องกันการโอเวอร์โหลดแยกต่างหาก ติดตั้งกล่องหุ้มแบบเปิด / NEMA 1 เพื่อป้องกันความร้อนของชิ้นส่วนมอเตอร์ ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 480 VAC
NEMA, คอนแทค
สไตล์ | รุ่น | HP @ 1 เฟส - 120V | คอยล์โวลต์ | ความลึก | HP @ 1 เฟส - 230V | HP @ 1 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 208V | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 240V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR305F002 | ฿227,005 | |||||||||
B | CR305F004 | ฿227,005 | |||||||||
C | CR305A002 | ฿19,889 | |||||||||
B | CR305F003 | ฿227,005 | |||||||||
D | CR305B002 | ฿23,714 | |||||||||
E | CR305B004 | ฿23,714 | |||||||||
F | CR305B003 | ฿23,714 | |||||||||
G | CR305C004 | ฿28,408 | |||||||||
H | CR305C003 | ฿28,408 | |||||||||
D | CR305C002 | ฿28,408 | |||||||||
I | CR305D003 | ฿53,424 | |||||||||
J | CR305D002 | ฿53,424 | |||||||||
K | CR305D004 | ฿53,424 | |||||||||
A | CR305E002 | ฿88,474 | |||||||||
L | CR305E003 | ฿88,474 | |||||||||
M | CR305E004 | ฿88,474 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- ซ็อกเก็ตและบิต
- วงขัดและม้วน
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- ถุงมือช่าง
- แอร์แฮมเมอร์
- ระบบเผาไหม้อากาศเข้า
- eyebolts
- ปืนใหญ่อากาศ
- APPLETON ELECTRIC ต่อมเคเบิลตำแหน่งตรงที่เป็นอันตราย
- LITHONIA LIGHTING Switch Drop Quick-flexqsd 120v 9 ฟุต
- AMERICRAFT MANUFACTURING DA Series Man Cooler ขาตั้งเตี้ย
- THOMAS & BETTS LTBUS11L ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม 240/480/600V หลัก
- MI-T-M ชุดกรองอากาศ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard CE ชุดคลุมที่ผ่านการทำความสะอาดพร้อมฮูดและบู๊ทส์
- ENERPAC SOH ซีรีส์ ลิฟต์เครื่องจักร
- GRAINGER แผ่นทำความสะอาดและหล่อลื่นสำหรับตัวป้อนลวด
- WATTS ถังขยายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น