ไดรเวอร์ Milwaukee Nut | Raptor Supplies ประเทศไทย

MILWAUKEE ไดรเวอร์อ่อนนุช

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถอดสลักเกลียวที่เป็นสนิมและลอกออก มาพร้อมกับหัวไดรเวอร์อเนกประสงค์และซ็อกเก็ตหลุมลึกที่พอดีและขับเคลื่อนตัวยึดหลายตัว ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก โครงสร้างเหล็กหล่อพร้อมผิวชุบโครเมียมให้ความทนทานและป้องกันสนิม

ตัวกรอง

MILWAUKEE -

ไดร์เวอร์อ่อนนุช

สไตล์รุ่นแม่มดขนาด Hexราคา
A48-22-24243 / 8 "3 / 8 "฿739
B48-22-24203 / 16 "3 / 16 "฿589
MILWAUKEE -

Nut Driver เหล็กแดง / ดำ

สไตล์รุ่นแม่มดขนาด Hex¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกความยาวก้านราคา
A48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "฿695
B48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"฿614
C48-22-24315 มม5.0mm7"เมตริก3"฿1,234
D48-22-24325.5 มม5.5mm7"เมตริก3"฿648
E48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"฿650
F48-22-24347 มม7.0mm7"เมตริก3"฿720
G48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"฿694
H48-22-24358 มม8.0mm7"เมตริก3"฿694
I48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "฿760
J48-22-243610 มม10.0mm7"เมตริก3"฿693
K48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"฿640
L48-22-243713 มม13.0mm7.5 "เมตริก3"฿779

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?