เครื่องทำความเย็นน้ำมันแบบบังคับออฟไลน์
เครื่องทำความเย็นน้ำมันแบบบังคับออฟไลน์
ออยล์คูลเลอร์ AKG ออกแบบมาเพื่อหล่อเย็นกรองหรือหล่อลื่นอุปกรณ์เช่นกระปุกเกียร์เครื่องอัดไฮดรอลิกเครื่อง CNC และเครื่องฉีดขึ้นรูปที่แรงดันต่ำ คูลเลอร์เหล่านี้มีกลไกการถ่ายเทความร้อนโดยตรงกลางถึงอากาศโดยรอบเพื่อให้อัตราประสิทธิภาพสูงและโปรไฟล์กลวงที่มีอายุการใช้งานสูงซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วเพื่อลดความเครียดสูงสุดในท้องถิ่นด้วยปัจจัย 2 ระบบระบายความร้อนแบบรวมของออฟไลน์เหล่านี้ เครื่องทำความเย็นแบบบังคับ (ประกอบด้วยตัวทำความเย็นอลูมิเนียมพร้อมพัดลมตัวป้องกันปั๊ม / มอเตอร์และตัวกรอง) สามารถส่งมอบอัตราการไหลตั้งแต่ 8.9 ถึง 45.1 gpm ที่ความดันใช้งานสูงสุด 15 บาร์ (217.55 psi) รุ่นที่เลือกมาพร้อมกับ 575 V มอเตอร์ป้องกันการระเบิดสำหรับระบบสถานที่อันตรายที่มีอัตราการไหลที่แตกต่างกันหรือแรงดันเพิ่มขึ้นในสายส่งกลับ เลือกจากเครื่องทำความเย็นแบบไฮดรอลิกเหล่านี้ที่มีอยู่ในรูปแบบพัดลมและปั๊ม hp ที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การแช่เย็น
- ปุ่มกด
- ที่เก็บความปลอดภัย
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- สกรูหัวหกเหลี่ยม
- มอเตอร์เบรค
- เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแบบ Dial
- ไฮดรอลิวาล์วควบคุม
- ลวดเชื่อมอาร์คที่จมอยู่ใต้น้ำ
- APPROVED VENDOR มาตรฐานรถบรรทุกเอียง
- KLEIN TOOLS ประแจกล่องวงล้อ
- DECTRON USA วงเล็บ
- WATTS ลำต้นตัวผู้
- TWECO ปืนเชื่อม MIG
- GRAINGER ฉนวนบับเบิ้ลโรล
- NATIONAL GUARD ชุดป้องกันไครโอเจนิกส์
- OMRON รีเลย์แรงแนะนำ
- PEDESTAL PRO แผงปุ่มกด
- HUMBOLDT โมดูล