CENTURY มอเตอร์เตาน้ำมัน เหมาะที่สุดสำหรับการขับเคลื่อนพัดลมในระบบเตาน้ำมันเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดใหญ่เตาเผาและหม้อไอน้ำ มีคุณสมบัติป้องกันน้ำหยดแบบเปิด / กล่องหุ้มที่ไม่มีการระบายอากาศแบบปิดสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อน มีจำหน่ายในรุ่น 1/7, 1/4, 1/3 และ 1/2 แรงม้า
เหมาะที่สุดสำหรับการขับเคลื่อนพัดลมในระบบเตาน้ำมันเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดใหญ่เตาเผาและหม้อไอน้ำ มีคุณสมบัติป้องกันน้ำหยดแบบเปิด / กล่องหุ้มที่ไม่มีการระบายอากาศแบบปิดสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อน มีจำหน่ายในรุ่น 1/7, 1/4, 1/3 และ 1/2 แรงม้า
มอเตอร์เตาน้ำมัน 1/3 Hp 1725 115 V 48n
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
OL2034 | AD8TLD | ฿14,485 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- ลำเลียง
- เต้ารับและภาชนะ
- ผ้าลวด
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- เครื่องมือวูบวาบและ Swaging
- ชุดขับหมัด
- ป้ายทางออกและการรวมแสง
- ฝาครอบกลอง
- เชือกผูก
- K2 COMMERCIAL HARDWARE สลักคันโยก Night Latch Lever
- WEILER แปรงลวดถ้วยปม 4 "เหล็กคาร์บอน
- DURHAM MANUFACTURING Durham Heavy Duty Bearing ชั้นวางของ
- DAYTON มอเตอร์สปลิตเฟสเอนกประสงค์, TEFC, 1725 RPM, 48Z
- KIPP K0270 Series ด้ามจับปรับขนาดเกลียว M12
- SMC VALVES KQG2 ซีรี่ส์ One Touch Union Elbow Fitting
- JACKSON SAFETY Maxview Series เฟสชีลด์
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 2 1/2-8 Un
- WEG Jm Tefc มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิดเฟสเดียว
- INGERSOLL-RAND ฐานสิบหก