CARLING TECHNOLOGIES แผงปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ เบรกเกอร์แม่เหล็กและความร้อนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL และ CSA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องอุปกรณ์จากความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสไฟเกิน ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่คงที่ของอุณหภูมิและด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยรอบ มีการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบบแท็บ / สกรู / แกนเพื่อการติดตั้งที่ง่าย
เบรกเกอร์แม่เหล็กและความร้อนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL และ CSA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องอุปกรณ์จากความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสไฟเกิน ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่คงที่ของอุณหภูมิและด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยรอบ มีการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบบแท็บ / สกรู / แกนเพื่อการติดตั้งที่ง่าย
ชุดป้องกันเสริม
Carling Technologies A Series อุปกรณ์ป้องกันแม่เหล็กเสริมแบบไฮดรอลิกได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานที่แม่นยำในสถานการณ์ที่มีกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ติดตั้งบนแผงควบคุมเหล่านี้มีทริปแม่เหล็กสำหรับฟังก์ชันทริปทันทีเมื่อพบการโอเวอร์โหลด มีเฟรมขนาดกะทัดรัดเพื่อการใช้พื้นที่ที่ดีขึ้นในศูนย์โหลดและติดตั้งตัวกระตุ้นแบบสลับหรือสวิตช์สำหรับการใช้งานการเดินทางแบบแมนนวล เบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่ต้องการการป้องกันการปิดผนึกเพิ่มเติม
Carling Technologies A Series อุปกรณ์ป้องกันแม่เหล็กเสริมแบบไฮดรอลิกได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานที่แม่นยำในสถานการณ์ที่มีกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ติดตั้งบนแผงควบคุมเหล่านี้มีทริปแม่เหล็กสำหรับฟังก์ชันทริปทันทีเมื่อพบการโอเวอร์โหลด มีเฟรมขนาดกะทัดรัดเพื่อการใช้พื้นที่ที่ดีขึ้นในศูนย์โหลดและติดตั้งตัวกระตุ้นแบบสลับหรือสวิตช์สำหรับการใช้งานการเดินทางแบบแมนนวล เบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่ต้องการการป้องกันการปิดผนึกเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | AA1-B0-34-610 -5D1-I | ฿738 | |||
A | AA1-B0-34-615 -5D1-I | ฿738 | |||
A | AA1-B0-34-630 -5D1-I | ฿738 | |||
A | AA1-B0-34-650 -5D1-I | ฿738 |
เซอร์กิตเบรกเกอร์ติดแผง
สไตล์ | รุ่น | ประเภทเบรกเกอร์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอร์ @ 120VAC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ความลึก | ความยาว | สูงสุด ขนาดสายไฟ | ประเภทการติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AA1-B0-34-450 -5D1-C | ฿738 | |||||||||
B | CA1-B0-34-810-321-D | ฿1,090 | |||||||||
C | MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ฿790 | |||||||||
D | MU1-B-34-420-1-C21-B-E | ฿798 | |||||||||
D | MU2-B-34-610-1-A21-B-E | ฿1,721 | |||||||||
E | BA1-B0-34-625-121-D | ฿800 | |||||||||
F | BA1-B0-34-640-521-E | ฿800 | |||||||||
G | BA2-B0-34-640-521-C | ฿1,811 | |||||||||
G | BA2-B0-34-650-521-E | ฿1,811 | |||||||||
H | CA1-B0-34-650-121-D | ฿1,090 | |||||||||
H | CA1-B0-34-670-321-D | ฿1,100 | |||||||||
G | CA2-B0-34-650-121-D | ฿2,171 | |||||||||
A | AA1-B0-34-630 -5D1-C | ฿738 | |||||||||
G | CA2-B0-34-670-321-D | ฿2,171 | |||||||||
H | บ ธ 1 -BO-34-610-111-D | ฿800 | |||||||||
H | บ ธ 1 -BO-34-615-111-D | ฿800 | |||||||||
H | บ ธ 1 -BO-34-620-111-D | ฿885 | |||||||||
H | บ ธ 1 -BO-34-630-111-C | ฿800 | |||||||||
G | บ ธ 2 -BO-34-610-111-D | ฿1,811 | |||||||||
G | บ ธ 2 -BO-34-615-111-D | ฿1,811 | |||||||||
G | บ ธ 2 -BO-34-630-111-C | ฿2,012 | |||||||||
H | CA1-BO-34-660-311-C | ฿1,090 | |||||||||
C | MA1-B-34-610-1-A26-B-E | ฿790 | |||||||||
C | MA2-B-34-475-1-A16-B-E | ฿1,721 | |||||||||
A | AA1-B0-34-620 -5D1-C | ฿738 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- แม็กเหล็ก
- Staples
- เครื่องขัดอากาศและบัฟเฟอร์
- ใบเลื่อยวงเดือน
- อุปกรณ์ส่องสว่างตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน
- คานยกแบตเตอรี่
- CLE-LINE ชุดดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง 13 ชิ้น
- TOUGH GUY ไม้กวาดพื้น 36 "
- ARTU HSSCo8 & HSS ความยาวปกติ 2 ฟัน
- 3M แผ่นขัดม้วน เคลือบ Non-Vacuum
- COOPER B-LINE รางป้องกันแร็คอุปกรณ์เครือข่ายสองเสา
- HOFFMAN ฝาปิดแบบเรียบ 4X พร้อมฝาปิดแบบเกลียว
- HOFFMAN Syspend Series Type 12 กล่องหุ้ม HMI
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC True Lug, SS Lug, EPDM
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งสปริงรุ่น 281
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้