EATON เสียบเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการป้องกันวงจรและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากกระแสไฟเกินและการลัดวงจร บางรุ่นมีการติดตั้งปลั๊กอินเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย มีให้เลือกทั้งแบบเสาเดี่ยวแบบคู่และแบบสามขั้ว
เหมาะสำหรับการป้องกันวงจรและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากกระแสไฟเกินและการลัดวงจร บางรุ่นมีการติดตั้งปลั๊กอินเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย มีให้เลือกทั้งแบบเสาเดี่ยวแบบคู่และแบบสามขั้ว
BJ ซีรีส์ ปลั๊กอินเซอร์กิตเบรกเกอร์
ซีรีส์ CH, เซอร์กิตเบรกเกอร์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | BRL215AFIT | ฿11,412 | RFQ | |
A | BRL220AFIT | ฿11,690 | RFQ |
BR Series ปลั๊กอินเซอร์กิตเบรกเกอร์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BR215AFIT | - | RFQ | |||
A | บีอาร์220เอเอฟ | ฿13,752 | RFQ | |||
B | BR120CAF | ฿4,420 | RFQ | |||
B | BR120CAFA | - | RFQ | |||
C | บีอาร์290เอสที | - | RFQ |
BRAFGF ซีรีส์ ปลั๊กอินเซอร์กิตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์วงจรแบบปลั๊ก BRAFGF ซีรีส์ของ Eaton ปกป้องแผงควบคุมอุตสาหกรรม ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ และแผงจ่ายพลังงานจากแรงดันไฟฟ้าเกิน เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีรหัสการเดินทางเพื่อวินิจฉัยเพื่อระบุการโอเวอร์โหลดและเหตุการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ง่าย มีไฟ LED และปุ่ม TEST ที่ชัดเจนเพื่อให้อ่านรหัสการเดินทางได้ง่าย เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีฟังก์ชันรีเซ็ตฟิลด์เพื่อลบประวัติการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจถึงการระบุการเดินทางล่าสุดที่แม่นยำและความยืดหยุ่นระหว่างการแก้ไขปัญหา เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้พลังงานต่ำเหล่านี้ช่วยลดการผลิตความร้อนในบริเวณโดยรอบ และลดความจำเป็นในการเรียกกลับและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
เบรกเกอร์วงจรแบบปลั๊ก BRAFGF ซีรีส์ของ Eaton ปกป้องแผงควบคุมอุตสาหกรรม ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ และแผงจ่ายพลังงานจากแรงดันไฟฟ้าเกิน เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีรหัสการเดินทางเพื่อวินิจฉัยเพื่อระบุการโอเวอร์โหลดและเหตุการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ง่าย มีไฟ LED และปุ่ม TEST ที่ชัดเจนเพื่อให้อ่านรหัสการเดินทางได้ง่าย เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีฟังก์ชันรีเซ็ตฟิลด์เพื่อลบประวัติการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจถึงการระบุการเดินทางล่าสุดที่แม่นยำและความยืดหยุ่นระหว่างการแก้ไขปัญหา เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้พลังงานต่ำเหล่านี้ช่วยลดการผลิตความร้อนในบริเวณโดยรอบ และลดความจำเป็นในการเรียกกลับและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | BRPAFGF115 | ฿3,514 | RFQ | |
A | BRPAFGF120 | ฿3,514 | RFQ |
ซีรีส์ GFCB ปลั๊กอินเซอร์กิตเบรกเกอร์
ซีรีส์ CHCAF เบรกเกอร์
เสียบปลั๊กเซอร์กิตเบรกเกอร์ Csr 100 แอมป์ 240vac 2p 25kaic@240v
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
ซีเอสอาร์2100เอ็น | AG8MQX | ฿18,692 |
เบรคเกอร์แบบแม่พิมพ์, 15 A, 10 kAIC ที่ 240 V, Plug-In
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
BRD2152115 | CE6GEM | ฿4,154 | ดูรายละเอียด |
ประเภท BR Branch Feeder Breaker, Fire-Guard, Plug-On, 22kA IR
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
BRH120AF | CE6GFC | ฿9,316 | ดูรายละเอียด |
Ground Fault Circuit Breaker ขั้วเดี่ยว 10 kAIC 15 A
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
CHQ115GF | CE6GKT | ฿3,815 | ดูรายละเอียด |
ประเภท CHF Circuit Breaker, 1 Pole, 30A, Plug-In, Trip Flag
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
CHFGF130 | CE6GJB | - | RFQ |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องปรับอากาศ
- ผ้ากันฝน
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์กลาง
- เครื่องมือกลึง
- ตัวแบ่งถัง
- เครื่องวัดออกซิเจนละลาย
- Cascade Airline Kits และ Manifolds
- ปั๊มน้ำขับเคลื่อน
- เครื่องชาร์จไฟฉาย
- SARGENT ออกจากอุปกรณ์
- CONRADER SRV 250 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม
- QA1 N Series หญิง Rod End
- MJ MAY ม้วนสต็อก 1 ฟุต X 6 นิ้ว
- GORLITZ ที่จับสำหรับติดตั้ง
- MARTIN SPROCKET สต็อก Simplex เจาะเฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริกชนิด 28B-1 หมายเลขโซ่
- ELKAY เปลี่ยนไส้กรอง
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Vk300 ซีรี่ส์
- HOBART ลวดเชื่อมอลูมิเนียม TIG
- WERMA บีคอนแบบติดตั้งบนฐานแบบวิชวล 828 ซีรี่ส์ 98 มม