ตัวจับเวลาสวิตช์ผนังแบบเสียบปลั๊ก
Radiant Series ตัวจับเวลาแบบดิจิตอล
ตัวจับเวลาดิจิตอล Pass และ Seymour Radiant Series เป็นตัวจับเวลาไฟฟ้าขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมแสงสว่าง ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลเหล่านี้ใช้งานได้กับหลอดไฟหรือโคมไฟ รวมถึงหลอดไส้, LED, หลอดฟลูออเรสเซนต์, CFL, MLV และ ELV มีสวิตช์ไฟช่วยให้มองเห็นได้ในสภาพแสงน้อย ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลเหล่านี้มาพร้อมกับการหน่วงเวลาที่ปรับได้ตั้งแต่ 5 - 55 นาที (เพิ่มทีละ 1 นาที) ถึง 12 - 15 ชั่วโมง (เพิ่มทีละ 120 นาที) พวกเขามีเสียงบี๊บและคำเตือนแสงแฟลชที่มองเห็นได้ก่อนที่จะปิดโดยอัตโนมัติ ตัวจับเวลาเหล่านี้มีสวิตช์เปิด/ปิดแบบแมนนวล และสามารถทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูงถึง XNUMXV
ตัวจับเวลาดิจิตอล Pass และ Seymour Radiant Series เป็นตัวจับเวลาไฟฟ้าขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมแสงสว่าง ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลเหล่านี้ใช้งานได้กับหลอดไฟหรือโคมไฟ รวมถึงหลอดไส้, LED, หลอดฟลูออเรสเซนต์, CFL, MLV และ ELV มีสวิตช์ไฟช่วยให้มองเห็นได้ในสภาพแสงน้อย ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลเหล่านี้มาพร้อมกับการหน่วงเวลาที่ปรับได้ตั้งแต่ 5 - 55 นาที (เพิ่มทีละ 1 นาที) ถึง 12 - 15 ชั่วโมง (เพิ่มทีละ 120 นาที) พวกเขามีเสียงบี๊บและคำเตือนแสงแฟลชที่มองเห็นได้ก่อนที่จะปิดโดยอัตโนมัติ ตัวจับเวลาเหล่านี้มีสวิตช์เปิด/ปิดแบบแมนนวล และสามารถทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูงถึง XNUMXV
Adorne Series สวิตช์จับเวลา
Radiant Series ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลสี่ปุ่ม
ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลสี่ปุ่มของ Pass & Seymour Radiant Series ใช้ในการสั่งงานระบบไฟส่องสว่าง พัดลมระบายอากาศ และโหลดไฟฟ้าอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาเฉพาะสำหรับการดำเนินการเปิด/ปิดได้ ตัวจับเวลาเหล่านี้มีฟังก์ชันเปิด / ปิดแบบแมนนวลผ่านสวิตช์พายเพื่อให้แน่ใจว่าจะแทนที่กำหนดการของตัวจับเวลาได้ง่ายเมื่อจำเป็น อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกเวลาปิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 60, 40, 20 และ 10 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าไฟจะดับลงหลังจากระยะเวลาที่ต้องการ ตัวจับเวลาเหล่านี้รวมเข้ากับไฟระบุตำแหน่ง ซึ่งจะส่องแสงนวลๆ เมื่อปิดสวิตช์ เพื่อค้นหาตัวจับเวลาในสภาพแสงน้อย
ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลสี่ปุ่มของ Pass & Seymour Radiant Series ใช้ในการสั่งงานระบบไฟส่องสว่าง พัดลมระบายอากาศ และโหลดไฟฟ้าอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาเฉพาะสำหรับการดำเนินการเปิด/ปิดได้ ตัวจับเวลาเหล่านี้มีฟังก์ชันเปิด / ปิดแบบแมนนวลผ่านสวิตช์พายเพื่อให้แน่ใจว่าจะแทนที่กำหนดการของตัวจับเวลาได้ง่ายเมื่อจำเป็น อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกเวลาปิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 60, 40, 20 และ 10 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าไฟจะดับลงหลังจากระยะเวลาที่ต้องการ ตัวจับเวลาเหล่านี้รวมเข้ากับไฟระบุตำแหน่ง ซึ่งจะส่องแสงนวลๆ เมื่อปิดสวิตช์ เพื่อค้นหาตัวจับเวลาในสภาพแสงน้อย
ตัวจับเวลาแบบดิจิตอล Wall Box
สไตล์ | รุ่น | สี | |
---|---|---|---|
A | 97030-ลา | RFQ | |
B | 97030- ฉัน | RFQ | |
A | 97030-W. | RFQ |
เสียบตัวจับเวลา
ตัวตั้งเวลาสวิตช์ผนัง
Plug In Timer, ตั้งเวลา M Inch 30 m Inch, Max. ตั้งเวลา 23 ชม. 30 ม. นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
402B | ซีดีทูเฟม | ฿795 |
ตัวตั้งเวลาสวิตช์ผนังอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด. เปิด / ปิดรอบ 1, ขาว, 120 VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
MA-T51-WH | CD3KBD | ฿3,941 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- vises
- รีเลย์
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- การทดสอบยางมะตอย
- อุปกรณ์เสริมสำหรับยึดกาว
- อุปกรณ์เสริมตาราง
- ที่หนีบและที่รองรับในห้องปฏิบัติการ
- สกรูหลายวัสดุ
- สต็อกบอลสแตนเลส
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi Coupled Assembly ท่อลมอเนกประสงค์
- DIXON ตัวต่อแม่พิมพ์
- PASS AND SEYMOUR Toggle Switch One Gang เปิดอย่างราบรื่น
- SPEARS VALVES PVC Lab บอลวาล์ว วาล์ว และอแดปเตอร์ปลายเกลียว EPDM
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่ลำเลียงชนิดเจาะสต็อกซีรีส์ 820, เทอร์โมพลาสติกแบบแยกส่วน
- REMCO แปรงตั้งโต๊ะขนาดกลาง
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป G Series, LG Frame
- SQUARE D ฝาท้าย