ปืนยิงตะปูผงและชุดปืน
ปืนยิงตะปูและชุดอุปกรณ์กระตุ้นด้วยไฟฟ้าเหมาะสำหรับการติดแผ่นธรณีประตู รางผนังยิปซั่ม ผนังม่าน และรางโลหะและไม้บนพื้นผิวเหล็กและคอนกรีต มีลักษณะขนาดเล็ก...อ่านเพิ่มเติม
เครื่องมือกระตุ้นผง
ปืนยิงตะปูผงและชุดปืน
Raptor Supplies นำเสนอปืนยิงตะปูแบบผงที่ผลิตโดย แรมเซ็ต และ ตัวยึดไฟฟ้า เหมาะสำหรับติดแผ่นธรณีประตู ราง drywall ผนังม่าน รางโลหะและไม้บนพื้นผิวเหล็กหรือคอนกรีต เครื่องมือยึดเหล่านี้มีคาร์ทริดจ์ระเบิดแบบเติมผงสำหรับเอาต์พุตตอกตะปูกำลังสูง จึงรับประกันการทำงานด้วยความเร็วสูงพร้อมเวลาหยุดทำงานที่ลดลง พวกเขายังมาพร้อมกับที่จับยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดและการหดตัวน้อยที่สุด นอกจากนี้ ปืนยิงตะปูแบบยิงด้วยผงเหล่านี้ยังมีโครงสร้างพลาสติกทางวิศวกรรมสำหรับงานหนักที่ให้ความทนทานสูงและประสบการณ์การจัดการที่มีน้ำหนักเบาพร้อมๆ กัน สำหรับการใช้งานหนักที่ต้องการช่วงกำลังที่ปรับได้ ปืนยิงตะปู Ramset บางรุ่นมาพร้อมกับปุ่มปรับกำลังและตัวเรือนโลหะเพื่อทนต่อสภาพการทำงานที่สมบุกสมบัน เลือกจากปืนยิงตะปูแบบยิงตะปูที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบยิงครั้งเดียวและแบบสตริป on Raptor Supplies.
คำถามที่พบบ่อย
หน้าที่ของ Spall Guard คืออะไร?
สปอลการ์ดคือโล่โลหะ/พลาสติกที่อยู่ระหว่างคาร์ทริดจ์ระเบิดกับวัสดุที่ยึด จุดประสงค์ของเกราะป้องกันนี้คือเพื่อป้องกันการกระเพื่อม ซึ่งเป็นการแตกตัวของพื้นผิวคอนกรีตหรือเหล็กที่เกิดจากก๊าซแรงดันสูงระหว่างการระเบิด
จุดประสงค์ของตัวปรับกำลังคืออะไร?
ตัวปรับกำลังเป็นคุณสมบัติที่พบในปืนยิงตะปูเคลือบผงบางรุ่น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพิ่ม/ลดแรงที่กระทำต่อตัวยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับแต่งเครื่องมืออย่างละเอียดสำหรับวัสดุและความหนาต่างๆ
ปืนเหล่านี้ทำมาจากอะไร?
ปืนที่กระตุ้นด้วยผงมีโครงสร้างอะลูมิเนียมหล่ออย่างแม่นยำซึ่งมีข้อดีหลายประการ ลักษณะที่เบาของอะลูมิเนียมทำให้เครื่องมือจับและเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น ในขณะที่โครงสร้างหล่ออย่างแม่นยำให้ความแม่นยำและความทนทานสูง นอกจากนี้ วัสดุอลูมิเนียมยังช่วยกระจายความร้อนที่เกิดจากประจุระเบิดและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การป่าไม้
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- เราเตอร์
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- แก้วน้ำและสื่อ
- ขวดสเปรย์และสเปรย์ทริกเกอร์
- ไส้กรอง
- รางคู่มือเชิงเส้น
- อ่างกระโดด
- PROTO 1/4 "Drive Metric Socket
- WESTWARD รีลท่อ
- REVVO ลูกล้อ
- FIBERGRATE Isophthlalic Polyester Fire Retardant Resin (ISOFR) ตะแกรงไฟเบอร์กลาส
- QUAKEHOLD! แผ่นกาว
- PHILIPS BURTON เพดานแสงผ่าตัด
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กตรงตัวเมียไมโครด่วน
- WOODHEAD 130117 Series แคลมป์ปลายพู่ห้อย
- COOPER B-LINE Premier Series แผงสวิงเอาต์
- APOLLO 41-480 Series Lever Handle Double Air Cocks ตัวผู้และตัวเมีย