FINISH THOMPSON ฐานปั๊มและฐานยึด แผ่นฐานสแตนเลสสตีล / FRP มีรูยึด 4 รูออกแบบมาสำหรับติดตั้งปั๊ม มีให้เลือกความยาว 13, 24, 30-1 / 2 หรือ 39 นิ้ว
แผ่นฐานสแตนเลสสตีล / FRP มีรูยึด 4 รูออกแบบมาสำหรับติดตั้งปั๊ม มีให้เลือกความยาว 13, 24, 30-1 / 2 หรือ 39 นิ้ว
ปั๊มแผ่นฐาน
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 24 x 8.5 2.7 x | ฿21,350 | ||||
B | 24 x 10 2 x | ฿43,962 | ||||
C | 24 x 10 2 x | ฿36,501 |
ฐานปั๊ม 12 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30.5 x 12 2 x | ฿49,357 | |||
A | 39 x 12 2 x | ฿54,407 | |||
B | 39 x 12 2 x | ฿51,423 | |||
B | 30.5 x 12 2 x | ฿46,602 |
ฐานปั๊ม 13 นิ้ว x 9-1 / 2 นิ้ว Frp
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
13 x 9.5 2.4 x | AA7เอเจเค | ฿6,246 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- เครื่องมือไร้สาย
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- ตรวจสอบและวาล์วเท้า
- ปลั๊กรู
- มัดเล็บ
- ระบบตาข่าย
- กุญแจคล้องท่อ
- KIPP 1 / 4-20 ขนาดเกลียว SS ด้ามปรับได้
- FUSION แท่นชาร์จแบบ Heavy Duty
- APPROVED VENDOR 90 องศาข้อศอก
- ZSI-FOSTER แผ่นยึด
- COOPER B-LINE B3322 ซีรี่ส์ Type Y Anchor End Caps
- COOPER B-LINE บล็อกท่อ B356 Series
- THOMAS & BETTS อุปกรณ์เสริมเทอร์มินัลบล็อกของ TV18 Series
- INGERSOLL-RAND ปะเก็นมอเตอร์
- APPLETON ELECTRIC ชุดประกอบตัวเชื่อมต่อ
- ENERPAC ตลับ W Series