ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดหมัดและสิ่ว ชุดหมัดและสิ่วของ Allpax ใช้เพื่อสร้างรูที่แม่นยำในวัสดุหลากหลายประเภท เช่น หนัง ไม้ก๊อก และยาง พาวเวอร์พั้นช์ของ Allpax มีหัวตัดที่มีขอบที่ได้รับการขัดเกลาอย่างประณีต เพื่อให้แน่ใจว่าการเจาะจะสะอาดและราบรื่น และมีกลไกแบบ snap-lock ที่ปลดเร็วเพื่อการเปลี่ยนหัวตัดอย่างรวดเร็ว พั้นช์กลวงของแบรนด์ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลางเดี่ยวและเส้นผ่านศูนย์กลางคู่ในการทำงานครั้งเดียว เลือกจากชุดสว่านและสิ่วที่มีความยาวตั้งแต่ 5.5 ถึง 32 นิ้ว Raptor Suppliesหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย Allpax ที่ได้รับอนุญาต
ชุดหมัดและสิ่วของ Allpax ใช้เพื่อสร้างรูที่แม่นยำในวัสดุหลากหลายประเภท เช่น หนัง ไม้ก๊อก และยาง พาวเวอร์พั้นช์ของ Allpax มีหัวตัดที่มีขอบที่ได้รับการขัดเกลาอย่างประณีต เพื่อให้แน่ใจว่าการเจาะจะสะอาดและราบรื่น และมีกลไกแบบ snap-lock ที่ปลดเร็วเพื่อการเปลี่ยนหัวตัดอย่างรวดเร็ว พั้นช์กลวงของแบรนด์ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลางเดี่ยวและเส้นผ่านศูนย์กลางคู่ในการทำงานครั้งเดียว เลือกจากชุดสว่านและสิ่วที่มีความยาวตั้งแต่ 5.5 ถึง 32 นิ้ว Raptor Suppliesหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย Allpax ที่ได้รับอนุญาต
ชุดพั้นช์และสิ่วใช้สำหรับถอดหมุดหรือบุชชิ่ง และการตัด/แยกชิ้นงานในงานก่อสร้างและงานโลหะ ชุดเครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยชุดเจาะปรับแนว ชุดสกัดเย็น ชุดเจาะหมุดขับเคลื่อนทองเหลือง และอื่นๆ อีกมากมาย
ชุดพั้นช์ฮอลโลว์มาตรฐาน
ชุดพาวเวอร์พั้นช์
เมตริก Hollow Punch Kits
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- อุปกรณ์ตัดพลาสม่า
- ขั้วต่อสายเคเบิล
- ชุดติดผนังและอุปกรณ์ติดผนัง
- อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติในอาคาร
- ส่วนประกอบเหนือศีรษะลำเลียง
- SNAP-TITE จุกนมทองเหลือง 3 / 8-18
- ADAMS RITE เดดแลตช์
- MOVINCOOL ชุดอะแดปเตอร์หัวฉีด
- PANDUIT แผงหน้าเดียวพอร์ตแก๊ง
- BUSSMANN FWA A / B 150V Series ฟิวส์ชนิดพิเศษ
- DIXON ท่อฟิตติ้ง
- BATTERY DOCTOR Maxblade Series ฟิวส์ใบมีด
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ซ็อกเก็ต Schrader
- EATON โรตารีตัดการเชื่อมต่อการลัดวงจร
- MAKITA เลื่อยจิ๊กซอว์แบบมีสาย