สว่านโรตารี่
สว่านโรตารี่ SDS Max
ชุดสว่านโรตารี่ 18 V, 0 ถึง 4350 Blows per Minute, With Battery
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
GBH18V-26DK26GDE | CE9NBX | ฿32,043 |
ชุดสว่านโรตารี่ไร้สาย 18V 0 ถึง 2900 Blows ต่อนาที รวมแบตเตอรี่
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
2718-22HD 48-11-1812 | CF2LPY | ฿86,365 |
สว่านโรตารี่ไร้สาย SDS Li-Ion 20V
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
DCH273P2 | AH9VAA | ฿34,803 |
ชุดสว่านโรตารี่ไร้สาย 20V 0 ถึง 4300 Blows ต่อนาที รวมแบตเตอรี่
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
DCH263R2/DWH205DH | CF2LPW | ฿45,656 |
ชุดสว่านโรตารี่ Spline, 13A, 1700 ถึง 2900 Blows Per Minute, 120V
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
11265EVS | CH6HQM | ฿46,179 | ดูรายละเอียด |
สว่านโรตารี่
Raptor Supplies มีสว่านโรตารี่ให้เลือกมากมายจาก Dewalt, Makita, Bosch และ Milwaukee สว่านโรตารี่หรือที่รู้จักในชื่อ Roto Hammers เป็นเครื่องมือไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อเจาะรูในโลหะ คอนกรีต และพื้นผิวแข็งอื่นๆ ค้อนเหล่านี้ใช้การเคลื่อนไหวแบบผลักและดึงในขณะที่ส่งแรงกระแทกอันทรงพลังไปยังรูเจาะ พวกเขาใช้ระบบ SDS-plus, SDS-max หรือ spline bit-holding system (หรือหัวจับ) สำหรับการเจาะผ่านวัสดุต่างๆ มีให้เลือกในเรต BPM และ RPM ที่ไม่มีโหลดตั้งแต่ 0 ถึง 47600 และ 0 ถึง 12000 ตามลำดับ
ใช้สว่านโรตารี่ SDS-max จาก Bosch เพื่อการเจาะและสกัดที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันด้วยแรงกระแทก 7.6 ฟุต lb สว่านโรตารี่ Bosch เหล่านี้มีปุ่มหมุนปรับความเร็วได้สำหรับควบคุมความเร็วระหว่างการทำงาน ฟังก์ชัน Vario-Lock เพื่อหมุนสิ่วเป็น 12 ตำแหน่งที่แตกต่างกัน ด้ามจับด้านหลังแบบนุ่มเพื่อดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน และด้ามจับเสริม 360 องศาเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย เครื่องมือ. สามารถทำงานได้ทั้งในโหมดสว่านโรตารี่และค้อนอย่างเดียว เรายังมีสว่านโรตารี่ไร้สาย SDS-plus จาก Dewalt อีกด้วย ค้อนเหล่านี้มีการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและมีมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน และเทคโนโลยี Active Vibration Control มีจำหน่ายในชุดประกอบด้วยที่ชาร์จ ที่จับด้านข้าง 360 องศา ก้าน ตะขอยูทิลิตี้แบบยืดหดได้ และแบตเตอรี่ XNUMX ก้อน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- แท่งเชื่อมและลวด
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เครื่องมือไร้สาย
- สแตนเลสสตีลฟิตติ้งท่อ
- ชุดเอี๊ยม
- อะแดปเตอร์ปืนเชื่อม
- แบตเตอรี่ของ UPS
- APPROVED VENDOR จุกนมหกเหลี่ยม
- GATES ชุดบูช 1008
- MJ MAY ผ้าใยแก้ว, ไฟเบอร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน, Neoprene Seal
- COOPER B-LINE ฐานรองรับซีรี่ส์ DBR
- COOPER B-LINE วงเล็บซีรีส์ B290
- LEESON เครื่องอบเมล็ดพืช/มอเตอร์พัดลมแบบแรงเหวี่ยง, สามเฟส, TEAO, ฐานแข็ง
- CONDOR ถุงมือทำงานหนังกลับมาตรฐาน
- MILWAUKEE กระเป๋าเครื่องมือปากกว้าง
- RWM ลูกล้อเพลทมาตรฐาน