DUFF-NORTON ข้อศอกร่วมแบบหมุน ข้อศอกข้อต่อเหล็ก Stainess ออกแบบมาเพื่อช่วยในการถ่ายเทน้ำไอน้ำหรือน้ำมันร้อนจากแหล่งที่อยู่นิ่งไปยังเครื่องจักรที่หมุนเพื่อควบคุมอุณหภูมิพื้นผิว มีอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 395 องศา F และทนต่อแรงดันได้ถึง 750 psi
ข้อศอกข้อต่อเหล็ก Stainess ออกแบบมาเพื่อช่วยในการถ่ายเทน้ำไอน้ำหรือน้ำมันร้อนจากแหล่งที่อยู่นิ่งไปยังเครื่องจักรที่หมุนเพื่อควบคุมอุณหภูมิพื้นผิว มีอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 395 องศา F และทนต่อแรงดันได้ถึง 750 psi
5000 ซีรี่ส์ข้อศอกร่วมแบบหมุน
สหภาพแรงงานแบบหมุน Duff-Norton 5000 Series เชื่อมต่ออุปกรณ์หมุนเข้ากับชุดท่อคงที่สำหรับการถ่ายโอนไอน้ำน้ำน้ำมันความร้อนสารหล่อเย็นน้ำมันไฮดรอลิกและสื่ออื่น ๆ พวกเขามีโครงสร้างสแตนเลสเกรด 300 เพื่อความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่าและตลับลูกปืนที่มีความแม่นยำสองตัวเพื่อให้ใบหน้าของซีลอยู่ในแนวเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์ปิดผนึกแบบหมุนเหล่านี้รองรับการทำงานแบบไหลคู่โดยใช้ข้อศอกและคาร์ทริดจ์ในตัวเพิ่มเติมเพื่อการซ่อมแซมที่รวดเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เลือกข้อต่อข้อศอกแบบหมุน Duff-Norton 5000 Series ที่มีให้เลือกมากมายในขนาดท่อ 1/4, 3/4, 1/2 และ 1/8 นิ้ว Raptor Supplies.
สหภาพแรงงานแบบหมุน Duff-Norton 5000 Series เชื่อมต่ออุปกรณ์หมุนเข้ากับชุดท่อคงที่สำหรับการถ่ายโอนไอน้ำน้ำน้ำมันความร้อนสารหล่อเย็นน้ำมันไฮดรอลิกและสื่ออื่น ๆ พวกเขามีโครงสร้างสแตนเลสเกรด 300 เพื่อความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่าและตลับลูกปืนที่มีความแม่นยำสองตัวเพื่อให้ใบหน้าของซีลอยู่ในแนวเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์ปิดผนึกแบบหมุนเหล่านี้รองรับการทำงานแบบไหลคู่โดยใช้ข้อศอกและคาร์ทริดจ์ในตัวเพิ่มเติมเพื่อการซ่อมแซมที่รวดเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เลือกข้อต่อข้อศอกแบบหมุน Duff-Norton 5000 Series ที่มีให้เลือกมากมายในขนาดท่อ 1/4, 3/4, 1/2 และ 1/8 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อท่อ
- สายรัดท่อ
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- ชุดเครื่องมือพรม
- assortments
- โต๊ะเลื่อย
- อุปกรณ์เสริม Guard Rail
- สวิตช์ควบคุมระยะไกลของเครื่องกว้าน
- อะแดปเตอร์จานเพลาและขั้นตอน
- Acme สกรู
- PARKER ข้อศอกหญิง 90 องศาการบีบอัด
- STARRETT สี่เหลี่ยมแม่นยำ
- MAYHEW สิ่วครึ่งวงกลม
- VOLLRATH หม้อสต็อกอลูมิเนียม
- DIXON ม้วนเก็บท่อ
- ARLINGTON จุกนมตรงข้ามสังกะสี
- COOPER B-LINE แบบที่ 12 เลย์อิน JIC Enclosures
- THOMAS & BETTS ท่อหด HS40 ซีรี่ส์
- PLAST-O-MATIC PRHM Series ตัวควบคุมความดันเทอร์โมพลาสติก
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 8-36 Unf