ELKAY อ่างล้างจาน อ่างล้างมือสแตนเลสเหมาะสำหรับการล้างจานและการเตรียมอาหารในโรงเรียนสวนสาธารณะและสถานพยาบาล มีให้เลือกแบบ 1-, 2- และ 3- สเตชั่น
อ่างล้างมือสแตนเลสเหมาะสำหรับการล้างจานและการเตรียมอาหารในโรงเรียนสวนสาธารณะและสถานพยาบาล มีให้เลือกแบบ 1-, 2- และ 3- สเตชั่น
อ่างล้างจาน Scullery มีความทนทาน ความจุขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการล้างและฆ่าเชื้อทั้งอุปกรณ์และมือ/ใบหน้า มีการติดตั้ง backsplash เพื่อป้องกันผนังจากการรั่วไหล...อ่านเพิ่มเติม
อ่างล้างจาน 1 สถานี
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | วัด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E1C16X20-0X | ฿31,564 | |||||||
A | E1C24X24-0X | ฿47,870 | |||||||
B | E1C24X24-L-24X | ฿48,461 | |||||||
C | E1C16X20-R-18X | ฿39,291 | |||||||
C | E1C24X24-R-24X | ฿59,442 | |||||||
B | E1C16X20-L-18X | ฿37,208 | |||||||
D | RNSF81242 | ฿116,585 | |||||||
D | RNSF81182 | ฿108,883 | |||||||
E | RNSF8118LR2 | ฿149,738 | |||||||
E | RNSF8124LR2 | ฿179,544 | RFQ | ||||||
F | WNSF8124LR2 | ฿242,740 | RFQ | ||||||
G | WNSF81242 | ฿135,026 |
อ่างล้างจาน 2 สถานี
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | วัด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2C16X20-2-18X | ฿57,922 | |||||||
B | E2C16X20-0X | ฿48,468 | |||||||
C | RNSF82362 | ฿147,541 | |||||||
D | RNSF8236LR2 | ฿210,783 | RFQ | ||||||
E | RNSF82482 | ฿165,702 | |||||||
D | RNSF8248LR2 | ฿268,166 | RFQ | ||||||
E | WNSF82482 | ฿239,735 | |||||||
F | WNSF8248LR2 | ฿345,393 | RFQ | ||||||
G | WNSF82302 | ฿194,403 | |||||||
H | WNSF8230LR2 | ฿287,581 | RFQ |
อ่างล้างจาน 3 สถานี
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | วัด | จำนวนหลุม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3C16X20-2-18X | ฿79,368 | RFQ | |||||||
B | E3C16X20-0X | ฿61,336 | ||||||||
C | RNSF8354LR4 | ฿254,238 | RFQ | |||||||
D | RNSF83724 | ฿221,943 | RFQ | |||||||
E | RNSF8372LR4 | ฿324,787 | RFQ | |||||||
D | RNSF83544 | ฿187,310 | RFQ | |||||||
F | WNSF8345LR4 | ฿383,235 | RFQ | |||||||
G | WNSF83454 | ฿274,251 | ||||||||
E | WNSF8372LR4 | ฿441,910 | RFQ | |||||||
H | WNSF83724 | ฿327,151 | RFQ |
คำถามที่พบบ่อย
อ่างล้างจานชนิดใดที่ติดตั้งเหนือเคาน์เตอร์
อ่างล้างจานแบบวางบนหรือแบบดร็อปอิน อ่างล้างจานแบบวางบนมาพร้อมกับขอบที่อยู่ด้านบนและห่อหุ้มพื้นที่เล็กๆ ของท็อปเคาน์เตอร์
อ่างล้างจานแบบไหนที่ทำความสะอาดง่ายที่สุด?
อ่างล้างจานเซรามิก พอร์ซเลน และไฟร์เคลย์ทำความสะอาดง่ายเนื่องจากมีความมันเงาสูงและไม่มีรูพรุน อ่างล้างจานเหล่านี้ป้องกันคราบสกปรกและทำความสะอาดได้อย่างสะดวกสบายด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนทุกวัน
What is the difference between a scullery sink and a regular kitchen sink?
- Scullery sinks are typically larger and deeper. They are mostly equipped with 1/ 2 Scullery stations for heavy-duty dishwashing requirements. Regular kitchen sinks designed for everyday dishwashing and food preparation tasks with one or two standard-depth basins.
- Scullery sinks excel in high-volume dishwashing and cleaning tasks. Regular kitchen sinks may lack the capacity and durability of scullery sinks meant for heavy-duty use.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- อุปกรณ์รัดและรัด
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- สายรัดและ Hydrants
- ส่วนประกอบชั้นเก็บของ Cantilever
- อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
- อุปกรณ์เสริม Wireway
- PIR เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว
- เครื่องปรับอากาศ
- BELL & GOSSETT กับดักไอน้ำ
- JET TOOLS สายพาน / ดิสก์ Sander Disc 6 x 48 Belt
- W F HARRIS LIGHTING ผู้ถือโคมไฟ
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์หรี่ไฟแบบ Wide Slide
- DUTTON-LAINSON Gears
- TSUBAKI ชุดสายพานลำเลียง Derlin Roller, Double Pitch Chains
- REGAL ดอกเอ็นมิลยาว Super Tuf-V, ปลายเดี่ยว, 4 ฟัน, ไฮสปีด, CC, TiCN
- DBI-SALA สายพาน Derrick, การเชื่อมต่อผ่านหัวเข็มขัด
- ROBOT COUPE เท้า
- KMC CONTROLS เซนเซอร์จับอุณหภูมิ