เครื่องซีลและกันกระแทก
แหวนรองซีลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดผนึกของเหลว สารเคมี ความชื้น น้ำมัน ฝุ่น และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ จากส่วนประกอบและพื้นผิวของตัวยึด ใช้กับตัวยึดเกลียวเช่น...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M50301.060.0010 | ฿1,074 | |||||
A | M50301.080.0014 | ฿1,561 | |||||
A | M50301.090.0014 | ฿1,671 | |||||
A | M50302.100.0019 | ฿4,896 | |||||
A | M50301.100.0016 | ฿1,622 | |||||
A | M50301.100.0020 | ฿2,922 | |||||
A | M50301.100.0014 | ฿1,086 | |||||
A | M50301.105.0017 | ฿3,212 | |||||
A | M50301.110.0017 | ฿2,387 | |||||
A | M50301.120.0020 | ฿1,187 | |||||
A | M50301.120.0018 | ฿973 | |||||
A | M50301.120.0016 | ฿850 | |||||
A | M50301.120.0017 | ฿841 | |||||
A | M50301.125.0020 | ฿1,316 | |||||
A | M50302.130.0018 | ฿1,157 | |||||
A | M50301.130.0018 | ฿1,111 | |||||
A | M50302.140.0020 | ฿1,825 | |||||
A | M50301.140.0020 | ฿1,046 | |||||
A | M50301.140.0018 | ฿1,039 | |||||
A | M50301.140.0022 | ฿1,700 | |||||
A | M50302.140.0018 | ฿1,126 | |||||
A | M50302.150.0020 | ฿1,215 | |||||
A | M50301.150.0020 | ฿1,142 | |||||
A | M50301.160.0022 | ฿1,184 | |||||
A | M50302.160.0022 | ฿1,894 |
เครื่องซีลปากถุง
เครื่องซักผ้าซีล
แหวนรอง Viton 1/2 นิ้ว 0.490 รหัส 5PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
4PAR2 | AD9BMK | ฿33 |
เครื่องซีลและกันกระแทก
แหวนรองซีลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซีลของเหลว สารเคมี ความชื้น น้ำมัน ฝุ่น และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ จากส่วนประกอบตัวยึดและพื้นผิว ใช้กับตัวยึดเกลียวเช่นสกรูหรือสลักเกลียวเพื่อป้องกันของเหลวและฝุ่น Raptor Supplies มีแหวนรองซีลหลากหลายประเภทจากแบรนด์ต่างๆ เช่น Adapt-All, เกรนเจอร์, APM Hexseal และ โรงงาน. แหวนรองซีลของเหลวเหล่านี้กดแน่นกับพื้นผิวที่ยึดแน่นในระบบประปา เคมี ไฮดรอลิก การเบรก บริการอาหาร และปิโตรเคมี
คำถามที่พบบ่อย
แหวนรองปิดผนึกทำงานอย่างไร
ซีลของแหวนรองปิดผนึกจะปิดผนึกของเหลวภายนอกพื้นผิวและรอบๆ ตัวยึด ซีลยังรัดรอบตัวยึดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดเสียงสั่นสะเทือน แผ่นรองซีลบีบอัดซีลที่ยึดติดไว้เพื่อทำหน้าที่เหมือนเบาะถาวรและป้องกันไม่ให้หัวสปริงหมุน
จะติดตั้งแหวนรองได้อย่างไร?
- วางแหวนรองไว้ใต้หัวสกรู/โบลต์โดยให้สัมผัสกับพื้นผิว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหวนกดเข้ากับตัวยึดและพื้นผิวที่อยู่ติดกันอื่นๆ และเชื่อมต่อแน่น
- ใช้ประแจหรือวงล้อขันน็อตหรือตัวยึดเกลียวให้แน่น
- การบีบอัดที่เกิดจากการทำให้แน่นนำไปสู่การปิดผนึก
เครื่องซักผ้ากันกระแทกคืออะไร?
แหวนกันกระแทกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องข้อต่อและตัวยึดโดยการลดแรงสั่นสะเทือน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีม
- การกระจาย
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- กรรไกรไฟฟ้า
- วาล์วคอมเพรสเซอร์
- ตู้แช่แข็ง
- แปรงถ้วย
- ถังสต็อก
- แผ่นกรองสื่อ
- FISKARS กรรไกร
- APPROVED VENDOR ตัวป้องกันขอบ
- EDWARDS SIGNALING ไฟแฟลชสำหรับงานหนัก 97 Series
- VESTIL BTL-MT Series ขวดชุบดีบุก
- MARSHALLTOWN ทัคพอยน์เตอร์
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDJS
- CLC สนับเข่าโพลียูรีเทนเจล
- APW WYOTT ขาโจ๋
- BLACK & DECKER ฐานย่อย
- GRAINGER เสื้อกันฝนและเสื้อโค้ท