ADVANTECH อุปกรณ์ตะแกรง
ตะแกรงร่อน
ตะแกรงครอบ
กระทะตะแกรงทองเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว
กระทะตะแกรง Advantech ใช้เพื่อเก็บฝุ่นผงที่แยกจากกันเมื่อติดเข้ากับตะแกรงลวดตาข่าย กระทะทองเหลืองผ่านการรับรอง ASTM E11 ทนต่อการกัดกร่อนและสารเคมี เลือกจากกระทะทองเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ที่มีความลึก 2.5, 3.5 และ 4 นิ้ว
กระทะตะแกรง Advantech ใช้เพื่อเก็บฝุ่นผงที่แยกจากกันเมื่อติดเข้ากับตะแกรงลวดตาข่าย กระทะทองเหลืองผ่านการรับรอง ASTM E11 ทนต่อการกัดกร่อนและสารเคมี เลือกจากกระทะทองเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ที่มีความลึก 2.5, 3.5 และ 4 นิ้ว
ไดอะแฟรม ลาเท็กซ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว Dp โดยรวม 0.125 นิ้ว ความยาวการรับประกันของผู้ผลิต 9 เดือน
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
L3-N2 | CN8CKX | ฿4,413 |
ชุดประกอบซ้อนที่สมบูรณ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต 1 ปี
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
L3-N7 | CN8CKV | ฿77,811 |
กรวยด้านบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต 1 ปี
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
L3-N3 | CN8CNW | ฿2,606 |
ชุดคอนเวอร์ชั่น 12 นิ้วเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
PA12 | AA8CCM | ฿76,105 |
แปรงสี่เหลี่ยมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
R8576 | AA8CCC | ฿2,222 |
ล็อคเสา เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต 1 ปี
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
L3-N1 | CN8CKZ | ฿34,969 |
ที่จับตัวสะสมค่าปรับ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
L3-N6 | CN8CKY | ฿30,868 |
แปรงกลมไนล่อนเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
R8577 | AA8CCB | ฿2,222 |
สเปเซอร์มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต 1 ปี
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
L3-N4 | CN8CLH | ฿1,707 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- การทดสอบการเผาไหม้
- ตัวลดความเร็ว
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- ขั้วต่อสายเชื่อม
- ขอบภูมิทัศน์
- บานพับเปียโน
- แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม
- แลกเปลี่ยนความร้อน
- BRADY เครื่องหมายท่อ, การคืนน้ำร้อน
- WESTWARD เครื่องล้างอัดจารบี 1/4 นิ้ว
- DAYTON ขอบหลังคา ติดแน่น ไม่ระบายอากาศ
- DIXON ฟิตติ้งชาย
- PARKER วาล์วควบคุมลอจิกนิวเมติกความเร็วสูงขนาดเล็ก
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS ประดิษฐ์ 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- BALDOR MOTOR เครื่องอบเมล็ดพืช/ใบพัดแกนพัดลมฟาร์มหน้าที่มอเตอร์ สามเฟส
- Cementex USA ประแจอัลเลนแขนยาว
- MARTIN SPROCKET เวิร์มเกลียวเดี่ยว 6 พิทช์
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้