ท่อซิลิโคน
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1528-10001378 | ฿251,738 | ||||
A | 1528-500878 | ฿115,306 | ||||
A | 1528-250504 | ฿45,527 | ||||
A | 1528-250441 | ฿34,525 | ||||
A | 1528-125313 | ฿24,109 | ||||
A | 1528-125250 | ฿15,958 | ||||
A | 1528-031157 | ฿13,758 | ||||
A | 1528-7501126 | ฿141,001 | ||||
A | 1528-187378 | ฿29,863 | ||||
A | 1528-187315 | ฿19,279 | ||||
A | 1528-312441 | ฿27,434 | ||||
A | 1528-484740 | ฿68,718 |
ท่อซิลิโคน
อี. เจมส์ แอนด์ โค ให้ท่อซิลิโคนที่แข็งแรงและทนทานพร้อมขอบยางสำหรับปกป้องขอบกระจก ไม้ และโลหะจากผลกระทบของลม น้ำ และฝุ่นละออง อุปกรณ์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรจุของเหลวและผงในปลอกหุ้มสายไฟและท่ออากาศของอุปกรณ์ HVAC และมาพร้อมกับปลอกยางแบบกลมเพื่อลดความเสียหายจากการขีดข่วนของสายไฟที่วางผ่านรูในวัสดุแข็ง สามารถทนต่อแรงดันได้ถึง 216 psi และมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกสูงสุด 1 & 1.375 นิ้วตามลำดับ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือช่าง
- เครื่องมือยึด
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- ทองแดง
- การใส่เกียร์
- ปืนฉีดธรรมดา
- แผ่นคุกเข่า
- เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
- ถังขยะและรีไซเคิลอุปกรณ์เสริมตู้คอนเทนเนอร์
- eyebolts
- BLUCHER ตู้เสื้อผ้าโค้ง 45 องศา
- MARCOM ดีวีดี Slips Trips Falls
- PANDUIT 18 ถึง 14 AWG Ring Terminal
- ANVIL S80 จุกนมหลอกแบบนอกรีต
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรมโพลีโพรพีลีน, ปลายเกลียว SR, ซีล EPDM และไดอะแฟรม PTFE สำรอง EPDM
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabricated Fitting 11-1/4 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- Cementex USA ซ็อกเก็ตบิตไดรเวอร์สกรู Phillips Tip Flush Connect, ไดรฟ์สี่เหลี่ยมขนาด 1/2 นิ้ว
- NIBCO เช็ควาล์ว True Union Ball พร้อมช่องเข้าส้นสูง
- PATLITE อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้ง
- LEGRIS ประเดิมสาขา