PLAST-O-MATIC ขดลวดโซลินอยด์ ใช้สำหรับแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นและควบคุมการเปิด / ปิดโซลินอยด์วาล์ว โดดเด่นด้วยการเคลือบโพลีเอสเตอร์เพื่อความต้านทานการกัดกร่อนสูงสุดและการออกแบบที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 4 สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีฝุ่นละอองสิ่งสกปรกหรือน้ำกระเด็น
ใช้สำหรับแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นและควบคุมการเปิด / ปิดโซลินอยด์วาล์ว โดดเด่นด้วยการเคลือบโพลีเอสเตอร์เพื่อความต้านทานการกัดกร่อนสูงสุดและการออกแบบที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 4 สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีฝุ่นละอองสิ่งสกปรกหรือน้ำกระเด็น
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | 6966W-ASM-024DC | ฿6,465 | RFQ |
A | 8826W-AS-240 VAC | ฿13,796 | RFQ |
A | 8826E-AS-240โวลต์ | ฿7,636 | RFQ |
A | 8824W-AS-120 VAC | ฿13,796 | RFQ |
A | 8824E-AS-120โวลต์ | ฿7,636 | RFQ |
A | 8825W-AS-24 VAC | ฿13,796 | RFQ |
A | 8825E-AS-24โวลต์ | ฿7,636 | RFQ |
A | 8827W-AS-24VDC | ฿13,796 | RFQ |
A | 8827E-AS-24VDC | ฿7,636 | RFQ |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- ทนไฟและแขนเชื่อม
- กล่องรถบรรทุก
- ชิมหุ้น
- เครื่องวัดอุณหภูมิแก้วอุตสาหกรรม
- อุปกรณ์เป่าลมและพัดลม
- ELKHART BRASS ชุดประแจประแจพร้อมตัวยึด
- MAXXIMA สี่เหลี่ยมผืนผ้าไฟท้าย / ไฟเลี้ยว / ไฟเลี้ยว
- DAYTON มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
- SIEMENS ซีรี่ส์ HED, Bolt On Circuit Breaker
- INGERSOLL-RAND ชุดซ่อมเพลาข้อเหวี่ยง สำหรับคอมเพรสเซอร์
- ENPAC สแน็ปอัพ Berms
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว 2000 ทางแนวตั้ง PVC True Union 3 ทรงปกติ, เต้ารับ, FKM
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT40 มู่เล่ย์ปีกบุช
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้