ถั่วสี่เหลี่ยม
น็อตสี่เหลี่ยมเป็นน็อตสี่ด้านที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับสลักเกลียวหัวเหลี่ยมและแหวนรองแบบแบน มีพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่กับชิ้นส่วนที่ยึด ดังนั้นจึงให้คุณภาพที่เหนือกว่า...อ่านเพิ่มเติม
สแควร์อ่อนนุช - ปกติ
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M11140.040.0001 | ฿315 | ||||
B | M11140.050.0001 | ฿265 | ||||
C | M11140.060.0001 | ฿418 | ||||
D | M11140.080.0001 | ฿437 | ||||
E | M11140.100.0001 | ฿939 | ||||
F | M11140.120.0001 | ฿1,776 |
สแควร์อ่อนนุชไฟเบอร์กลาส
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | วัสดุ | ขนาด | ขนาดเกลียว | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E146-1 / 2SS6 | RFQ | |||||
A | E146-1 / 2SS | RFQ | |||||
A | E146-1 / 2 | RFQ | |||||
A | E146-1 / 4 | RFQ | |||||
A | E146-5 / 16 | RFQ | |||||
A | E146-5 / 8 | RFQ | |||||
A | E146-3 / 8 | RFQ |
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ขนาด | ขนาดเกลียว | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AB102-1-2/XNUMX-EG | RFQ | |||||
A | AB102-5/8EG | RFQ | |||||
A | AB102-5 / 8 | RFQ | |||||
A | AB102-7 / 8 | RFQ | |||||
A | AB102-3 / 8 | RFQ | |||||
A | AB102-1 / 4 | RFQ | |||||
A | AB102-1 / 2 | RFQ |
ถั่วสี่เหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | เสร็จสิ้นการยึด | เสร็จสิ้น | เกรด | ความสูง | สไตล์ | ระบบการวัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U11121.062.0001 | ฿2,807 | |||||||||
B | U11120.025.0001 | ฿235 | |||||||||
C | U11121.075.0001 | ฿2,354 | |||||||||
D | U11121.100.0001 | ฿460 | |||||||||
E | U11121.125.0001 | ฿1,046 | |||||||||
F | U11121.087.0001 | ฿5,568 | |||||||||
G | U11140.019.0001 | ฿178 | |||||||||
H | U11140.025.0001 | ฿286 | |||||||||
I | U11140.087.0001 | ฿354 | |||||||||
J | U11140.125.0001 | ฿482 | |||||||||
K | B11120.087.0001 | ฿7,416 | |||||||||
L | B11121.100.0001 | ฿43,573 | |||||||||
M | B11140.013.0001 | ฿5,915 | |||||||||
N | B11140.021.0001 | ฿6,435 | |||||||||
O | B11140.075.0001 | ฿8,316 | |||||||||
P | L11140.120.0001 | ฿8,638 | |||||||||
Q | U11120.037.0001 | ฿745 | |||||||||
R | U11121.037.0001 | ฿3,763 | |||||||||
S | U11140.150.0001 | ฿765 | |||||||||
T | B11140.087.0001 | ฿9,500 | |||||||||
U | B11140.062.0001 | ฿10,188 | |||||||||
V | B11140.050.0001 | ฿11,466 | |||||||||
V | B11140.025.0001 | ฿7,962 | |||||||||
W | B11120.100.0001 | ฿7,189 | |||||||||
X | B11120.050.0001 | ฿9,100 |
สกรูน็อตสแควร์
สแควร์นัท
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | |
---|---|---|---|
A | HSQN050-EG | RFQ | |
B | HSQN025-EG | RFQ | |
B | HSQN037-EG | RFQ | |
B | HSQN062-EG | RFQ | |
B | HSQN031-EG | RFQ |
น็อตเหลี่ยม 5/16-18 100PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
1XA89 | เอบีโฟร์ซีบี | ฿905 |
น็อตเหลี่ยม 1/2-13 50PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
1XA92 | เอบีโฟร์ไซซี | ฿1,012 |
น็อตเหลี่ยม 5/8-11 25PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
1XA93 | เอบีทูซีดี | ฿892 |
น็อตเหลี่ยม 10-24 100PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
1XB13 | เอบีโฟร์ดีจีซี | ฿213 |
น็อตเหลี่ยม 1/2-13 50PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
1XA98 | เอบีโฟร์ซี | ฿1,125 |
น็อตเหลี่ยม 1/4-20 100PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
1XB14 | เอบีโฟร์ดีจีดี | ฿377 |
ถั่วสี่เหลี่ยม
น็อตสี่เหลี่ยมเป็นน็อตสี่ด้านที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับสลักเกลียวหัวเหลี่ยมและแหวนรองแบน มีพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่กับชิ้นส่วนที่ยึด ดังนั้นจึงมีความต้านทานต่อการคลายที่เหนือกว่า Raptor Supplies นำเสนอถั่วสี่เหลี่ยมเหล่านี้จากแบรนด์ต่างๆ เช่น Grainger, Dynaform, โรงงาน, ซุปเปอร์สตรัท และยูนิสตรัท
คำถามที่พบบ่อย
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าน็อตอยู่ทางซ้ายหรือทางขวา?
ความถนัดมือของน็อตอธิบายถึงวิธีที่เกลียวของน็อตพันรอบเพลา ด้ายซ้ายวิ่งทวนเข็มนาฬิกา และด้ายขวาวิ่งตามเข็มนาฬิกา
ประโยชน์ของการใช้น็อตสี่เหลี่ยมคืออะไร?
- ขันง่าย: มีรูปทรงสี่ด้านเพื่อให้ขันแน่นได้ง่าย น็อตเหล่านี้จับสองด้านตรงข้ามของตัวยึดเพื่อขันให้แน่นหรือคลายออก
- Quick Gauge: มีมาตรวัดแบบมองเห็นได้รวดเร็วเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายและลดความเสี่ยงที่ตัวยึดจะล้มเหลว
- เหมาะสำหรับสถานที่ตาบอด/คับแคบ: สามารถขันให้แน่นได้โดยใช้ประแจหรือคีมสำหรับใช้ในสถานที่อับสายตา ผู้ใช้สามารถขันหรือคลายตัวยึดทรงสี่เหลี่ยมได้โดยไม่ต้องมองเมื่อจับได้แล้ว
น็อตหกเหลี่ยม กับ น็อตเหลี่ยม ต่างกันอย่างไร??
- น็อตหกเหลี่ยมติดตั้งและขันได้ง่ายกว่าน็อตสี่เหลี่ยมเนื่องจากมีด้านมากกว่าเพื่อให้แรงบิดมากขึ้น
- น็อตสี่เหลี่ยมต้องการพื้นที่มากขึ้นเนื่องจากต้องใช้ประแจในช่วง 90 องศา ในทางกลับกัน น็อตหกเหลี่ยมสามารถติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็กได้ เนื่องจากต้องใช้ประแจเพียง 60 องศาเท่านั้น
- น็อตสี่เหลี่ยมให้การป้องกันการคลายตัวโดยไม่ตั้งใจได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับน็อตหกเหลี่ยม ถั่วสี่เหลี่ยมมักจะครอบคลุมพื้นที่ผิวที่ใหญ่กว่าเพื่อกดกับวัตถุ ดังนั้นจึงป้องกันการคลายตัว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ปั๊มเคมี
- การทดสอบดิน
- สปริงส์
- ปั๊มโรตารี่
- ปั๊มเจียร
- เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารี
- กระเป๋าถังและเครื่องมือจัดระเบียบ
- ครอบคลุมรถเข็น
- อุปกรณ์เสริมการบดอัดและความหนาแน่น
- OMRON STI รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัย
- DIXON เพลา
- COOPER B-LINE B321 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- TRICO ข้อศอกถนน
- 80/20 โปรไฟล์ 15 Series 1545 การอัดขึ้นรูปแบบ T-Slotted
- DOTCO หมวก
- NORTH BY HONEYWELL แบบที่ 1 หมวกแข็ง
- CONDOR ถุงมือหนัง Shirred ระดับพรีเมี่ยม
- HOFFMAN ปั๊ม
- LENOX TOOLS รีเลย์