เครื่องรัดกล่อง
เครื่องรัดกล่องทำให้การรัดกล่องและพาเลทง่ายและรวดเร็ว เครื่องจ่ายสายรัดเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรัดสายรัดอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือเครื่องมือแบบแมนนวล
เครื่องรัดกล่อง
เครื่องรัดกล่อง หน้าที่ประจำ
เครื่องรัดกล่องสำหรับงานหนัก
รถเข็นรัด
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด แกนกลาง | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | สูงสุด ความกว้างของแกน | สูงสุด วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลาง | จำนวนล้อ | ปฐมนิเทศ | ความสูงของถาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | สายรัด-FP | ฿46,197 | |||||||||
B | สายรัด -P2 | ฿38,286 | |||||||||
C | สายรัด - ผนัง | ฿24,757 | |||||||||
D | สายรัด -VH | ฿70,472 |
เครื่องรัดกล่อง
สไตล์ | รุ่น | แกน Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | มูลค่า 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฿13,668 | |||||
B | มูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฿17,952 |
เครื่องรัดกล่อง
เครื่องรัดสายรัด งานเบา
รถเข็นรัดสายรัด STRAP-PS Series
สไตล์ | รุ่น | สี | ความลึก | วัสดุกรอบ | ความสูง | สูงสุด วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | สายรัด -PS-P | - | RFQ | ||||||
B | สายรัด PS-HD | ฿16,357 |
Universal Strapping Truck, 10 "x 1-3 / 4" Semi-pneumatic Wheels
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
272286 | AG7KGD | ฿29,984 |
เครื่องรัดกล่อง
เครื่องรัดกล่องหรือเรียกอีกอย่างว่ารถรัดสายรัด ยึดเหล็กหรือพลาสติกสำหรับรัดขดลวดเพื่อเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบ เครื่องรัดสายรัดเหล่านี้มีล้อที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เหล่านี้ไปรอบๆ ไซต์งานได้ เครื่องรัดกล่องจะยึดขดลวดผ่านแกนกลางและมีเบรกที่หยุดม้วนจากการคลี่คลาย / หมุนเมื่อไม่ใช้งาน พวกเขามีถาดหรือถังในตัวที่ยึดแมวน้ำและเครื่องมือ เครื่องรัดกล่องเหล่านี้ใช้ในสวนและโกดังเก็บไม้กลางแจ้ง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่สิ่งของขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องรัดสายรัดแบบตั้งพื้นได้
ใช้
เครื่องรัดสายรัดใช้สำหรับจับม้วนเหล็กหรือพลาสติกเพื่อจัดระเบียบวัสดุ หัวจ่ายสายรัดเหล่านี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเส้นใยและสิ่งทอ เภสัชกรรม การก่อสร้าง การผลิต และอาหารและเครื่องดื่ม
คุณสมบัติ
Signode เครื่องรัดสายรัด
- สายรัดโพลีเอสเตอร์และโพลีโพรพิลีนประสิทธิภาพสูงของ Signode เครื่องมือ และเครื่องรัดสายรัดอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติเหมาะสำหรับการเสริมแรง การปิด การมัด การมัดรวมกัน และการมัดรวม
- เครื่องรัดกล่องเหล่านี้ให้ความสมบูรณ์ของน้ำหนักบรรทุกและการจัดวางสายรัดที่สม่ำเสมอสำหรับการผลิตที่ความเร็วต่ำ ปานกลาง และสูง
- เครื่องรัดสายรัด Signode ช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์จากอันตรายจากการขนส่งและการจัดเก็บ
- เครื่องจ่ายสายรัดเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งในสายการผลิตใหม่และที่มีอยู่ ทำให้บำรุงรักษาง่าย
- เครื่องรัดสายรัด Signode มีการออกแบบที่ทนทานพร้อมยางแบบสูบลมเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ราบรื่นในภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
- Signode DD-1A เป็นเครื่องจ่ายสายรัดอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาสำหรับรัดสายรัดโพลีขนาดไม่เกิน 3/4 นิ้ว เครื่องรัดสายรัด DD1A มาพร้อมกับถาดเครื่องมือสำหรับเก็บเครื่องมือรัดให้เข้าที่เมื่อไม่ใช้งาน และรถเข็นสายรัดที่ไม่เพียงทำให้การจ่ายง่ายขึ้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นเบรกเมื่อถึงความยาวที่ต้องการ
- เครื่องรัดสายรัด Signode เหล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนตั้งแต่ 6 ถึง 16 นิ้ว
Vestil เครื่องรัดสายรัด
- Vestil ซีรีส์ STRAP-PS เครื่องรัดสายรัดได้รับการออกแบบสำหรับรัดทั้งเหล็กและสายรัดโพลี
- เครื่องรัดสายรัดเหล่านี้ติดตั้งแผ่นจานแบบหลายชั้นที่อนุญาตให้ใช้ขนาดแกนรัดสายรัดได้ 3 ขนาด
- เครื่องรัดสายรัดของ Vestil มาพร้อมกับล้อยางแข็ง/พลาสติกเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ราบรื่นและปกป้องพื้นได้อย่างดีเยี่ยม
- เครื่องรัดสายรัดเหล่านี้มีถาดเก็บของสำหรับยึดซีล คลิป และเครื่องมือต่างๆ
- Vestil ติดผนัง เครื่องรัดสายรัดมีเดือยยึดสำหรับการใช้งานในทุกทิศทาง
- ชุดยึดผนัง Vestil เหล่านี้หมุนได้สูงถึง 180 องศาเพื่อให้แน่ใจว่าใส่ขดลวดรัดใหม่ได้ง่าย
- เครื่องรัดสายรัดติดผนังเหล่านี้ใช้กับแกนรัดสายรัดขนาด 16 x 3, 16 x 6 และ 8 x 8 นิ้ว
- เครื่องรัดสายรัดบางรุ่นมาพร้อมกับผิวเคลือบด้วยผงเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
MIP เครื่องรัดสายรัด
- เครื่องจ่ายสายรัดแบบ MIP ได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดสายรัดเหล็ก และเหมาะสำหรับการใช้งานในการก่อสร้าง เส้นใยและสิ่งทอ อุตสาหกรรมยา การผลิต และอาหารและเครื่องดื่ม
- เครื่องรัดสายรัดเหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย และป้อนขดลวดพันแผลของริบบิ้นจากภายนอก
- เครื่องรัดสายรัด MIP มีลักษณะเป็นมันเงาสูงเพื่อให้มีลักษณะเป็นมันเงาและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- เครื่องรัดสายรัดเหล่านี้ติดตั้งล้อยางเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนและปกป้องพื้นได้อย่างดีเยี่ยม
คาริสแทรป
- รถเข็นสายรัดสำหรับรัดสายรัดโพลีได้รับการออกแบบเพื่อยึดขดลวดสายรัดโพลี
- โดยยึดขดลวดผ่านแกน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดึงสายรัดออกจากขดลวดได้ตามต้องการ และมีเบรกที่หยุดการหมุนหรือคลี่คลายเมื่อไม่ใช้งาน
- ถังหรือถาดในตัวถือเครื่องมือและซีล ใช้เกวียนเหล่านี้ในโกดัง / ลานไม้กลางแจ้ง หรือการใช้งานที่ต้องขนวัสดุรัด
- รถเข็นเหล่านี้ไม่เข้ากันกับเหล็กม้วน โพลีเอสเตอร์ หรือโพลีโพรพิลีน
- รถเข็นรัดสายรัด ซึ่งบางครั้งเรียกว่าเครื่องจ่ายสายรัด จะยึดม้วนสายรัดพลาสติกหรือเหล็กเพื่อจัดระเบียบวัสดุและมีล้อที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายเครื่องไปรอบๆ สถานที่ทำงาน
กลไกการทำงาน
เครื่องจ่ายแต่ละเครื่องรองรับม้วนริบบิ้นพันแผลหรือวัสดุพันแผล ผู้ปฏิบัติงานดึงปลายสายรัดเบา ๆ และดึงสายรัดออกจากเครื่องจ่ายได้ง่าย สำหรับเครื่องจ่ายยาส่วนใหญ่ ชุดลูกกลิ้งนำสายรัดจะทำให้การจ่ายสายรัดเป็นไปอย่างราบรื่นและยังใช้เป็นสายรัดเหนือระบบเบรกขณะวิ่ง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- MIP เครื่องรัดสายรัด 5040 เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูง
คำถามที่พบบ่อย
สายรัดควรห่างกันแค่ไหน?
ควรติดตั้งสายรัดเพดานในแนวตั้งฉากกับตงด้านบน ทุกๆ 16 นิ้ว แผ่น drywall กว้าง 48 นิ้วหรือ 4 ฟุต ดังนั้นระยะห่างจากกึ่งกลางแผ่น 16 นิ้วจึงทำให้สามารถรัด/ยึด drywall ได้ 4 ครั้ง (ด้านหนึ่งด้านแต่ละด้านและอีกด้านตรงกลาง XNUMX จุด) ตามความกว้าง
สายรัดใช้ทำอะไร?
วัสดุรัดสายรัดใช้สำหรับยึดสินค้าบนพาเลทและมัดรวมผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง เมื่อใช้สำหรับการจัดวางสินค้าบนพาเลท จะเสริมด้วยความปลอดภัยเพิ่มเติมของผ้าพันยืด
วัสดุรัดที่ดีที่สุดคืออะไร?
เหล็กเป็นวัสดุรัดที่ใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีความต้านทานแรงดึงสูง สายรัดเหล็กสามารถใช้ยึดสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้ เช่น วัสดุก่อสร้าง ไม้ซุง หรืออุปกรณ์อุตสาหกรรม ไปจนถึงรถรางพื้นเรียบหรือรถบรรทุกสำหรับการขนส่งทั่วโลก
อะไรคือความแตกต่างระหว่างสายรัดโพลีเอสเตอร์และโพลีโพรพิลีน?
สายรัดโพลีเอสเตอร์มีความเรียบและมันวาว ขณะที่สายรัดโพลีโพรพิลีนมีผิวด้านและมักจะมีลายนูน โพลีเอสเตอร์จะคงความตึงสูงไว้ได้เป็นระยะเวลานาน ในขณะที่พอลิโพรไพลีนมีการกักเก็บแรงตึงต่ำ (มักจะสูญเสียแรงตึงที่ใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากนำไปใช้)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมปั๊ม
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- เสียบเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- เครื่องมือจัดการสายไฟ
- เครื่องมือพิเศษ
- โมดูลหลอดไฟรวมและบล็อกหน้าสัมผัส
- เข้าเล่มไดรฟ์หมวก
- JUSTRITE ฝาครอบตู้
- ALC เครื่องกรองสารกัดกร่อน
- AME INTERNATIONAL โอริง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 8-36 Unf
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/16-8 Un
- LEESON มอเตอร์ 50 เฮิรตซ์ สามเฟส TEFC ฐานแข็ง
- SPEARS VALVES กระชอน PVC Y, ปลายมีปีก, FKM
- APPROVED VENDOR Tees
- ROBINAIR ชุดท่อร่วมไอดี
- CRESTWARE ตู้คอนเทนเนอร์ทรงกลม