แทรกด้าย
เม็ดมีดเกลียวเหมาะสำหรับการติดตั้งตัวยึดเกลียวในวัสดุอ่อน วัสดุบาง หรือวัสดุที่มีรูเกลียวและปอก เหมาะสำหรับรถยนต์ การบินและอวกาศ และ...อ่านเพิ่มเติม
แทรกด้าย
เม็ดมีดเหมาะสำหรับการติดตั้งตัวยึดเกลียวในวัสดุเนื้ออ่อน วัสดุบาง หรือวัสดุที่มีรูเกลียวและเกลียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านยานยนต์ การบินและอวกาศ และการบำรุงรักษา Raptor Supplies เสนอการแทรกด้ายเหล่านี้จากแบรนด์ต่างๆ เช่น Grainger คริสลินน์, เฮลิคอยล์, อีซี่ ล็อค & วอลเตอร์. พวกมันให้ความแข็งแรง ความคล่องตัว และความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่ารูเกลียวแบบดั้งเดิม
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใดเม็ดมีดเกลียวบางอันจึงมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่ารูต๊าปก่อนการติดตั้ง
เม็ดมีดเกลียวที่เลือกจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรูต๊าปก่อนการติดตั้งเล็กน้อย เนื่องจากเครื่องมือติดตั้งจะลดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดนำลงเมื่อใช้แรงบิดกับง่าม/แทงของเม็ดมีดเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย เมื่อติดตั้งเม็ดมีดแบบเกลียวแล้ว จะทำหน้าที่เหมือนสปริงและขยายออกไปด้านนอกบนวัสดุเพื่อการยึดที่แข็งแรง
จะเลือกความยาวของเม็ดมีดได้อย่างไร?
ความยาวของเม็ดมีดแบบเกลียวควรยาวเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูที่ต้องการเป็นอย่างน้อย ผู้ใช้อาจเลือกเม็ดมีดที่มีความยาวมากขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความยาวเม็ดมีดที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและวัสดุที่ติดตั้งลงในเม็ดมีด วัสดุเช่นเหล็กไม่จำเป็นต้องมีเม็ดมีดยาว ในทางตรงกันข้าม สำหรับวัสดุเนื้ออ่อน เช่น อะลูมิเนียม ควรใช้เม็ดมีดที่ยาวกว่า
จะติดตั้งเกลียวเกลียวได้อย่างไร?
- เจาะรูตามความยาวของเม็ดมีด / สกรู / สลักเกลียว โดยใช้ขนาดดอกสว่านที่แนะนำ
- ร้อยรูที่เจาะโดยใช้ก๊อก (แยกจำหน่าย) จากนั้นหมุนเม็ดมีดเข้าไปในรูโดยใช้เครื่องมือติดตั้ง
- ใช้เครื่องมือแยกง่ามหรือหมัดเพื่อถอดง่ามออกและปล่อยให้ตัวยึดผ่านได้อย่างอิสระ
จะติดตั้งเกลียวล็อคกุญแจได้อย่างไร?
- เจาะรูตามการใช้งานที่ต้องการ
- แตะรูที่เจาะ จากนั้นหมุนเม็ดมีดเข้าไปในรู
- ขับกุญแจเข้าไปในวัสดุโดยใช้เครื่องมือติดตั้งและค้อน
สามารถถอดเม็ดมีดออกเมื่อติดตั้งแล้วได้หรือไม่?
ได้ สามารถถอดเศษด้ายบางส่วนออกได้โดยใช้เครื่องมือถอดที่ติดไว้และคลายออกในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ใช้ระหว่างการติดตั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วงล้อท่อ
- วัสดุเครื่องจักร
- การเติมอากาศ
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- วาล์ว
- เคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับสเปรย์สุญญากาศ
- เครื่องวัด
- Solenoids เชิงกล
- เสื่อคลีนรูม Tacky Mats
- เครื่องมือกลึงและเซาะร่อง
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ล็อคถั่ว
- KIPP K0269, M12 ด้ามปรับขนาดเกลียวได้
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟเมทัลฮาไลด์ 3/4 นิ้ว
- COOPER B-LINE B521 ซีรี่ส์ มุมท่อบัสสองรู
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5-40 Unc Lh
- BENCHMARK SCIENTIFIC ถังเจล MyGel InstaView Series
- SANI-LAV ชุดวาล์ว
- APPROVED VENDOR การควบคุม Snap Disc
- CHICAGO PNEUMATIC วาล์วตรวจสอบ
- GRAINGER แบริ่งลูกกลิ้ง