สลับชุดแกนหมุนของแคลมป์
ปลายแบนผูกมัด Neoprene แกนนิ้ว
สปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบน Destaco เหล่านี้เป็นแท่งเกลียวพร้อมจุกยางที่ใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ชุดแกนหมุนแคลมป์สปินเดิลเหล่านี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับที่เข้ากันได้ (รวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลังไฟฟ้า และแบบไฮดรอลิก) เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด และประสิทธิภาพระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลเหล่านี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียดสีอันเนื่องมาจากส่วนปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีน โครงสร้างนีโอพรีนของสปินเดิลเหล่านี้แสดงความเสถียรทางเคมีโดยการรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิกว้าง (-22 องศาถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์) นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานและให้แรงจับยึดสูงสุด สปินเดิลที่ทนทานต่อน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเหล่านี้รวมถึงน็อตที่ติดขัดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย สปินเดิลเหล่านี้มีความแข็งสูงถึง 85 Shore A และมีจำหน่ายใน #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 ขนาดเกลียว -16, M6, M8, M10 และ M12 สำหรับการขันเกลียวอย่างรวดเร็ว เปิด Raptor Supplies.
นอกจากนี้เรายังมีแกนหมุนในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน หากคุณต้องการสั่งซื้อเหล่านี้ เพียงขอใบเสนอราคาสำหรับสิ่งเดียวกันบน Raptor Supplies.
สปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบน Destaco เหล่านี้เป็นแท่งเกลียวพร้อมจุกยางที่ใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ชุดแกนหมุนแคลมป์สปินเดิลเหล่านี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับที่เข้ากันได้ (รวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลังไฟฟ้า และแบบไฮดรอลิก) เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด และประสิทธิภาพระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลเหล่านี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียดสีอันเนื่องมาจากส่วนปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีน โครงสร้างนีโอพรีนของสปินเดิลเหล่านี้แสดงความเสถียรทางเคมีโดยการรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิกว้าง (-22 องศาถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์) นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานและให้แรงจับยึดสูงสุด สปินเดิลที่ทนทานต่อน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเหล่านี้รวมถึงน็อตที่ติดขัดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย สปินเดิลเหล่านี้มีความแข็งสูงถึง 85 Shore A และมีจำหน่ายใน #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 ขนาดเกลียว -16, M6, M8, M10 และ M12 สำหรับการขันเกลียวอย่างรวดเร็ว เปิด Raptor Supplies.
นอกจากนี้เรายังมีแกนหมุนในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน หากคุณต้องการสั่งซื้อเหล่านี้ เพียงขอใบเสนอราคาสำหรับสิ่งเดียวกันบน Raptor Supplies.
แผ่นเปลี่ยนแม่แรงปรับระดับ LJ Series
แม่แรงปรับระดับซีรีส์ LJ
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | เปิดกราม | วัสดุ | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LJ-9 | ฿5,449 | |||||
B | แอลเจ-9-เอสเอส | - | RFQ | ||||
C | แอลเจ-17-เอสเอส | - | RFQ | ||||
D | LJ-17 | ฿6,210 | |||||
E | LJ-21 | - | RFQ | ||||
F | แอลเจ-21-เอสเอส | - | RFQ |
แกนหมุนเท้า
แกนหมุนเท้าหมุนของ Destaco ใช้ในแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงและประกอบด้วยสปริงบีบอัดภายในเพื่อปรับความหนาตามวัสดุ มีให้เลือกหลายขนาดความสูงและมุมที่หมุนได้
แกนหมุนเท้าหมุนของ Destaco ใช้ในแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงและประกอบด้วยสปริงบีบอัดภายในเพื่อปรับความหนาตามวัสดุ มีให้เลือกหลายขนาดความสูงและมุมที่หมุนได้
เมตริกแกน Neoprene ปลายแบนผูกมัด
สลับชุดแกนหมุนของแคลมป์
ชุดแกนหมุนของแคลมป์แบบสลับได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับแคลมป์แบบสลับที่ผลิตโดย บริษัท ต่างๆ ชุดแกนหมุนเหล่านี้ให้การยึดหรือการจับชิ้นงานที่ไม่ทำเครื่องหมาย แต่ปลอดภัย จับชิ้นงานอย่างเหมาะสมโดยใช้ที่หนีบสลับที่ใช้กับชุดประกอบในการทำงาน นอกจากนี้แกนเหล็กยังมาพร้อมกับปลายนีโอพรีนหรือยางที่มีลักษณะปลายที่แตกต่างกัน (แบน / กลม / ตีนผีหมุน) และการชุบสังกะสี ในทำนองเดียวกันชุดประกอบแคลมป์แบบสลับเหล่านี้มีให้เลือกหลายขนาดโดยผู้ผลิตชั้นนำเช่น De-sta-co, Albion & Vestil
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทป
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- การแข่งขัน
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- สปริงส์
- สวิตช์ลูกลอย
- คีมลิ้นและร่อง
- ดอลลี่ล้อ
- เครื่องทำความร้อนหน่วยตู้
- ขาตั้งทรงกระบอก
- MACROMATIC 12VDC, รีเลย์หน่วงเวลา
- BRADY ล็อคบอลวาล์วเหล็ก
- BULLARD แผ่นรองคิ้ว
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อขาและปลอกสีเหลือง
- WESTWARD คาลิปเปอร์ร่วม บริษัท ภายนอก
- SPEAKMAN เลือกซีรี่ส์
- 3M แผ่นขัด 5 1/4 นิ้ว
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ Amp-Trap Series A120X, 1200VAC, 1000VDC
- WRIGHT TOOL 3/8 นิ้วไดรฟ์แทนบิต Hex ยาว
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้