PROTO ตัวคูณแรงบิด สามารถขันและคลายสลักเกลียวอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สำหรับชุดกระปุกเกียร์ได้อย่างแม่นยำ นำเสนอระบบเกียร์ดาวเคราะห์ขั้นตอนเดียวที่ให้อัตราส่วนการคูณสูงถึง 6: 33: 1 สำหรับการถ่ายโอนแรงบิดสูงสุดในการตั้งค่าที่กะทัดรัดที่สุด
สามารถขันและคลายสลักเกลียวอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สำหรับชุดกระปุกเกียร์ได้อย่างแม่นยำ นำเสนอระบบเกียร์ดาวเคราะห์ขั้นตอนเดียวที่ให้อัตราส่วนการคูณสูงถึง 6: 33: 1 สำหรับการถ่ายโอนแรงบิดสูงสุดในการตั้งค่าที่กะทัดรัดที่สุด
ตัวคูณแรงบิด
ตัวคูณแรงบิดของ Stanley Proto ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีข้อได้เปรียบเชิงกลสูงเพื่อให้แน่ใจว่าตัวยึดเกลียวจะขันแน่น ตัวคูณเหล่านี้มีระบบเกียร์ดาวเคราะห์ขั้นตอนเดียวที่ให้อัตราส่วนการคูณที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 6: 33: 1 เพื่อถ่ายโอนแรงบิดที่ใหญ่ที่สุดในการตั้งค่าที่กะทัดรัดและแม่นยำที่สุด มาในอินพุตพิกัดสูงสุด 200 ft lb (271 Nm) และเอาต์พุตพิกัดสูงสุด 1200 ft lb (1626 Nm) เลือกจากตัวคูณแรงบิด Proto ที่มีอยู่ในมาตรฐาน +/- 5% ของการอ่านค่าความแม่นยำของแรงบิด Raptor Supplies.
ตัวคูณแรงบิดของ Stanley Proto ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีข้อได้เปรียบเชิงกลสูงเพื่อให้แน่ใจว่าตัวยึดเกลียวจะขันแน่น ตัวคูณเหล่านี้มีระบบเกียร์ดาวเคราะห์ขั้นตอนเดียวที่ให้อัตราส่วนการคูณที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 6: 33: 1 เพื่อถ่ายโอนแรงบิดที่ใหญ่ที่สุดในการตั้งค่าที่กะทัดรัดและแม่นยำที่สุด มาในอินพุตพิกัดสูงสุด 200 ft lb (271 Nm) และเอาต์พุตพิกัดสูงสุด 1200 ft lb (1626 Nm) เลือกจากตัวคูณแรงบิด Proto ที่มีอยู่ในมาตรฐาน +/- 5% ของการอ่านค่าความแม่นยำของแรงบิด Raptor Supplies.
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ใบรับรองการสอบเทียบ | อัตราส่วนเกียร์ | ความยาวจับ | หัวหน้า Dia. | ความหนาของศีรษะ | วัสดุ | สูงสุด อินพุตจัดอันดับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J6202A | ฿35,855 | |||||||||
A | J6202ACERT | ฿35,107 | |||||||||
B | J6234 | ฿188,410 | |||||||||
C | J6242 | ฿334,404 | |||||||||
C | J6252 | ฿398,306 | |||||||||
D | J6212CERT | ฿85,680 | |||||||||
D | J6222CERT | ฿126,589 | |||||||||
D | J6232CERT | ฿172,979 | |||||||||
D | J6212 | ฿70,604 | |||||||||
D | J6222 | ฿125,464 | |||||||||
D | J6232 | ฿153,830 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ลิฟท์วัสดุ
- การเติมอากาศ
- ความปลอดภัยในการจราจร
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์
- เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารี
- ระบบการเข้าพื้นที่จำกัดและรถเข็น
- หน้าจอความเป็นส่วนตัวของกระจกบังลมและรั้ว
- มอเตอร์พัดลมแบบแท่น
- LABELMASTER ป้ายลูกศรลูกศรขึ้น
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ปรับ Tap Socket 3/8 Drive
- DINEX โต๊ะอาหารเย็น
- RANCO การควบคุมเครื่องทำความเย็น
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางลวดพร้อมช่องเก็บของ
- HOFFMAN Proline Cabletek Series ลด Backets
- GRUVLOK MBV-S-9517 บาลานซ์วาล์ว
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union Utility เช็ควาล์วสปริง, เกลียว
- EATON M080 ซีรีส์ 5A หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแยกแกน
- CRETORS ลูกบิด