มอเตอร์ไฟฟ้า Century | ผู้จัดจำหน่ายสหภาพยุโรป | Raptor Supplies ประเทศไทย

CENTURY

ตัวกรอง

มอเตอร์

นิวเมติก

การเชื่อมโลหะ

มอเตอร์ ตัวกรอง

มอเตอร์ HVACดูทั้งหมด

  • มอเตอร์ขับเคลื่อนสายพาน

    ใช้สำหรับขับรอกหรือสายพานเพื่อเรียกใช้อุปกรณ์ HVAC เช่นเครื่องทำความเย็นอากาศช่องระบายอากาศบนหลังคาพัดลมสายพานและเครื่องหมุนเวียนอากาศ มีความสามารถในการส่งมอบความเร็วตั้งแต่ 1101 ถึง 3600 รอบต่อนาทีที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 460 V มีให้เลือกทั้งแบบ 1 และ 3 เฟส

  • มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์

    เหมาะสำหรับเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ปรับอากาศ ให้ความเร็วสูงสุด 1625 รอบต่อนาทีที่กำลังสูงสุด 2 แรงม้า มีให้เลือก 3 เฟสตัวเก็บประจุแบบแยกถาวรและตัวเลือกการออกแบบเสาสีเทา

  • มอเตอร์โบลเวอร์ขับตรง

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับเคลื่อนใบพัดลมหรือล้อโบลเวอร์ในอุปกรณ์ HVAC สร้างแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพาน ให้ความเร็วสูงสุด 1725 รอบต่อนาทีขณะทำงานที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 460 V

  • มอเตอร์ทำความเย็นแบบระเหย
  • มอเตอร์ทดแทน OEM

    เหมาะสำหรับการเปลี่ยนมอเตอร์ HVAC ที่ชำรุดและเสียหายในอุปกรณ์เช่นพัดลมเครื่องเป่าลมและพัดลมระบายอากาศ ให้การติดตั้งที่ง่ายดายและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอด้วยความเร็วในการหมุนสูงสุด 3450 รอบต่อนาที มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 1/2 และ 5/8 นิ้ว

  • มอเตอร์เตาน้ำมัน

    เหมาะที่สุดสำหรับการขับเคลื่อนพัดลมในระบบเตาน้ำมันเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดใหญ่เตาเผาและหม้อไอน้ำ มีคุณสมบัติป้องกันน้ำหยดแบบเปิด / กล่องหุ้มที่ไม่มีการระบายอากาศแบบปิดสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อน มีจำหน่ายในรุ่น 1/7, 1/4, 1/3 และ 1/2 แรงม้า

  • มอเตอร์แอร์ในห้อง

    จ่ายไฟให้กับเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งบนหน้าต่างหรือผนังชุดคอยล์เย็นพัดลมเครื่องทำความเย็นแบบระเหยเครื่องเป่าลมและพัดลมแบบติดเพลา ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้สำหรับทำความเย็นในพื้นที่ภายในอาคาร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 3/8, 5/8 และ 1/2 นิ้ว

  • มอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิต

    ใช้กับพัดลมที่ติดตั้งบนเพลาและอุปกรณ์เป่าลมเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่สกปรกเต็มไปด้วยฝุ่นและไม่ติดไฟ ส่งมอบความเร็วตั้งแต่ 1001 ถึง 1600 รอบต่อนาทีขณะทำงานที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 230 V. มีให้เลือกในเฟรม 42Y และ 48Y

  • มอเตอร์หมุนเวียนน้ำ

    เหมาะสำหรับการเปิดเครื่องทำความร้อนเครื่องปรับอากาศและเครื่องเป่าเตาเผาแบบขับเคลื่อนโดยตรง ติดตั้งลูกปืน / ปลอกหุ้มเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่นและสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 70 องศาเซลเซียส

มอเตอร์ปั๊มดูทั้งหมด

อุปกรณ์มอเตอร์ดูทั้งหมด

  • ตัวเก็บประจุ
  • อุปกรณ์เสริมมอเตอร์

    สลักยึดมอเตอร์หลายแบบใช้สำหรับยึดมอเตอร์ 48-56 เฟรมเข้ากับแท่นวาง ต้องใช้สลัก 2 ชิ้นสำหรับการประกอบมอเตอร์ตัวเดียว สามารถใช้กับแหวนยึดแบบยืดหยุ่น 2-1 / 2 นิ้ว (OD)

  • แหวนติดมอเตอร์

    แหวนยางยึดแบบยืดหยุ่นใช้เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนในมอเตอร์ มีขอบด้านในแบบดึงลึกพร้อมกับวงแหวนด้านในที่แยกออกเพื่ออำนวยความสะดวกในการสู้รบกับพื้นผิวด้านนอกของตลับลูกปืน

มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ดูทั้งหมด

  • มอเตอร์ AC

    สามารถให้แรงบิดที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพที่เหนือกว่ารุ่นเฟสเดียวที่มี HP, รอบต่อนาทีและขนาดเฟรมเดียวกัน มีขดลวดสามเส้นซึ่งสร้างสนามแม่เหล็กหมุนตามธรรมชาติภายในเฟรมของมอเตอร์

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอนดูทั้งหมด

  • มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม

    มอเตอร์พัดลมการเกษตรที่มีแรงบิดเริ่มต้นสูงเพื่อสตาร์ทอุปกรณ์ภายใต้งานหนัก ให้บริการที่เชื่อถือได้ระหว่างการบริการที่สกปรกและหยาบเช่นการอบแห้งพืชและการใช้อุปกรณ์สำหรับสัตว์ปีกปั๊มมูลสัตว์เครื่องเจาะหรือสายพานลำเลียง

เกี่ยวกับเซ็นจูรี่

Century motors (แบรนด์ Regal Beloit) เป็นผู้ผลิตชั้นนำของมอเตอร์โบลเวอร์ไดรฟ์โดยตรง มอเตอร์ปั๊มสำหรับสระน้ำและสปา มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ มอเตอร์ปั๊มแบบประชิด และมอเตอร์ทำความเย็น ช่วงของมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์มีให้เลือกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเครื่อง เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมของโบลต์ ประเภทของกล่องหุ้ม และตัวเลือกแบริ่งต่างๆ สายผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้าของ Century ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ และการใช้งานในรุ่นต่างๆ